コンセント/スイッチ/プレート :「仮設 コンセント抜け止め」の検索結果
コンセント/スイッチ/プレートとは、コンセントは、電流を取り出す為の受け口です。プラグとつなぐことにより、電流が流れます。建物の中の配線に使われ、壁などに固定できる構造のものです。直接電流に触れられないよう、安全の為、カバーがついています。スイッチは、電子回路のオン、オフを切り替える開閉器です。コンセント同様、屋内配線に使用され、壁などに固定できる構造のものです。こちらも、安全の為カバーがついています。プレートは、コンセントやスイッチにつけるカバーのことです。
商品豆知識
結線作業が簡単なML端子(ねじなし速結端子)を採用し、作業性に優れます。
増設が簡単な送り端子付きです。
RoHS指令適合製品です。
用途仮設用。
設備工事用。
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
トラスコ品番355-8002
質量(g)120
コンセント個数2
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
長さL×幅W×厚さ(mm)117.0×46×23.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
結線作業が簡単なML端子(ねじなし速結端子)を採用し、作業性に優れます。
増設が簡単な送り端子付です。
前面にリリースボタンを装備しており、本体を固定したまま電線の取り外しができます。
用途仮設用。設備工事用。
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
トラスコ品番361-6746
質量(g)120
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
長さL×幅W×厚さ(mm)117×46×23
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。