絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- ELPA(115)
- KOWA(宏和工業)(28)
- LAMP(スガツネ工業)(117)
- Panasonic(パナソニック)(1,961)
- PANDUIT(パンドウイット)(51)
- TERADA(寺田電機製作所)(162)
- アメリカン電機(255)
- エスコ(223)
- オーム電機(67)
- スマイルキッズ(67)
- ハタヤリミテッド(227)
- パナソニックEWエンジニアリング(26)
- 大和電器(60)
- 摂津金属工業(52)
- 日動工業(149)
- 明工社(527)
- 東芝ライテック(256)
- 河村電器産業(41)
- 神保電器(1,329)
- ブランドをもっと見る

小型検出スイッチ 電源・ドアスイッチ D3D
omron(オムロン)¥169~税込¥186~1個7日以内出荷から102日以内出荷プランジャ形は独自の機構で9mmのロングストロークです。アクチュエータは、プランジャ形とレバー形を揃えています。圧着コネクタにより省配線、省工数化に貢献します。スイッチの取りつけはワンタッチのスナップフィットタイプです。白と黒の二色を用意しています。主な用途は冷蔵庫です。
小型検出スイッチ 電源・ドアスイッチ D2D
omron(オムロン)¥869税込¥9561個7日以内出荷接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチです。電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)します。2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮します。メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきも用意しています。主な用途はOA機器(複写機、プリンタ)と電源装置です。仕様ドア用電源スイッチ、一般負荷、双極標準形、接点間隔3mm、パネル取りつけ、2aトラスコ品番335-6622
小型検出スイッチ 電源・ドアスイッチ
omron(オムロン)¥479税込¥5271個102日以内出荷小形で7mmのロングストロークです。ワイピング動作により接触信頼性向上します。動作ポイントの表示でストローク設定が容易です。圧着コネクタにより省配線、省工数化に貢献します。スイッチの取りつけはワンタッチのスナップフィットタイプです。白と黒の二色を用意しています。仕様小形ドアスイッチ、微小負荷、プランジャ形、1b、本体色 白トラスコ品番335-8093
ドア用電源スイッチ 単極標準形
omron(オムロン)¥869税込¥9561個7日以内出荷接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチです。電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)します。2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮します。メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきも用意しています。主な用途はOA機器(複写機、プリンタ)と電源装置です。仕様パネル取りつけ、1a1bトラスコ品番335-8364接点間隔(mm)3
小形ドアスイッチ 微小負荷 プランジャ形
omron(オムロン)¥609税込¥6701個102日以内出荷小形で7mmのロングストロークです。ワイピング動作により接触信頼性向上します。動作ポイントの表示でストローク設定が容易です。圧着コネクタにより省配線、省工数化に貢献します。スイッチの取りつけはワンタッチのスナップフィットタイプです。白と黒の二色を用意しています。仕様微小負荷、プランジャ形、1aトラスコ品番335-8961
小型検出スイッチ 電源・ドアスイッチ D3D
omron(オムロン)¥169~税込¥186~1個7日以内出荷から102日以内出荷プランジャ形は独自の機構で9mmのロングストロークです。アクチュエータは、プランジャ形とレバー形を揃えています。圧着コネクタにより省配線、省工数化に貢献します。スイッチの取りつけはワンタッチのスナップフィットタイプです。白と黒の二色を用意しています。主な用途は冷蔵庫です。
小型検出スイッチ 電源・ドアスイッチ D2D
omron(オムロン)¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチです。電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)します。2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮します。メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきも用意しています。主な用途はOA機器(複写機、プリンタ)と電源装置です。
小型検出スイッチ 電源・ドアスイッチ
omron(オムロン)¥409税込¥4501個102日以内出荷小形で7mmのロングストロークです。ワイピング動作により接触信頼性向上します。動作ポイントの表示でストローク設定が容易です。圧着コネクタにより省配線、省工数化に貢献します。スイッチの取りつけはワンタッチのスナップフィットタイプです。白と黒の二色を用意しています。仕様小形ドアスイッチ、微小負荷、プランジャ形、1b、本体色 黒トラスコ品番335-8272
ドア用電源スイッチ 単極標準形
omron(オムロン)¥919税込¥1,0111個7日以内出荷から102日以内出荷接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチです。電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)します。2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮します。メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきも用意しています。主な用途はOA機器(複写機、プリンタ)と電源装置です。接点間隔(mm)3
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら