絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- ELPA(34)
- ENDO(遠藤照明)(6)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- ODELIC(オーデリック)(5)
- Panasonic(パナソニック)(651)
- SIEMENS(7)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- エスコ(24)
- オーム電機(9)
- コイズミ照明(20)
- フソー化成(4)
- ユニペックス(UNI-PEX)(4)
- 三菱電機(9)
- 大一産業(5)
- 岩崎電気(12)
- 明工社(20)
- 東芝ライテック(91)
- 神保電器(380)
- ブランドをもっと見る

小型検出スイッチ 電源・ドアスイッチ D2D
omron(オムロン)¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチです。電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)します。2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮します。メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきも用意しています。主な用途はOA機器(複写機、プリンタ)と電源装置です。
小型検出スイッチ 電源・ドアスイッチ D3D
omron(オムロン)¥169~税込¥186~1個7日以内出荷から102日以内出荷プランジャ形は独自の機構で9mmのロングストロークです。アクチュエータは、プランジャ形とレバー形を揃えています。圧着コネクタにより省配線、省工数化に貢献します。スイッチの取りつけはワンタッチのスナップフィットタイプです。白と黒の二色を用意しています。主な用途は冷蔵庫です。
小型検出スイッチ 電源・ドアスイッチ D2D
omron(オムロン)¥869税込¥9561個7日以内出荷接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチです。電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)します。2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮します。メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきも用意しています。主な用途はOA機器(複写機、プリンタ)と電源装置です。仕様ドア用電源スイッチ、一般負荷、双極標準形、接点間隔3mm、パネル取りつけ、2aトラスコ品番335-6622
小型検出スイッチ 電源・ドアスイッチ
omron(オムロン)¥479税込¥5271個102日以内出荷小形で7mmのロングストロークです。ワイピング動作により接触信頼性向上します。動作ポイントの表示でストローク設定が容易です。圧着コネクタにより省配線、省工数化に貢献します。スイッチの取りつけはワンタッチのスナップフィットタイプです。白と黒の二色を用意しています。仕様小形ドアスイッチ、微小負荷、プランジャ形、1b、本体色 白トラスコ品番335-8093
ドア用電源スイッチ 単極標準形
omron(オムロン)¥869税込¥9561個7日以内出荷接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチです。電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)します。2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮します。メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきも用意しています。主な用途はOA機器(複写機、プリンタ)と電源装置です。仕様パネル取りつけ、1a1bトラスコ品番335-8364接点間隔(mm)3
小形ドアスイッチ 微小負荷 プランジャ形
omron(オムロン)¥609税込¥6701個102日以内出荷小形で7mmのロングストロークです。ワイピング動作により接触信頼性向上します。動作ポイントの表示でストローク設定が容易です。圧着コネクタにより省配線、省工数化に貢献します。スイッチの取りつけはワンタッチのスナップフィットタイプです。白と黒の二色を用意しています。仕様微小負荷、プランジャ形、1aトラスコ品番335-8961
小型検出スイッチ 電源・ドアスイッチ D3D
omron(オムロン)¥169~税込¥186~1個7日以内出荷から102日以内出荷プランジャ形は独自の機構で9mmのロングストロークです。アクチュエータは、プランジャ形とレバー形を揃えています。圧着コネクタにより省配線、省工数化に貢献します。スイッチの取りつけはワンタッチのスナップフィットタイプです。白と黒の二色を用意しています。主な用途は冷蔵庫です。
小型検出スイッチ 電源・ドアスイッチ
omron(オムロン)¥409税込¥4501個102日以内出荷小形で7mmのロングストロークです。ワイピング動作により接触信頼性向上します。動作ポイントの表示でストローク設定が容易です。圧着コネクタにより省配線、省工数化に貢献します。スイッチの取りつけはワンタッチのスナップフィットタイプです。白と黒の二色を用意しています。仕様小形ドアスイッチ、微小負荷、プランジャ形、1b、本体色 黒トラスコ品番335-8272
ドア用電源スイッチ 単極標準形
omron(オムロン)¥919税込¥1,0111個7日以内出荷から102日以内出荷接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチです。電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)します。2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮します。メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきも用意しています。主な用途はOA機器(複写機、プリンタ)と電源装置です。接点間隔(mm)3
『コンセント/スイッチ/プレート』には他にこんなカテゴリがあります
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら