17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
電線仕様-種別S-VCT2c 電線仕様-芯数2C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動工具類の延長コードに最適です。 15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。 非常にやわらかく、耐寒性に優れています。
用途電動工具の延長コード 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2C 定格125V-15A コンセント個数1ツ口
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VCTFK2.0mm2サイズ仕様のL型プラグ付き延長コードです。 延長コードセット法規格、適合商品 省スペースでコンセント口に接続が可能
電線仕様-種別VCTFK 使用場所屋内 芯数2 電線太さ(mm2)2.0 最大消費電力(W)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

十字型マルチタップ延長コードです。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2C 定格電力(W)1500 コンセント形状2P 15A 125V 特性耐トラッキング
1本ほか
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電動工具などの、電源コードの取替に最適。 ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
電線仕様-種別S-VCT 電線仕様-芯数3C RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチタップ部分が2重構造になっており、熱に強く耐久性に優れています。 極太電線2.0mm2を使用しておりますので、電圧ドロップ現象を抑えます。(1.25mm2サイズ比較) 電線部分は、VCT2c×2.0mm2ですので電線許容Aが20Aとなり、安全にご使用いただけます。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。 高ワットを要する電動工具類の延長コードに最適なアイテムです。
特性耐トラッキング
1個ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3芯タイプ防雨型プラグ・ボディとなっており、雨中など水気のある場所でのコード延長に最適です。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております
特性防雨、耐トラッキング 電線仕様-種別S-VCT3c コンセント形状接地2P 125V 15A(1500W) 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数3C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

意匠登録のメーカーオリジナル商品です。 十字型マルチ部分には3方向全てに抜け止め機能が付き、接続したプラグをロックします。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 プラグ部分には、人気のポッキンプラグを使用し2極3極の併用が可能です。 高ワットを要する電動工具類の延長コードに最適なアイテムです。
特性アース付 電線仕様-芯数3C RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VCTF2.0mVCTF2.0mm2サイズ仕様の十字型マルチタップ延長コードです。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。 延長コードセット法規格、適合商品です。
特性耐トラッキング 電線仕様-種別VCTF2c コンセント形状2P 15A 125V(1500W) 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数2C
1個
749 税込824
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1ッ口12A・1200Wの延長コードです。 キャブタイヤケーブルVCT2c×0.75mm2を使用しておりますので、旧仕様のコードに比べ屈曲強度に優れております。 本商品は延長コードセット法の規格外であるキャブタイヤケーブルを使用しておりますので、延長コードセット法に該当いたしません。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
特性耐トラッキング コンセント個数1ツ口 電線仕様-芯数2C RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2芯タイプ防雨型プラグ・ボディとなっており、雨中など水気のある場所でのコード延長に最適です。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
特性防雨、耐トラッキング 電線仕様-種別S-VCT2c コンセント形状2P 15A 125V(1500W) 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数2C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(m)10 電線仕様-種別VCT コンセント形状2P 15A 125V 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数2C
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VCTFK2.0mm2サイズ仕様の十字型ショーとマルチタップ延長コードです。 延長コードセット法規格、適合商品です。 T-30MGには、ムービプラグを装着しております。(MF品番は、ストレートプラグ)
電線仕様-種別VCTFK
1本ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチ部分3方向全てに抜け止め機能が付き現場での不具合を解消。 作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっている為、大幅に作業率がUP!! S-VCT ソフト電線を使用しておりますのでやわらかく、耐寒性に強くなっております。
黄色(電線部)/青(両端) 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別S-VCT 電線仕様-芯数2C コンセント形状(抜止形)2P 125V 15A RoHS指令(10物質対応)対応
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れた柔らかいコード 二重構造で安心!安全!
特性耐トラッキング 電線仕様-種別VCT2c コンセント個数3ツ口 コンセント形状2P 15A 125V(1500W) 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数2C
1個
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

正和電工ピカマルチ
RoHS
十字型マルチタップ内部にランプが内臓されており、暗い場所でも通電が一目で確認できます。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
電線長さ(m)10 特性耐トラッキング 電線仕様-種別VCT2c 質量(kg)1.3 コンセント形状2P 15A 125V(1500W) 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数2C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12A(1200W)まで対応の電源コードです。
用途主に12A(1200W)までの電気機器の電源コードとしてご使用ください。 芯数2 定格電圧(V)125 定格電流(A)12 質量(kg)0.2 トラスコ品番375-3361 材質樹脂/塩化ビニール樹脂、導体/銅 電線長さ(m)3
1本
969 税込1,066
当日出荷