コンセント/スイッチ/プレート :「配線延長コード」の検索結果
コンセント/スイッチ/プレートとは、コンセントは、電流を取り出す為の受け口です。プラグとつなぐことにより、電流が流れます。建物の中の配線に使われ、壁などに固定できる構造のものです。直接電流に触れられないよう、安全の為、カバーがついています。スイッチは、電子回路のオン、オフを切り替える開閉器です。コンセント同様、屋内配線に使用され、壁などに固定できる構造のものです。こちらも、安全の為カバーがついています。プレートは、コンセントやスイッチにつけるカバーのことです。
関連キーワード
商品豆知識
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3
電線仕様-種別VCTF
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)2
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。