業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
色黒
電線仕様SVCT2.0mm2×4芯
コンセント個数1
芯数4極
電線仕様-芯数4
コンセント仕様3P・19A・250V アース付
使用場所屋外
特性防雨、アース付
マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消したアイテムです。
プラグ部分には、ポッキンプラグが付き、使用用途に合わせて二極・三極の併用が可能となっています。
電線部分には、S-VCT3c×2.0mm2の太い電線を使用しています。
マルチハンガーが付き、延長コードの収納・保管がより便利になりました。
ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。
電線仕様-長さ(m)10
特性アース付
色黒
トラスコ品番352-3811
質量(kg)2.0
コンセント個数3
定格電流(A)15
芯数3P
電線仕様-芯数3C
電線仕様-太さ(mm2)2
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。
色ブラック
使用場所屋内
コンセント個数1
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-芯数2
激しい雨や水しぶき、砂ほこりもシャットアウトします。
コンセント盤配電部の一体モールド成型構造の完全防雨型です。
冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブルを採用しました。
カチッと定位置に決まる防雨キャップです。
未使用時は押し込んで閉める事でコンセント内部へ水やホコリの進入を防ぎます。
パイロットランプで通電の確認ができます。
質量(kg)7.8
仕様AC100V、電線種:ソフトンVCT2.0、漏電過負荷短絡保護兼用
トラスコ品番767-4601
機能通電ランプ○、2P・3P兼用プラグ○
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-心数(C)3
使用場所屋外
特性防雨、アース付
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。