コンセント/スイッチ/プレート :「表示灯」の検索結果

コンセント/スイッチ/プレートとは、コンセントは、電流を取り出す為の受け口です。プラグとつなぐことにより、電流が流れます。建物の中の配線に使われ、壁などに固定できる構造のものです。直接電流に触れられないよう、安全の為、カバーがついています。スイッチは、電子回路のオン、オフを切り替える開閉器です。コンセント同様、屋内配線に使用され、壁などに固定できる構造のものです。こちらも、安全の為カバーがついています。プレートは、コンセントやスイッチにつけるカバーのことです。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線にコンセントまたはソケットがついた電工ドラム。道路工事などの表示灯用に最適。
電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCTF コンセント個数4 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:1.25 電線仕様-芯数母線:2、支線:2 分岐数10
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日動工業分岐リール
電線にコンセントまたはソケットがついた電工ドラム。道路工事などの表示灯用に最適。
電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCTF コンセント個数3 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:1.25 電線仕様-芯数母線:3、支線:2
1台
81,980 税込90,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。 持ち運びに便利で業種を問いません。
電線仕様-太さ(mm2)2 コンセント個数4 電線仕様VCTF 定格電圧(V)AC100 電線長さ(m)10 芯数2P
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)