コンセント/スイッチ/プレートとは、コンセントは、電流を取り出す為の受け口です。プラグとつなぐことにより、電流が流れます。建物の中の配線に使われ、壁などに固定できる構造のものです。直接電流に触れられないよう、安全の為、カバーがついています。スイッチは、電子回路のオン、オフを切り替える開閉器です。コンセント同様、屋内配線に使用され、壁などに固定できる構造のものです。こちらも、安全の為カバーがついています。プレートは、コンセントやスイッチにつけるカバーのことです。
6,361件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホームリール ハタヤリミテッドホームリールハタヤリミテッド(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
翌日出荷
華やかさと上品な印象を与え、存在感のある深い色味のバーガンディー。軽量・コンパクト。使用しない時はコードをスッキリ収納。狭い場所に最適なL型プラグ。
用途ノートパソコンの電源に。外出先での電源延長に。カバンに入れて持ち運びできる。質量(kg)0.3バーガンディー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×50×110芯数2P電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
コンセント保護カバー(L型プラグ/屋内用) エスココンセント保護カバー(L型プラグ/屋内用)エスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
冷蔵庫・エアコン等の常設のコンセントに最適です。 スリムな設計なので、コンセントスペースが狭い箇所に最適です。(L型プラグ使用) L型プラグ用は埃が入りにくく、トラッキング火災防止に最適です。 自己消化性で、スパークしても火花や火災を外には出しません。 カバー付なので、スイッチを取り付けた場合の誤操作防止にもなります。 ノックを折り取ると、L型プラグを差した状態でカバーを閉められます。
仕様●カラー:ミルキーホワイト●仕様:L型プラグ用●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×35(D)×167(H)mm●材質:ポリカーボネイト、ABS樹脂●重量:117gアズワン品番65-2253-07
コンセント保護カバー(鍵付) エスココンセント保護カバー(鍵付)エスコ
3,020税込3,322
1個
当日出荷
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 厨房・トイレ等、水回りのコンセント保護にも使用できます。 器具を水やイタズラから守ります。 一連用プレート用(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。 給電ポールにも取り付けOK。
仕様●カラー:ミルキーホワイト●仕様:鍵付●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×90(D)×167(H)mm●材質:ACS樹脂アズワン品番65-2253-05
延長コード(スイングプラグ) エスコ延長コード(スイングプラグ)エスコ
790税込869
1個
当日出荷
電源タップや機器の電源延長に便利です。 短い10cmはACアダプタの電源延長に便利です。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 スイングプラグ、絶縁キャップ付
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●コンセント:2P×1口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.1m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-60
エンドキャップ(ケーブル端末保護) エスコエンドキャップ(ケーブル端末保護)エスコ
1,050税込1,155
1箱(50個)
翌日出荷
入数は50個入りです。 連結接続式(5P~10P) ケーブルの端末保護に。 RoHS2対応 JIS C 3307準拠
仕様●サイズ(mm):A:9.4、B:14.0、S:2.5、C:16.0、D:7.2、E:1.2、W:2.2●材質:PVC●カラー:青透明アズワン品番65-2140-72RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスSリンクプラス用シーンリモコン Panasonic(パナソニック)アドバンスSリンクプラス用シーンリモコンPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
天井取付熱線センサ付自動スイッチ用 Panasonic(パナソニック)天井取付熱線センサ付自動スイッチ用Panasonic(パナソニック)
599税込659特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワイドプレート用継枠(2連用)ベージュ Panasonic(パナソニック)ワイドプレート用継枠(2連用)ベージュPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
予約販売
ベージュ
クラシックS埋込スイッチ新金属P Panasonic(パナソニック)クラシックS埋込スイッチ新金属PPanasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
ホワイト
フルカラーホテル新金属丸型P取付枠2コ用 Panasonic(パナソニック)フルカラーホテル新金属丸型P取付枠2コ用Panasonic(パナソニック)
189税込208
1個
3日以内出荷
種別プレート・取付枠
FCステンレス埋込Φ71コンセントP Panasonic(パナソニック)FCステンレス埋込Φ71コンセントPPanasonic(パナソニック)
789税込868
1個
当日出荷
種別プレート・取付枠
フルカラー モダン腰高プレート 2コ用 Panasonic(パナソニック)フルカラー モダン腰高プレート 2コ用Panasonic(パナソニック)
619税込681
1個
3日以内出荷
種別プレート・取付枠プレート形状1連2コ用
クラシックS新金属コンセントプレート Panasonic(パナソニック)クラシックS新金属コンセントプレートPanasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
ホワイトプレート形状2連4コ用(3コ+1コ用)
クラシックS新金属コンセントプレート Panasonic(パナソニック)クラシックS新金属コンセントプレートPanasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
ホワイト
フルカラー新金属カバープレート6連 Panasonic(パナソニック)フルカラー新金属カバープレート6連Panasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
種別プレート・取付枠
フルカラー埋込ひかるスイッチB(グレー) Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込ひかるスイッチB(グレー)Panasonic(パナソニック)
969税込1,066
1個
当日出荷
グレー
フルカラー医用アース付ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)フルカラー医用アース付ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
コンセント個数2
埋込抜け止め接地コンセント(グレー) Panasonic(パナソニック)埋込抜け止め接地コンセント(グレー)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
グレー種類埋込コンセント
薄形配線スペーサ Panasonic(パナソニック)薄形配線スペーサPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
カバー付露出コンセント(スタンド機能付) Panasonic(パナソニック)カバー付露出コンセント(スタンド機能付)Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
グレー種類露出コンセント
接地2P30A引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)接地2P30A引掛埋込コンセントPanasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
接地2P15A引掛埋込コンセント・W Panasonic(パナソニック)接地2P15A引掛埋込コンセント・WPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
形状引掛タイプミルキーホワイト種類埋込コンセント
接地2P15A引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)接地2P15A引掛埋込コンセントPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
予約販売
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
器具用埋込 接地ダブルコン 横型 Panasonic(パナソニック)器具用埋込 接地ダブルコン 横型Panasonic(パナソニック)
899税込989
1個
当日出荷
種別コンセント種類埋込ダブルコンセント(横型)定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15
機器用接地15A250V クロ Panasonic(パナソニック)機器用接地15A250V クロPanasonic(パナソニック)
639税込703
1個
4日以内出荷
種別コンセントブラック種類埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状接地2P 15A 250V定格電流(A)15
はめ込み接地コンセント ULCSA シロ Panasonic(パナソニック)はめ込み接地コンセント ULCSA シロPanasonic(パナソニック)
239税込263
1個
当日出荷
種別コンセントミルキーホワイト種類はめ込み接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
はめ込みコンセント横型 UL クロ Panasonic(パナソニック)はめ込みコンセント横型 UL クロPanasonic(パナソニック)
119税込131
1個
3日以内出荷
種別コンセントブラック種類はめ込みコンセント横型定格電圧(V)125定格電流(A)15
フル2線熱線センサ付自動SW親器・光アドレス設定式 Panasonic(パナソニック)フル2線熱線センサ付自動SW親器・光アドレス設定式Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1個
予約販売
フル2線熱線センサ付自動SW親器広角・光アドレス設定式 Panasonic(パナソニック)フル2線熱線センサ付自動SW親器広角・光アドレス設定式Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
バリアフリー対応コンセント CEAシリーズ TERADA(寺田電機製作所)バリアフリー対応コンセント CEAシリーズTERADA(寺田電機製作所)
2,798税込3,078
1台
4日以内出荷
手前側からみて奥側(A側)と手前側(B側)にそれぞれ器具ブロックを1個ずつ取付可能です。 床仕上材とフラットに施工が可能で、床面がスッキリとした印象を与えられます。 映像・音響器具共通ブロックをご使用の際は、必ず各種器具プレートのいずれかと合わせてご選定ください。(例) CEC90070A + CEA90070A77P 映像・音響器具共通ブロックをご使用の際は、B側器具ブロックはご使用頂けません。 各種器具プレートには、アダプタ、ミニD-Sub15Pおよび、ロックナットは含まれておりません。
バリアフリー対応コンセント CECシリーズ TERADA(寺田電機製作所)バリアフリー対応コンセント CECシリーズTERADA(寺田電機製作所)
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
手前側からみて奥側(A側)と手前側(B側)にそれぞれ器具ブロックを1個ずつ取付可能です。 床仕上材とフラットに施工が可能で、床面がスッキリとした印象を与えられます。
デザインドラム 日動工業デザインドラム日動工業(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
電工ドラムを個性で使う。 温度センサー付〈自動センサー〉(焼損防止保護機能) 漏電しゃ断器〈漏電保護専用〉EBタイプ(漏電時に15mA感度で、0.1秒以内にしゃ断します。 ポッキンプラグ
用途キャンプなどアウトドアに、屋内・屋外での工事に電線長さ(m)30質量(kg)7.8定格電圧(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線仕様VCT2.0mm2×3芯(アース付)使用場所屋内・屋外特性アース付関連資料メーカーチラシ(1.9MB)
[3連用] カバープレート エスコ[3連用] カバープレートエスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
材質ABS樹脂寸法(mm)162(W)×120(H)×8.8(T)
3P防雨型延長コード JAPPY3P防雨型延長コードJAPPY
11,980税込13,178
1本(20m)
当日出荷
耐寒性に優れたソフトタイプ環境にやさしい鉛フリー製品安全な二重被覆便利なキャップ付プラグ3Pタイプポッキンプラグ採用
用途電源から離れた場所への電源供給にご使用いただけます材質非鉛塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-10~40コンセント形状3P 15A 125V定格容量15A・125V(1500Wまで)電線長さ(m)20ケーブルVCT3芯×2.0mm2特性防雨型
SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)X3 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)X3Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1セット
3日以内出荷
マットホワイト
SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチC×2 Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチC×2Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチC×2
定格15A/300V/AC(表示ランプは100V用)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(4A) Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(4A)Panasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(4A)
定格4A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)負荷電流(A)適合:0.05~4回路C(3路)(4A)
SO-STYLEプレート3コ用(2コ+2コ用) Panasonic(パナソニック)SO-STYLEプレート3コ用(2コ+2コ用)Panasonic(パナソニック)
899税込989
1個ほか
3日以内出荷
SO-STYLEプレート3コ用(2コ+2コ用)
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状4コ用(2コ+2コ用)
SO-STYLEプレート12コ用 Panasonic(パナソニック)SO-STYLEプレート12コ用Panasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個ほか
3日以内出荷
SO-STYLEプレート12コ用
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状12コ用
カーリータップ(抗菌タイプ) 長岡特殊電線カーリータップ(抗菌タイプ)長岡特殊電線(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
伸びる延長コードカーリータップ 移動させる電気製品や設備の電源延長用に! 最大伸長3m! カール部分が伸び縮みしますので、使いたいときに必要な分だけ伸ばせます! 15A(1500W)対応で、余裕の電源供給! 新開発の特殊樹脂を採用し、伸縮性が大幅に向上! 抗菌剤配合で安心安全!清潔さが求められる環境でのご使用にも!
用途天井のコンセントから、レジやPOSシステム、商品ディスプレイ等の電源供給に! インテリア性に優れ、店舗や小売店、美容院など、お客様の目につく場所にも最適! 取り扱いのしやすい長さと軽さで、電気工具やご家庭での使用にも!仕様線心数:2心質量(g)概算:600適合規格電気用品安全法定格電圧(V)125以下コンセント形状2P 15A 125Vコード長さ(m)約1.3(プラグ部分を含む)定格電流(A)15以下導体断面積(mm2)2外径d(Φmm)電線:約5.0×8.0使用場所屋内カール外径(Φmm)約25RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌伸長(m)最大:約3
コンセント/スイッチ/プレート