コンセント/スイッチ/プレート :「けいこうとう」の検索結果

コンセント/スイッチ/プレートとは、コンセントは、電流を取り出す為の受け口です。プラグとつなぐことにより、電流が流れます。建物の中の配線に使われ、壁などに固定できる構造のものです。直接電流に触れられないよう、安全の為、カバーがついています。スイッチは、電子回路のオン、オフを切り替える開閉器です。コンセント同様、屋内配線に使用され、壁などに固定できる構造のものです。こちらも、安全の為カバーがついています。プレートは、コンセントやスイッチにつけるカバーのことです。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧(V)100~242 材質プレート・スイッチカバー・ツマミ:ABS樹脂 スーパーホワイト 質量(g)約250 使用温度範囲(℃)5~35 周波数(Hz)50/60共用 消費電流(A)0.05以下 負荷容量15Aまで(スイッチ容量) 使用場所屋内用
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

適合ボックスカバー(電線管用)蛍光灯カバー 材質クロロプレンゴム 適合電線Φ1.6
1個
1,398 税込1,538
16日以内出荷

Panasonic(パナソニック)フル2線LED照明・蛍光灯調光TU
用途分電盤用 定格電圧(V)AC100 設定方式(アドレス)光アドレス設定式 回路数出力回路数:1回路
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷