コンセント/スイッチ/プレート :「厚み」の検索結果
コンセント/スイッチ/プレートとは、コンセントは、電流を取り出す為の受け口です。プラグとつなぐことにより、電流が流れます。建物の中の配線に使われ、壁などに固定できる構造のものです。直接電流に触れられないよう、安全の為、カバーがついています。スイッチは、電子回路のオン、オフを切り替える開閉器です。コンセント同様、屋内配線に使用され、壁などに固定できる構造のものです。こちらも、安全の為カバーがついています。プレートは、コンセントやスイッチにつけるカバーのことです。
関連キーワード
商品豆知識
用途腰高プレート
材質ABS樹脂
色ミルキーホワイト
金属カバータイプが新しく加わりました。水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが樹脂タイプは7 mm、金属カバータイプは7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
材質PBT樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
掘込仕様のコンセントプレートです。
厚み1.5mmと薄く、取付面にスッキリと収まります。
フランジがある仕様のため、取付時に木口面が隠れます。
取り付ける床材の厚みが60mm超120mm以下の場合に使用します。
適合床厚60mm超120mm以下の床材に対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
壁面内に収納可能な壁用コンセント。ACコンセント2口。製品の厚みは一般的なスイッチやコンセント同様の7mm。既設のコンセントから交換取付可能。盗電やイタズラ防止、防塵に効果。
壁面内に収納可能な壁用コンセント。ACコンセント2口。製品の厚みは一般的なスイッチやコンセント同様の7mm。既設のコンセントから交換取付可能。盗電やイタズラ防止、防塵に効果。
壁面内に収納可能な壁用コンセント。ACコンセント2口。製品の厚みは一般的なスイッチやコンセント同様の7mm。既設のコンセントから交換取付可能。盗電やイタズラ防止、防塵に効果。
アルミ仕様により、簡易耐火プレート準拠!衝撃にも強くなりました!。壁面内に収納可能な壁用コンセント。ACコンセント2口。製品の厚みは一般的なスイッチやコンセント同様の7mm。既設のコンセントから交換取付可能。盗電やイタズラ防止、防塵に効果。
アルミ仕様により、簡易耐火プレート準拠!衝撃にも強くなりました!。壁面内に収納可能な壁用コンセント。ACコンセント2口。製品の厚みは一般的なスイッチやコンセント同様の7mm。既設のコンセントから交換取付可能。盗電やイタズラ防止、防塵に効果。
アルミ仕様により、簡易耐火プレート準拠!衝撃にも強くなりました!。壁面内に収納可能な壁用コンセント。ACコンセント2口。製品の厚みは一般的なスイッチやコンセント同様の7mm。既設のコンセントから交換取付可能。盗電やイタズラ防止、防塵に効果。
アルミ仕様により、簡易耐火プレート準拠!衝撃にも強くなりました!。壁面内に収納可能な壁用コンセント。ACコンセント2口。製品の厚みは一般的なスイッチやコンセント同様の7mm。既設のコンセントから交換取付可能。盗電やイタズラ防止、防塵に効果。
”アルミボディ””カギ付”で屋外コンセントを盗電や衝撃からタフに守ります!
厚み3mmのアルミボディで高強度。
コンセント使用時でもカバー、施錠が可能。
盗電やイタズラ防止が図れます。
ボディは角や突起を無くしたラウンド形状。
人や物にやさしいデザイン。
取付けは壁面にねじ止めするだけの簡単施工。
防水コンセントを外す必要はありません。
仕様カギ付セキュリティカバー
付属品カギ×2
適合屋外:各社2口コンセント
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×190×82
”アルミボディ””防水パッキン付”で壁コンセントを激しい雨や衝撃から守ります!
フタを閉めれば、JIS防水規格IPX5の防水性能
あらゆる方向からの雨や水からコンセントをしっかり保護。
専用防水ゴムパッキン付属。
「ハードな使用環境にも耐えるアルミボディ。
「業界最薄のカギ付アルミカバー。本体形状は角や厚みを最小限に抑えました。
狭い場所でのご使用に最適。
「カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。
「既設コンセントへの後付けも可能。
仕様防水性パッキン・カギ付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッキン不使用時:70×154×15.2、パッキン使用時:73×157×19.2
防水性IPX5
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です。必要床仕上げ高さは約90mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具
仕様送り端子付、片側に埋込抜け止め接地ダブルコンセント、他方にも各種弱電コンセント・ワイド1コ用弱電コンセントを最大3個まで取付可能
種別絶縁ワンタッチ取付枠付
色ダークグレー
取付フロア内有効高さ/58mm以上、開口寸法 /□85~93、パネル厚み/19~35mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mm
タイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様
材質(プレート)アルミ製
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。高さ50mmの置敷タイプのOAフロアパネルに取付可能。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具
仕様弱電用:通信系およびLAN用コンセント1個用モジュラジャックを2個取り付け可能(テレビコンセントは取り付けできません)
対応製品別途必要部材:インナーコンセント用取付ベース50 NE38951
色ダークグレー
取付パネル/置敷タイプ、H=50mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mm
タイプ置敷タイプ・一般配線用
材質(プレート)アルミ製
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です。必要床仕上げ高さは約70mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具
色ダークグレー
取付フロア内有効高さ/38mm以上、開口寸法/□85~93、パネル厚み/19~32mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mm
タイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様
材質(プレート)アルミ製
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。