コンセント/スイッチ/プレート :「押ボタン」の検索結果
コンセント/スイッチ/プレートとは、コンセントは、電流を取り出す為の受け口です。プラグとつなぐことにより、電流が流れます。建物の中の配線に使われ、壁などに固定できる構造のものです。直接電流に触れられないよう、安全の為、カバーがついています。スイッチは、電子回路のオン、オフを切り替える開閉器です。コンセント同様、屋内配線に使用され、壁などに固定できる構造のものです。こちらも、安全の為カバーがついています。プレートは、コンセントやスイッチにつけるカバーのことです。
関連キーワード
商品豆知識
回路方式a接点
種別常開形
定格電圧(V)300
定格電流(A)10
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
色ホワイト
タイプEG端子
電源6A-250V<両切>
適合電線単線Φ0.8~Φ2.0、より線0.5~2.0mm2
適合プレートWDG5413(WW)(ニューホワイト色)、DG6113(ネオメタル)、DG6313(ステンレス)
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
1個
¥369
税込¥406
欠品中
回路方式a接点
その他負荷名表示ができます。
種別常開形
定格電圧(V)300
定格電流(A)10
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
1個
¥427
税込¥470
当日出荷
回路方式b接点
その他負荷名表示ができます。
種別常閉形
定格電圧(V)300
定格電流(A)10
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
2号にぎり釦
仕様●定格容量:1A25V●適用電線:VFF0.5mm2・0.75mm2●サイズ:Φ27×37(D)mm
アズワン品番65-2252-33
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:193-5291
アズワン品番65-7839-06
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。 注意:ユニット一式、配送にはホルダとモジュールが含まれています。
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●色:赤●高さ:40mm●幅:30mm●深さ:70.6mm●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:193-3220
アズワン品番65-7837-20
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:メタル●コード番号:193-5312
アズワン品番65-7832-69
1個
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
産業用又はプロセスオートメーション機器 機械、特に携帯型制御ユニットに最適 ロボット マテリアルハンドリング及びリフト用プラットフォーム 医療機器 確実でフェイルセーフな設計の堅牢なモノブロック 非常に短いバックパネル奥行き 魅力的でモダンなデザイン 信頼性が高く、長寿命です はっきり見える照明 取り付けカットアウト: 22.3 mm プラグイン( 2.8 mm x 0.5 mm )及び 300 mm フラットリボンケーブル接続 スイッチ定格最大 250 V、最大 3 A
仕様●シリーズ:Compact●カットアウト直径:22.3mm●プッシュボタンの形:丸型●色:黒●接点構成:1NC●深さ:26mm●イルミネーション:あり●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65、IP67●回路:単極単投●定格電圧:240V ac●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:194-2031
アズワン品番65-7834-43
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。 注意:ユニット一式、配送にはホルダとモジュールが含まれています。
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●色:赤●高さ:40mm●幅:30mm●深さ:70.6mm●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:193-3763
アズワン品番65-7832-62
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
1個
¥499
税込¥549
8日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
押しボタン、パイロットランプ用アクリル銘板。
サイズは、AN型(30Φ)、AS型(25Φ)、AW型(22Φ)をご用意。
基本色は白地に黒文字
「非常停止」のみ、赤文字タイプがございます。
定格15A 300V
タイプC(片切・3路両用)
結線方式ねじなし端子式
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
微少電流タイプの電動シャッタ、ブラインドなどの制御に。
定格電圧(V)DC24
仕様金属枠
色マットホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
接点3a
回路方式片切常開形
定格電流(mA)50
適合プレートスイッチプレート・1連用
押しボタン、パイロットランプ用アルミ銘板。
サイズは、SN型(30Φ)、SS型(25Φ)、UW型(22Φ)をご用意
SN型・SS型は、アルミ地色に黒文字
UW型は、黒地に銀文字
定格12V 30mA
回路方式片切(ON保持形)
タイプパイロットランプ、防沫形プレート、リード線付
結線方式リード線式
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1個
¥399
税込¥439
8日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。工事区分の枠を越えてスイッチデザインの統一を可能にする。コンポスイッチ研究会参加各社と協業し、デザイン・色調統一したJIS規格大角形モジュールのコントロールスイッチを用意しました。スイッチ工事という新たな工事区分を設け、照明スイッチ、電動ブラインドスイッチ、空調スイッチなどをひとつのプレートに収めることをを可能にしました。
種別コンポスイッチ
使用温度範囲(℃)-10~40
適合電線(銅単線)Φ0.5~1.2mm、(銅より線)0.5~0.75mm2
入数(個)1
タイプAC/DC両用
定格30V 0.1A
回路方式常開形(a接点)・微少電流対応形
結線方式リード線式
定格10A 300V AC
回路方式ネーム押釦D(a接点)
結線方式引締端子式
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
定格10A 100V AC
回路方式ほたる押釦B(a接点)
結線方式引締端子式
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
1個
¥35
税込¥39
5日以内出荷
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
色ニューホワイト
タイプEG端子
電源6A-250V(両切)
適合プレートNWD5710(WW)
1個
¥1,798
税込¥1,978
11日以内出荷
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
1
2
次へ
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。