コンセント/スイッチ/プレート :「連用取付枠」の検索結果
コンセント/スイッチ/プレートとは、コンセントは、電流を取り出す為の受け口です。プラグとつなぐことにより、電流が流れます。建物の中の配線に使われ、壁などに固定できる構造のものです。直接電流に触れられないよう、安全の為、カバーがついています。スイッチは、電子回路のオン、オフを切り替える開閉器です。コンセント同様、屋内配線に使用され、壁などに固定できる構造のものです。こちらも、安全の為カバーがついています。プレートは、コンセントやスイッチにつけるカバーのことです。
関連キーワード
商品豆知識
材質ABS樹脂
使用周囲温度(℃)-10~+40
タイプフルカラー用
アズワン品番64-8908-14
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
用途住宅、事務所などの屋内
適合WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列
耐熱性80℃(1時間)
強度(Nm)ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと)
使用周囲温度(℃)-10~+40
耐荷重(N)100(1分間)
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
C型
用途石膏ボード用
耐熱性70℃ 1時間
使用周囲温度(℃)-10~45
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
3日以内出荷
SO-STYLE 簡易耐火カバープレート 2連用取付枠付
プレート形状(2連用)(取付枠付)
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
耐熱性70℃ 1時間
使用周囲温度(℃)-10~45
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
耐熱性70℃ 1時間
使用周囲温度(℃)-10~45
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
SO-STYLE 簡易耐火カバープレート 1連用取付枠付
プレート形状(1連用)(取付枠付)
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
使用温度範囲(℃)-10~+40
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
SOーSTYLE カバープレート1連用 取付枠付
プレート形状(1連用)(取付枠付)
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
1箱(10個)
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
1箱(10個)
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
SOーSTYLE カバープレート2連用 取付枠付
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
プレート形状(2連用)(取付枠付)
材質耐食アルミニウム合金
取付プラマイ両用ねじ採用
表面処理フルコート加工
プレート標準プレート(取付枠なし)
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
1
2
次へ
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。