絞り込み
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • サンフレックス(3)
  • ミニター(2)
  • NSK(ナカニシ)(1)
外径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 17(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(3)
  • 23(1)
  • 25(3)
穴径(Φmm)
  • 2.34
  • 2.35(3)
  • 3(19)
  • 6(12)
  • 6.35(2)
  • 8(3)
  • 9.5(2)
  • 9.53(15)
  • 10(11)
  • 12.7(38)
  • 12.70(7)
  • 15(2)
  • 15.88(16)
  • 16(3)
  • 19.05(17)
  • 25.4(23)
  • 25.40(7)
  • 27(5)
  • 31.8(8)
  • その他(3)
適合材
  • アルミ(3)
  • ステンレス(3)
  • 樹脂(3)
厚さ(mm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
材質
  • 皮革(1)
  • 綿・布(1)
皮革・綿・布
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
布バフ・不織布バフとは、研磨をする際に使用するグラインダーやリューターなどの回転器具に取り付ける研磨輪の一種です。タオルや不織布などの生地で作られた研磨輪はバフの中でもやわらかいのが特徴で、ステンレスなどの金属製品のサビ取りやメッキ前の下地処理、鏡面処理などに使用されます。金属製品の加工場、車の修理工場、貴金属の制作現場など多くの場所で使用されるアイテム。バフには、金属研磨用やバリ取り用などさまざまな種類があるため使用する状況によって適切なものを選ぶことができます。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
4(1)
6(1)
8(1)
9(1)
10(1)
11(1)
12(1)
14(1)
17(1)
20(1)
21(1)
22(3)
23(1)
25(3)
布バフ Φ22mm径  (2本入) サンフレックス布バフ Φ22mm径 (2本入)サンフレックス(3件のレビュー)
659税込725
1箱(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。外径(mm)22軸径(Φmm)2.34材質形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
フェルトバフ軸径2.34mm ミニターフェルトバフ軸径2.34mmミニター
3,998税込4,398
1セット(10本)
当日出荷から9日以内出荷
軸径(Φmm)2.34
積層バフ ミニター積層バフミニター
4,298税込4,728
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
小径バフ 〈仕上バフ〉 ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈仕上バフ〉ヤナセ(柳瀬)
3,298税込3,628
1箱(5個)
当日出荷から17日以内出荷
外径(Φmm)20厚さ(mm)5最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
ソフト綿バフ NSK(ナカニシ)ソフト綿バフNSK(ナカニシ)
3,998税込4,398
1セット(10本)
当日出荷
幅(mm)5タイプソフト綿バフ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)45
布、羊毛、皮バフ 3本組 サンフレックス布、羊毛、皮バフ 3本組サンフレックス(1件のレビュー)
859税込945
1箱(3本)
4日以内出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。軸径(Φmm)2.34セット内容22mm径/布バフ、羊毛バフ、皮バフ×各1許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
小径バフ 〈綿バフ含浸タイプ〉 ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈綿バフ含浸タイプ〉ヤナセ(柳瀬)
4,998税込5,498
1箱(5個)
5日以内出荷から17日以内出荷
外径(Φmm)25厚さ(mm)3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈ネルバフ〉 ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈ネルバフ〉ヤナセ(柳瀬)
4,698税込5,168
1箱(5個)
5日以内出荷から17日以内出荷
外径(Φmm)23厚さ(mm)4最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
皮バフ Φ22mm径 (2本入) サンフレックス皮バフ Φ22mm径 (2本入)サンフレックス
659税込725
1袋(2枚)
5日以内出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。外径(mm)22軸径(Φmm)2.34材質形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂

バフ』には他にこんなカテゴリがあります

布バフ