絞り込み
ブランド
  • 有明鍍研材工業(4)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • TRUSCO(1)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
  • SK11(1)
外径(Φmm)
  • 50(5)
  • 75(3)
  • 100(7)
  • 125(5)
  • 150(7)
  • 200(7)
  • 250(7)
  • 300(6)
  • 360(1)
穴径(Φmm)
  • 6(5)
  • 6.35(1)
  • 9.53(4)
  • 12.7(5)
  • 12.70(1)
  • 15(1)
  • 15.88(6)
  • 19.05(6)
  • 25.4(5)
  • 25.40(1)
  • 31.8(1)
適合材
  • 銅・真鍮
  • アルミ(30)
  • ガラス(3)
  • ステンレス(28)
  • セラミックス(12)
  • 木工(13)
  • 樹脂(18)
  • 貴金属(8)
  • (24)
厚さ(mm)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6~10(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 16(1)
材質
  • 綿・布(7)
綿・布
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
布バフ・不織布バフとは、研磨をする際に使用するグラインダーやリューターなどの回転器具に取り付ける研磨輪の一種です。タオルや不織布などの生地で作られた研磨輪はバフの中でもやわらかいのが特徴で、ステンレスなどの金属製品のサビ取りやメッキ前の下地処理、鏡面処理などに使用されます。金属製品の加工場、車の修理工場、貴金属の制作現場など多くの場所で使用されるアイテム。バフには、金属研磨用やバリ取り用などさまざまな種類があるため使用する状況によって適切なものを選ぶことができます。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
50(5)
75(3)
100(7)
125(5)
150(7)
200(7)
250(7)
300(6)
360(1)
茶カツ仕上バフ 有明鍍研材工業茶カツ仕上バフ有明鍍研材工業(9件のレビュー)
529税込582
1枚
当日出荷
古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能厚さ(mm)6~10材質古綿生地適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
ネル仕上げバフ 有明鍍研材工業ネル仕上げバフ有明鍍研材工業(16件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷
ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能厚さ(mm)4~5材質綿布適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
鉄バフ 有明鍍研材工業鉄バフ有明鍍研材工業(15件のレビュー)
529税込582
1枚
当日出荷
新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。厚さ(mm)約8材質綿布種別粗研磨(ハード)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用) TRUSCO積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用)TRUSCO(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚ほか
当日出荷
白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。 ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。厚さ(mm)10材質/仕上麻+綿布使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
六角軸布バフ SK11六角軸布バフSK11(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
金属・軽金属の艶出し作業に最適です。素材に合わせてSK11バフ用研磨剤を塗付して使用して下さい。材料にサビやばりがある場合は、あらかじめ取り除いて下さい。堅バフ・サイザルバフ等で荒磨き、中磨きの手順で作業すれば一層効果的です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。小径物には水平ドリルスタンドなどで固定して作業してください。
用途金属・アルミ・ステンレス・銅・クロームメッキ・貴金属・真鍮等のツヤ出し用。材質
キャラコ仕上げバフ 有明鍍研材工業キャラコ仕上げバフ有明鍍研材工業(5件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷
キャラコ生地を丸抜きに重ねたバフです。非金属用研磨剤を付けて鏡面光沢仕上げができます。
用途アルミ・真鍮・亜鉛・プラスチックの鏡面仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。厚さ(mm)3~4材質綿布適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
バイヤスメンバフ(オレンジ処理) ヤナセ(柳瀬)バイヤスメンバフ(オレンジ処理)ヤナセ(柳瀬)
4,798税込5,278
1枚
当日出荷から14日以内出荷
あらゆる磨き作業にご使用いただける汎用タイプのバフです。研磨力と面耐性にすぐれています。
用途仕上研磨の中では、一般仕上用になり、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨くことで、光沢の出る鏡面研磨が可能です。主に、ステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用します。オレンジ適合材ステンレス、アルミ、真鍮などRoHS指令(10物質対応)対応
キャラコ仕上げバフ ヤナセ(柳瀬)キャラコ仕上げバフヤナセ(柳瀬)
2,598税込2,858
1箱(5個)
18日以内出荷
用途アルミ・真鍮・プラスチックの鏡面仕上げ。厚さ(mm)2.5材質綿布・キャラコ生地適合材アルミ・真鍮・プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
鏡面仕上用羽布 SFディスク(電動グラインダー用) 綿羽布 SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鏡面仕上用羽布 SFディスク(電動グラインダー用) 綿羽布SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
ジスクグラインダーでの使用が可能です。(100V・12000r.p.m・5A) バフ目の発生はありません。 バーチカル(オフセット型)研磨のため、作業効率がよくなります。 縦型研磨(ストレートサンダー)よりも安定度があり、疲労度も緩和されます。 コーナー研磨も可能です。
用途ステンレス・アルミ・真鍮等、金属全般、木工・樹脂の表面及び曲面の鏡面仕上げ用。外径(Φmm)100穴径(Φmm)15厚さ(mm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合材金属全般(ステンレス・アルミ・真鍮等)・木工・樹脂磁石寸法(mm)Φ100

バフ』には他にこんなカテゴリがあります

布バフ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら