布バフ :「研磨用バフ」の検索結果
布バフ・不織布バフとは、研磨をする際に使用するグラインダーやリューターなどの回転器具に取り付ける研磨輪の一種です。タオルや不織布などの生地で作られた研磨輪はバフの中でもやわらかいのが特徴で、ステンレスなどの金属製品のサビ取りやメッキ前の下地処理、鏡面処理などに使用されます。金属製品の加工場、車の修理工場、貴金属の制作現場など多くの場所で使用されるアイテム。バフには、金属研磨用やバリ取り用などさまざまな種類があるため使用する状況によって適切なものを選ぶことができます。
関連キーワード
鏡面バフ仕上げの最初にご使用ください。 美しい研磨が自慢です。ご使用の際は、研磨剤(青棒・白棒)を塗布して、ご使用ください。
外径(Φmm)80
ねじ径(mm)M10
幅(mm)50
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。