布バフ :「3M 研磨剤」の検索結果
布バフ・不織布バフとは、研磨をする際に使用するグラインダーやリューターなどの回転器具に取り付ける研磨輪の一種です。タオルや不織布などの生地で作られた研磨輪はバフの中でもやわらかいのが特徴で、ステンレスなどの金属製品のサビ取りやメッキ前の下地処理、鏡面処理などに使用されます。金属製品の加工場、車の修理工場、貴金属の制作現場など多くの場所で使用されるアイテム。バフには、金属研磨用やバリ取り用などさまざまな種類があるため使用する状況によって適切なものを選ぶことができます。
「外径(Φmm)」から絞り込む
10(1)
13(1)
20(1)
22(2)
25(2)
100(1)
125
150(1)
200(1)
250(1)
新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。
厚さ(mm)約8
材質綿布
種別粗研磨(ハード)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。