絞り込み
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(4)
外径(Φmm)
  • 360
  • 25(1)
  • 50(1)
  • 65(1)
  • 75(2)
  • 100(4)
  • 125(3)
  • 150(5)
  • 200(3)
  • 240(3)
  • 250(3)
  • 300(6)
  • 350(1)
穴径(Φmm)
  • 25.4(3)
  • 31.8(3)
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(1)
  • 銅・真鍮(1)
厚さ(mm)
  • 45(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
麻バフとは、鉄やステンレス鋼などを粗研磨する際に使用される研磨材料です。主に鋳物等を研磨する工場などで使用されています。材質はサイザル麻と綿布を使用している製品が主流。形状は、織目をずらして積み重ねて加工されている積サイザルバフか、バイヤスカットとサイザルを組み合わせたオープンサイザルバフの2種類の形状があります。製品によっては中研磨やツヤ出し効果を期待できるものがあるので、用途に合わせて適切なものを選択することが可能です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オープンサイザルバフ(オレンジ処理) ヤナセ(柳瀬)オープンサイザルバフ(オレンジ処理)ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
8,998税込9,898
1枚
当日出荷から23日以内出荷
バイヤスによる面とサイザルを組み合わせたオープンフェースで柔軟性に富み空冷作用のあるバフです。異形面にも十分馴染み切れ味と仕上げツヤ出し効果があるバフです。
用途仕上研磨の中では粗研磨用で、主にステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用し、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨きます。厚さ(mm)約45オレンジ
オープンサイザルバフ 無処理 ヤナセ(柳瀬)オープンサイザルバフ 無処理ヤナセ(柳瀬)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
タイプ無処理RoHS指令(10物質対応)対応
オープンサイザルバフ ヤナセ(柳瀬)オープンサイザルバフヤナセ(柳瀬)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
タイプ色処理RoHS指令(10物質対応)対応
オープンサイザルバフ(オレンジ処理) ヤナセ(柳瀬)オープンサイザルバフ(オレンジ処理)ヤナセ(柳瀬)
6,998税込7,698
1個
23日以内出荷
外径(Φmm)360穴径(Φmm)25.4オレンジ金具径(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)2500

バフ』には他にこんなカテゴリがあります

麻バフ