絞り込み
ブランド
  • エスコ(3)
  • パオック(1)
ノズル長(mm)
  • 39(1)
  • 100(1)
エアー取付口
  • 1/8(1)
  • 1/4(2)
ノズル口径(Φmm)
  • 2.5(1)
  • 3(2)
ノズル取付口
  • 1/8(1)
  • 1/4(3)
1/8・1/4
空気使用量(L/min)
  • 600
  • 110(3)
  • 120(9)
  • 125(4)
  • 140(4)
  • 145(19)
  • 150(5)
  • 160(14)
  • 180(4)
  • 200(4)
  • 210(3)
  • 230(5)
  • 232(3)
  • 250(7)
  • 280(9)
  • 290(4)
  • 470(6)
  • 500(5)
  • 1035(4)
  • 1200(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付) エスコ3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付)エスコ
4,930税込5,423
1丁
翌日出荷
仕様増量:3倍材質(本体)アルミニウム穴径(Φmm)3使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)100アズワン品番64-2195-18ノズルねじ径G1/4”エア流量(L/min)600
3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付) エスコ3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付)エスコ
3,620税込3,982
1丁
翌日出荷
仕様増量:3倍材質(本体)POM製穴径(Φmm)3使用圧力(MPa)1.0アズワン品番64-2195-17取付ねじサイズG1/4"エア流量(L/min)600
ハイパワーエアダスタ パオックハイパワーエアダスタパオック
3,398税込3,738
1本
当日出荷
広範囲での強力吹き飛ばし作業に便利です
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4空気消費量(L/min)約300(0.6MPa時)吐出空気量(L/min)約600(0.6MPa時)最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)200×140×25本体質量(g)約150適合流体空気
エアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース) エスコエアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース)エスコ
8,410税込9,251
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)39穴径(Φmm)2.5付属品プラグエスコ品番EA123AM-2H材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)600
エアーガン・スプレーノズル