絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
ノズル取付口
  • M12
  • 1/8(259)
  • 1/4(28)
  • 3/8(1)
  • 7/16(5)
  • 1/2(2)
  • 1"(1)
  • c1/4(3)
  • c PT 1/4(1)
  • M6(1)
  • M10(1)
  • M11(3)
  • M14(41)
  • その他(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーブローガン(ボディーのみ) エスコエアーブローガン(ボディーのみ)エスコ
2,790税込3,069
1個
翌日出荷
取付ねじG(PF)1/4”ノズル取付部M12エスコ品番EA123AB-10材質(本体)アルミニウム鍛造質量(g)約222使用温度範囲(℃)-20~100寸法(幅W×高さH)(mm)77×140最高使用圧力(MPa)1.2
エアーガン・スプレーノズル