絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
  • オオサワ&カンパニー(1)
  • KOTO(1)
ノズル長(mm)
  • 58(1)
  • 150(1)
  • 900(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 12
  • 1(20)
  • 1.3(4)
  • 1.5(4)
  • 1.6(3)
  • 1.7(3)
  • 2(156)
  • 2.1(9)
  • 2.3(9)
  • 2.5(10)
  • 3(62)
  • 3.5(30)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 6(5)
  • 6.5(5)
  • 8(5)
  • 12.6(5)
  • 16(15)
  • その他(5)
空気使用量(L/min)
  • 840(1)
840
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンダーガン Aセット オオサワ&カンパニーワンダーガン Aセットオオサワ&カンパニー
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
コンプレッサーのエアー源を利用して吹き飛ばし、吸い込み、搬送にと幅広く利用できる異色のエアーガンです。 W101は動力源のエアーをスパイラルジェット方式で有効に利用し、ガンの内部は全くの筒体で障害物がなく吸い込みや搬送の場合でも吸い込んだ物が内部に詰まる心配はありません。
最高使用圧力(MPa)0.9
エアースティック KOTOエアースティックKOTO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
斬新な横噴出し式エアーガンです。ノズル径がΦ12mmと細く長いので、狭く奥まった所にもエアー吹きが可能です。 穴径Φ1.4mm×5穴の噴出し口で広い範囲を直撃します。 エアー流量調整機能付きです。
ノズル径(Φmm)12穴径(Φmm)1.4
12mm [増量ノズル付]エアーガン エスコ12mm [増量ノズル付]エアーガンエスコ
4,960税込5,456
1個
当日出荷
大型増量・軽量タイプ 通常の5倍の風量 プラグ付
口径(Φmm)12取付ねじ1/8inchネジエスコ品番EA123AM-3材質(本体)アルミダイカスト製穴径(Φmm)3外形寸法(mm)118×88吐出し空気量(L/min)840
エアーガン・スプレーノズル