絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • モノタロウ(27)
  • エスコ(161)
  • 近畿製作所(133)
  • いけうち(120)
  • TRUSCO(108)
  • ADVANTEC(76)
  • SK11(63)
  • WTB(59)
  • CEJN(セイン)(55)
  • 栗田製作所(40)
  • ジョプラックス(32)
  • SMC(30)
  • 千代田通商(30)
  • 虹技(30)
  • オオサワ&カンパニー(28)
  • BeHAUS(26)
  • AIR MASTER(25)
  • パオック(24)
  • ダイセン(22)
接続方式
  • カプラー(4)
ノズル長(mm)
  • 0(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 23(1)
  • 27.5(1)
  • 30(1)
  • 30.5(1)
  • 35(1)
  • 57(1)
  • 100(6)
  • 200(1)
  • 300(1)
エアー取付口
  • 1/4(11)
  • その他(3)
ノズル口径(Φmm)
  • 0.8(1)
  • 2(6)
  • 2.1(9)
  • 2.3(1)
  • 2.5(1)
  • 2.8(1)
  • 2.9(1)
  • 10(1)
ノズル取付口
  • 1/8(4)
  • 1/4(1)
  • その他(4)
1/8・1/4・その他
空気使用量(L/min)
  • 105(2)
  • 135(1)
  • 150(2)
  • 180(4)
  • 260(1)
105・135・150・180・260
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアダスター ベッセルエアダスターベッセル(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
4本の指で操作できる大型レバー。 空気流量は握り具合でコントロール。 ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。ノズル口径(Φmm)2.1接続方式カプラー接続仕様エアーインレットネジ径:Rc 1/4空気消費量測定時の空気圧力:0.94MPa使用温度範囲(℃)0~60(32~140°F)最高使用圧力(MPa)0.97空気消費量(L/min)135使用流体圧縮空気エアーホース内径(Φmm)4以上
エアーダスター(標準ロングノズル) ベッセルエアーダスター(標準ロングノズル)ベッセル(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
大型レバー、空気流量は握り具合でコントロールできます。 軽量・ポリアセタール樹脂使用のボディー。耐油性、耐衝撃性、断熱性に優れています。
用途除じん・吹き飛ばし乾燥作業などに。ノズル口径(Φmm)2.1取付口(エア)Rc1/4、(ノズル)Rc1/4最高使用圧力0.97MPa
ロングノズル ベッセルロングノズルベッセル(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
AD-4エアーダスター用交換ノズル。 奥まった場所で切粉を吹き飛ばしやすいロングノズル。 ネジ部はG1/8
用途AD-4交換用ノズルノズル口径(Φmm)2.5ねじ寸法G1/8先端外径(Φmm)5
パルスエアーダスアー ベッセルパルスエアーダスアーベッセル(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
波動エアーの打撃で凸凹した場所でも強力ブロー先端がコンパクト 取り回しがしやすい騒音が軽減 ラッパ型に比べ低騒音フレキシブル空冷ホースに取り付けられる
用途切削粉・粉じん・水分・オイルの吹き飛ばしに材質本体/ノズル:ポリアセタール樹脂全長(mm)179質量(g)156使用温度範囲(℃)0~60ねじ径【エアーインレット】Rc1/4空気消費量(L/min)260空気圧力(MPa)【空気消費量測定時】0.5ノズル長(mm)57使用流体圧縮空気常用使用圧力(MPa)0.5ノズル外径(Φmm)33ノズル内径(Φmm)2.9耐圧力(MPa)0.97使用エアーホース内径(Φmm)Φ4以上
エアーダスター ベッセルエアーダスターベッセル(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
レバーのガタつきを防ぐプロテクタ付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 強靭・軽量アルミボディーです。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設などの清掃などに。ノズル長(mm)23ノズル口径(Φmm)2取付口(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8トラスコ品番330-6674全長(mm)125質量(g)245最高使用圧力0.7MPa接続方式カプラ使用流体圧縮空気
エアーダスター ロングノズル ベッセルエアーダスター ロングノズルベッセル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
強靭・軽量アルミボディー 奥まった狭い箇所や離れた場所にも余裕の長さのノズルです。 レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 つり下げ式にも対応します。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。 コンセント・カプラ用ノズル口径(Φmm)2.5空気消費量(L/min)180付属品カプラ付
パルスエアーノズル(2個組) ベッセルパルスエアーノズル(2個組)ベッセル
2,198税込2,418
1セット
4日以内出荷
パルスブローにすることで、より除塵力がアップ。部歴史ブル空気冷却ホースに取付けて使用できるアダプター付き。
用途切削粉・粉じん・水分・オイルの吹き飛ばしに材質ポリアセタール樹脂質量(g)35使用温度範囲(℃)0~60空気消費量(L/min)300空気圧力(MPa)【空気消費量測定時】0.5ノズル長(mm)57.6使用流体圧縮空気内径(inch)【コネクタ】1/4"常用使用圧力(MPa)0.5ノズル外径(Φmm)33ノズル内径(Φmm)2.9耐圧力(MPa)0.97使用エアーホース内径(Φmm)Φ4以上
エアーダスター ベッセルエアーダスターベッセル(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
大型レバー、空気流量は握り具合でコントロールできます。 軽量・ポリアセタール樹脂使用のボディー。耐油性、耐衝撃性、断熱性に優れています。
用途除じん・吹き飛ばし乾燥作業などに。全長(mm)145ノズル口径(Φmm)2.1取付口(エア)Rc1/4トラスコ品番311-4104質量(g)122最高使用圧力0.97MPa
エアーダスター ベッセルエアーダスターベッセル(12件のレビュー)
1,389税込1,528
1個
当日出荷
用途ホース取付口/コンセント・カプラ用ノズル口径(Φmm)2空気消費量(L/min)180ノズルねじ径G1/8全長(mm)125(継手含む)質量(g)245(継手含む)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気エアーホース内径(Φmm)4以上常用使用圧力(MPa)0.5ノズル形状標準ノズル
エアーダスター(25度ロングノズル)AD2 100A ベッセルエアーダスター(25度ロングノズル)AD2 100Aベッセル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
25°の先曲り、作業性が一段とアップします。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2.1エアー取付口Rc1/4トラスコ品番311-4155全長(mm)242質量(g)131使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97使用流体圧縮空気ノズル取付部ノズル交換不可
エアーダスターAD2 0M ベッセルエアーダスターAD2 0Mベッセル
1,398税込1,538
1個
当日出荷
広い範囲に吹き出すベンチュリーノズルにより、空気流量が増加します。(0Nに比べて2.5倍の吐出流量)4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
用途低いエア圧で吐出流量が必要な場合に。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。ノズル長(mm)35ノズル口径(Φmm)10エアー取付口Rc1/4トラスコ品番311-4091全長(mm)160質量(g)126使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97使用流体圧縮空気
エアーダスター(ラバーロングノズル)AD2 100R ベッセルエアーダスター(ラバーロングノズル)AD2 100Rベッセル
1,998税込2,198
1個
当日出荷
4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに最適です。
用途ソフトなゴム製チップ付ノズルで、傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。全長(mm)227使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97ノズル長(mm)100使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.1ノズル取付部ノズル交換不可エアー取付口Rc1/4
自在ノズル ベッセル自在ノズルベッセル(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
AD-4エアーダスター用交換ノズル。 自由に曲げられるノズル。 ネジ部はG1/8
用途AD-4交換用ノズルノズル口径(Φmm)2.3ねじ寸法G1/8先端外径(Φmm)7
エアーダスターAD2 0R ベッセルエアーダスターAD2 0Rベッセル
1,698税込1,868
1個
当日出荷
4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
用途ソフトなゴム製チップ付ノズルで、傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。トラスコ品番311-4139全長(mm)155.5使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97ノズル長(mm)30.5使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.1エアー取付口Rc1/4
エアーダスター(エアーカーテンノズル) AD2 0C ベッセルエアーダスター(エアーカーテンノズル) AD2 0Cベッセル(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
オイル・水分・切削粉のはねかえりをエアの膜で遮断します。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。ノズル長(mm)20ノズル口径(Φmm)2.8エアー取付口Rc1/4トラスコ品番311-4082全長(mm)145質量(g)127使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97使用流体圧縮空気
エアーダスター(流量調整ノズル) ベッセルエアーダスター(流量調整ノズル)ベッセル(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
流量調整タイプです。 レバーのガタつきを防ぐプロテクタ付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 強靭・軽量アルミボディーです。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設などの清掃などに。ノズル長(mm)27.5ノズル口径(Φmm)2取付口(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8付属品箱入りトラスコ品番330-6666全長(mm)130質量(g)240使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力0.7MPa接続方式カプラ空気消費量(L/min)150使用流体圧縮空気使用エアーホース内径(Φmm)4以上
エアーダスター 流量調整ノズル(PB付) ベッセルエアーダスター 流量調整ノズル(PB付)ベッセル(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
強靭・軽量アルミボディー レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。 先端ノズル交換可能です。 流量調整付。 疲れにくい大型レバーです。 つり下げ式にも対応します。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。 コンセント・カプラ用ノズル口径(Φmm)2空気消費量(L/min)150付属品スライドパック入りトラスコ品番810-6897全長(mm)130質量(g)240アズワン品番64-4654-15ノズル形状流量調整ノズル
エアーダスター防塵プレート付ロングノズルAD2 100P ベッセルエアーダスター防塵プレート付ロングノズルAD2 100Pベッセル
2,898税込3,188
1個
当日出荷
細い穴などの中や奥まった箇所のゴミなどを吹き飛ばすのに便利です。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。防塵プレート付ではねかえりをシャットアウトします。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2.1エアー取付口Rc1/4トラスコ品番311-4198全長(mm)242質量(g)157使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97使用流体圧縮空気ノズル取付部ノズル交換不可
ロング流量調整ノズル ベッセルロング流量調整ノズルベッセル(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
AD-4エアーダスター用交換ノズル。 奥まった場所で切粉を吹き飛ばしやすいロングノズル。 流量調整付。 ネジ部はG1/8
用途AD-4交換用ノズルノズル口径(Φmm)2.5ねじ寸法G1/8先端外径(Φmm)5
エアーダスター 自在ノズル ベッセルエアーダスター 自在ノズルベッセル
2,798税込3,078
1台
翌日出荷
強靭・軽量アルミボディー 自由に曲げられるノズル。 レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 つり下げ式にも対応します。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。 コンセント・カプラ用ノズル口径(Φmm)2.3空気消費量(L/min)180付属品カプラ付
エアーダスター 標準ノズル(PT付) ベッセルエアーダスター 標準ノズル(PT付)ベッセル
1,298税込1,428
1台
8日以内出荷
強靭・軽量アルミボディー レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 つり下げ式にも対応します。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。 1/4ホース用ノズル口径(Φmm)2空気消費量(L/min)180付属品1/4ホース継手全長(mm)125質量(g)235ノズル形状標準ノズル
エアーダスター(セーフティロングノズル) AD2 100S ベッセルエアーダスター(セーフティロングノズル) AD2 100Sベッセル
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。広くソフトなエアーを吹き出し安全・静音です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2.1エアー取付口Rc1/4トラスコ品番311-4210全長(mm)239.5質量(g)151使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97空気消費量(L/min)105使用流体圧縮空気ノズル取付部ノズル交換不可
エアーダスター(セーフティノズル)AD2 0S ベッセルエアーダスター(セーフティノズル)AD2 0Sベッセル(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
広くソフトなエアを吹き出し安全・静音です。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに最適です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。ノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2.1エアー取付口Rc1/4トラスコ品番311-4147全長(mm)155.5質量(g)131使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97空気消費量(L/min)105使用流体圧縮空気
エアダスター ベッセルエアダスターベッセル
1,698税込1,868
1個
予約販売
油まみれの切粉除去に最適です。
用途工作機械・チャック内の切屑、バイト・カッター等、工具に付着した切削屑の除去に。取付口(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8最高使用圧力0.7MPa接続方式カプラ
エアーガン・スプレーノズル