ブローガンSMC当日出荷から11日以内出荷
供給圧力の影響を受けない一定の操作力
独自のバランスポペット弁構造により、
エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。
耐衝撃性樹脂を採用
本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。
2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、
割れ、欠け、破損などの不適合なし
質量(g)180使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)30(ノズルを外した状態)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ブローガン用ノズルSMC当日出荷から9日以内出荷
・供給圧力の影響を受けない一定の操作力
独自のバランスポペット弁構造により、
エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。
・耐衝撃性樹脂を採用
本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。
2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、
割れ、欠け、破損などの不適合なし
OSHA規格対応 ワンタッチ管継手用ノズルSMC当日出荷から7日以内出荷
OSHA規格(1910.242(B))に準拠
吐出口は密封されない構造。
作業者がノズルに接触しても30psiの圧力しか作用しない安全設計。
(使用圧力:0.5MPa以下)
CO2排出量(空気消費量)42%削減
低騒音:最大8dB(A)低減
※従来品:ワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ)KN-Q10A-200との比較
最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.83MB)ノズル径(Φmm)1.8相当ワンタッチ管継手サイズΦ10
パルスブローバルブ AXTS040-X202SMC当日出荷から12日以内出荷
繰返し衝突するエアのピーク圧力により効率的なエアブローが可能CO2排出量(空気消費量):50%削減パルス発生用の制御不要 エアを供給するだけでパルスブローが可能!パイロット弁内蔵構造により安定したブローが可能
切換方式内部パイロット仕様周波数(Hz)調整幅:1~12ボディサイズ1/2使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-50~50(凍結なきこと)給油不要弁構造メタルシールRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.11MB)取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
省エア インパクトブローバルブ IBV Series 電磁弁搭載型SMC当日出荷から20日以内出荷
・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減 ピーク圧力:2~3倍以上 CO2空気消費量:93%削減 作業時間:97%削減
用途エアブロー接続口径IN:3/8、OUT:1/4使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24作動方式電気式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.95MB)
省エア インパクトブローバルブ IBV Series エアオペレートタイプSMC当日出荷から4日以内出荷
・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減 ピーク圧力:2~3倍以上 CO2空気消費量:93%削減 作業時間:97%削減
用途エアブロー仕様パイロットポート:1/8接続口径IN:3/8、OUT:1/4使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5作動方式エア式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.95MB)
ブローガンSMC当日出荷から11日以内出荷
・供給圧力の影響を受けない一定の操作力
独自のバランスポペット弁構造により、
エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。
・耐衝撃性樹脂を採用
本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。
2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、
割れ、欠け、破損などの不適合なし
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプSMC3日以内出荷から7日以内出荷
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
用途コンパクトタイプ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.37MB)取扱説明書(1.99MB)
流量調整機能付ブローガンSMC4日以内出荷から7日以内出荷
レバー操作量に応じて流量の調整が可能
RoHS指令(10物質対応)対応配管取出方向下方向取扱説明書取扱説明書(2.16MB)オーダーメイド仕様流量調整機能付
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプSMC5日以内出荷
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。
IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
質量(g)300最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気操作力(N)10以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.49MB)アジャスター無し
ブローガンSMC(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
・供給圧力の影響を受けない一定の操作力
独自のバランスポペット弁構造により、
エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。
・耐衝撃性樹脂を採用
本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。
2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、
割れ、欠け、破損などの不適合なし
ブローガン VMG パルスブローユニット付SMC7日以内出荷
・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] +[パルスブローユニット] でCO2排出量を60%削減・パルスブローユニット付 [New] 繰り返し衝突する断続的なエアブローにより連続ブロー比 除去効率35%向上・適用ノズル:おねじ付ノズル(カバー付可)、銅管ロングノズル(カバー付可)、低騒音ノズル、高効率ノズル、流量調整機能付ノズル・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式・供給圧力の影響を受けない一定の操作力
質量(g)212使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7ノズル接続径Rc1/4使用流体空気周波数範囲(Hz)(調整範囲)5~10保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.58MB)
インパクトブローガン IBG Series 用切換ノズルSMC7日以内出荷
切換ハンドルを回転させることでインパクトブローと連続ブローを切り換えることが可能。標準形、消音形をラインアップ
用途IBGシリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.37MB)取扱説明書(1.99MB)
流量調整機能付ノズル KNCSMC7日以内出荷
ブロー工程の最下流で流量調整が可能
用途おねじ付ノズル~Φ2.0相当以下までの流量の調整が可能取付ねじR1/4使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.62MB)ノズル径(Φmm)2.6
パルスブローユニット PUSMC8日以内出荷
・繰り返し衝突する断続的なエアブローにより、連続ブロー比 除去効率35% 向上(※メーカー試験による)・CO2排出量(空気消費量)50%削減・周波数(作動頻度)の調整が可能・外部電源不要 エアの供給でパルスブローが可能・低圧力損失の実現 大きな有効断面積(10.3mm2)により、空気消費量を削減・ブラケット取付で据え置き使用・ブローガンとの組合せ使用・コンパクト・軽量 質量:47g 容積:59.4mm×24mm×28mm
用途ブロー用ノズル( KN )用、ブローガン(VMG)用パルスブローユニット接続口径圧力径:1/8使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7最高使用圧力(MPa)0.85ブラケットなし接続ねじR1/4(おねじ)(IN側)、Rc1/4(めねじ)(OUT側)ハンドルハンドル下向き使用流体空気周波数範囲(Hz)5~10保証耐圧力(MPa)1.05、1.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.7MB)取扱説明書(0.85MB)
パルスブローユニット PUSMC8日以内出荷
・繰り返し衝突する断続的なエアブローにより、連続ブロー比 除去効率35% 向上(※メーカー試験による)・CO2排出量(空気消費量)50%削減・周波数(作動頻度)の調整が可能・外部電源不要 エアの供給でパルスブローが可能・低圧力損失の実現 大きな有効断面積(10.3mm2)により、空気消費量を削減・ブラケット取付で据え置き使用・ブローガンとの組合せ使用・コンパクト・軽量 質量:47g 容積:59.4mm×24mm×28mm
用途ブロー用ノズル KN Series、ブローガン(VMG)用パルスブローユニット接続口径圧力径:1/8使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7最高使用圧力(MPa)0.85ブラケット付接続ねじR1/4(おねじ)(IN側)、Rc1/4(めねじ)(OUT側)ハンドルハンドル上向き使用流体空気周波数範囲(Hz)5~10保証耐圧力(MPa)1.05、1.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.7MB)取扱説明書(0.85MB)
IBG1 - インパクトブローガンSMC11日以内出荷
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
エアーガン・スプレーノズル の新着商品
ページ: 1/ 3
扇状ノズルネオフレックス税込¥1,758~¥1,598~