絞り込み
ブランド
  • ヤマトエンジニアリング
  • モノタロウ(27)
  • エスコ(161)
  • 近畿製作所(133)
  • いけうち(120)
  • TRUSCO(108)
  • ADVANTEC(76)
  • SK11(63)
  • WTB(59)
  • CEJN(セイン)(54)
  • 栗田製作所(40)
  • ジョプラックス(32)
  • SMC(30)
  • 千代田通商(30)
  • 虹技(30)
  • オオサワ&カンパニー(28)
  • BeHAUS(26)
  • AIR MASTER(25)
  • ベッセル(24)
  • パオック(24)
  • ダイセン(22)
接続方式
  • ねじ式(1)
  • プラグ(3)
ノズル長(mm)
  • 23(5)
  • 28(1)
  • 100(8)
  • 300(1)
  • 500(1)
エアー取付口
  • 1/4(3)
ノズル口径(Φmm)
  • 2(6)
  • 2.8(1)
  • 3(4)
  • 5(1)
  • 6.5(1)
  • 8.5(1)
ノズル取付口
  • 1/8(8)
1/8
空気使用量(L/min)
  • 145(1)
  • 280(1)
145・280
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片テーパーニップル ヤマトエンジニアリング片テーパーニップルヤマトエンジニアリング
329税込362
1個
当日出荷から6日以内出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
仕様片テーパーニップル
ラバーダスターガン ペンシル型 ヤマトエンジニアリングラバーダスターガン ペンシル型ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
軽量でスマート形状・ポケットに簡単収納。 ラバー本体中央部を片手で少し曲げるだけで、簡単にエアーブローができる。
口径(Φmm)2取付(空気取付口)G1/4タイプノズル一体型使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.7使用流体圧縮空気
流量調整器付きカップリング ヤマトエンジニアリング流量調整器付きカップリングヤマトエンジニアリング
1,798税込1,978
1パックほか
当日出荷
工場内のエアー配管からエアー工具のホース接続まで、汎用性に優れたカップリング。
材質(本体)鋼(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80呼び径1/4規格20型バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
エアダスターガン(増量ノズル付) ヤマトエンジニアリングエアダスターガン(増量ノズル付)ヤマトエンジニアリング
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
樹脂製増量ノズルを先端にスライド固定するだけで、通常の約3倍の流量に切り替わります。微妙な流量調整が可能です。
用途一般ダスト作業用。付属品プラグトラスコ品番201-9420材質POM全長(mm)260使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)6エアー取付口G1/4
エアーダスターガン 高圧 ヤマトエンジニアリングエアーダスターガン 高圧ヤマトエンジニアリング
2,598税込2,858
1巻
翌日出荷から9日以内出荷
用途エアーブロー・ダスター作業にノズル口径(Φmm)2取付(空気取付口)高圧プラグ式、(ノズル取付部)G1/8タイプ流量調整ノズル使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)2.5使用流体圧縮空気
エアーダスター プラグ仕様 ヤマトエンジニアリングエアーダスター プラグ仕様ヤマトエンジニアリング
1,798税込1,978
1巻
3日以内出荷から6日以内出荷
用途エアーブロー・ダスター作業に。取付(ノズル)G1/8使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
ライトニングエアダスター ヤマトエンジニアリングライトニングエアダスターヤマトエンジニアリング
1,598税込1,758
1巻
翌日出荷
あれば便利から生まれたLEDライト付エアーダスター
ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3空気消費量(L/min)280ピンク・イエロー・ブルー・シル取付(空気)常圧プラグ式、(ノズル)G1/8質量(g)272使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1以下連続使用時間(時間)(目安)約30/新しい電池の場合使用流体圧縮空気使用電池ボタン電池(CR2025)×2個
ライトニングエアダスター ヤマトエンジニアリングライトニングエアダスターヤマトエンジニアリング
1,298税込1,428
1巻
翌日出荷
あれば便利から生まれたLEDライト付エアーダスター
用途ダスター用ノズルノズル長(mm)23ノズル口径(Φmm)2空気消費量(L/min)145ピンク取付(空気)常圧プラグ式、(ノズル)G1/8質量(g)261使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1連続使用時間(時間)(目安)約30/新しい電池の場合使用流体圧縮空気使用電池ボタン電池(CR2025)×2個LED使用数(個)9
スライド式増量変換ノズル 増量ノズル ヤマトエンジニアリングスライド式増量変換ノズル 増量ノズルヤマトエンジニアリング
999税込1,099
1個
当日出荷
外径6mm、全長100mm以上のノズルのエアダスターガンに使用できます。
用途一般ダスト作業用。トラスコ品番201-9421材質POM全長(mm)80径(Φmm)排気口:16使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)80ノズル口径(Φmm)16ノズルタイプ増量
高圧用エアーダスターガン ヤマトエンジニアリング高圧用エアーダスターガンヤマトエンジニアリング
999税込1,099
1個
当日出荷
軽量エアーダスターです。
用途高圧コンプレッサー用セット内容高圧用プラグ材質アルミニウム最高使用圧力(MPa)2.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
アルミ製ブローガン ヤマトエンジニアリングアルミ製ブローガンヤマトエンジニアリング
3,098税込3,408
1丁
当日出荷
樹脂製増量ノズルを先端にスライド固定するだけで、通常の約3倍の流量に切り替わります。 スイベルコネクタプラグにて微妙な流量調整もできます。
用途一般ダスト作業用トラスコ品番201-9419セット内容プラグ材質アルミニウム全長(mm)260シルバー・青質量(g)370使用空気圧力(MPa)1ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2.8ノズル外径(Φmm)6エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
コイルホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット ヤマトエンジニアリングコイルホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセットヤマトエンジニアリング
5,598税込6,158
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
折れぐせが付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。 ボタン式カップリングがついています。
ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2セット内容オリジナルエアブローガン、ボタン式カップリング材質ポリウレタン樹脂使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8使用流体圧縮空気
PVCエアホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット ヤマトエンジニアリングPVCエアホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセットヤマトエンジニアリング
6,998税込7,698
1本
当日出荷から6日以内出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。 ボタン式カップリングが付いています。
ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2セット内容オリジナルエアブローガン、ボタン式カップリング材質PVC使用温度範囲0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
ダスターノズル ヤマトエンジニアリングダスターノズルヤマトエンジニアリング
229税込252
1巻
翌日出荷から3日以内出荷
用途ダスター用ノズルねじサイズG1/8材質真鍮
片テーパーニップルソケット ヤマトエンジニアリング片テーパーニップルソケットヤマトエンジニアリング
499税込549
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様片テーパーニップルソケット材質真鍮(ニッケルメッキ)六角(mm)17
エアーガン・スプレーノズル