絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田
  • モノタロウ(27)
  • エスコ(160)
  • 近畿製作所(133)
  • いけうち(120)
  • TRUSCO(108)
  • ADVANTEC(76)
  • SK11(62)
  • WTB(59)
  • CEJN(セイン)(54)
  • 栗田製作所(40)
  • ジョプラックス(32)
  • SMC(30)
  • 千代田通商(30)
  • 虹技(30)
  • オオサワ&カンパニー(28)
  • BeHAUS(26)
  • ベッセル(24)
  • パオック(24)
  • AIR MASTER(24)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](22)
接続方式
  • ニップル(2)
ノズル長(mm)
  • 19(2)
エアー取付口
  • 1/4(3)
  • 3/8(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 1.7(2)
  • 4.5(1)
ノズル取付口
  • M11(2)
M11
空気使用量(L/min)
  • 1.5(1)
1.5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブローガン(レバー式・ニップルタイプ) アネスト岩田ブローガン(レバー式・ニップルタイプ)アネスト岩田(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
欠品中
大風量タイプで握り部分がハンドルです。
用途機械器具の除じん、切り粉の吹き飛ばし。ノズル口径(Φmm)4.5最高使用圧力1.37MPa接続方式ニップル
エアーダスター ノズル口径 Φ1.7 アネスト岩田エアーダスター ノズル口径 Φ1.7アネスト岩田(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
スタンダードタイプです。
用途機械器具の除じん、切り粉の吹き飛ばし。ノズル長(mm)19ノズル口径(Φmm)1.7取付口(エア)G1/4(PF1/4)、(ノズル)M11×1トラスコ品番283-6122全長(mm)130質量(g)185最高使用圧力1.37MPa接続方式ニップル
エアーダスタ アネスト岩田エアーダスタアネスト岩田
3,298税込3,628
1個
当日出荷
エアーホース接続は上タイプです。 スタンダードタイプです。
用途機械器具の除じん、切り粉の吹き飛ばしに空気使用量(L/min)1.5エアー取付口G1/4(PF1/4)ノズル長(mm)19ノズル口径(Φmm)1.7トラスコ品番759-0211材質アルミダイカスト全長(mm)130質量(g)185使用温度範囲(℃)5~40最高使用圧力(MPa)1.37吹付空気圧力(MPa)0.34ノズル取付口M11×1
エアーガン・スプレーノズル