スプリングウレタンコイルダスターセットTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
ガンとホースがセットになって取り扱いが便利です。伸縮性が強く、作業性が優れています。高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ないです。先端流量調節機付ダスター採用。
ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部ねじ径G1/8ホース取付口G1/4使用温度範囲-40~+80℃使用空気圧力(MPa)0.7(20℃)最小曲半径23mm樹脂寸法(mm)内径5・外径8
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
エアーガン・スプレーノズル の新着商品
ページ: 1/ 3