絞り込み
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 1.5(2)
  • 2(1)
  • 10(2)
  • 15(2)
内径(Φmm)
  • 8(4)
  • 9.5(1)
  • 12.7(1)
使用圧力(MPa)
  • 0.7
  • 0.4903(1)
  • 0.5(3)
  • 0.6~1.5(3)
  • 1(9)
  • 1.0(1)
  • 1.2(1)
  • 1.3729(4)
  • 1.4(23)
  • 1.47(2)
  • 1.471(6)
  • 1.5(34)
  • 1.6(4)
  • 2(1)
  • 2.0(1)
  • 5.5(1)
ブランド
  • エスコ(3)
  • 三協リール(2)
  • ハタヤリミテッド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース長さ(m)から絞り込む
1(1)
1.5(2)
2(1)
10(2)
15(2)
8.0mmx15m 自動巻エアーホースリール エスコ8.0mmx15m 自動巻エアーホースリールエスコ
50,000税込55,000
1個
翌日出荷
ホース長さ(m)15ホース内径(Φmm)8仕様一次側にプラグ・二次側にソケット付エスコ品番EA124BT-8寸法(mm)直径330×164.5質量(kg)9.6材質(本体)スチール口金1/4”PT常用圧力(MPa)0.7材質(ホース)ポリウレタン破壊圧力(MPa)5.88以上使用流体エアホース外径(Φmm)12使用場所屋内
エアリール ビルトイン 三協リールエアリール ビルトイン三協リール
34,980税込38,478
1台
31日以内出荷
マグネット等で簡単に取り付け、または機械への組み込みも可能な小さなリールです。ちょっとしたホースやコードを素早く引き出し、巻き取ることで生産性UP!
保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
エアリール ビルトイン 三協リールエアリール ビルトイン三協リール
37,980税込41,778
1台
31日以内出荷
機械への組み込みも可能な小さなリールです。ちょっとしたホースやコードを素早く引き出し、巻き取ることで生産性UP!
ホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)【2次側(出力側)】2保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
9.5mmx15m 自動巻エアーホースリール エスコ9.5mmx15m 自動巻エアーホースリールエスコ
52,100税込57,310
1個
翌日出荷
ホース長さ(m)15ホース内径(Φmm)9.5仕様一次側にプラグ・二次側にソケット付エスコ品番EA124BT-9.5寸法(mm)直径330×164.5質量(kg)12.3材質(本体)スチール口金3/8PT常用圧力(MPa)0.7材質(ホース)ポリウレタン破壊圧力(MPa)5.88以上使用流体エアホース外径(Φmm)13.5使用場所屋内
8.0mmx10m 自動巻エアーホースリール エスコ8.0mmx10m 自動巻エアーホースリールエスコ
32,200税込35,420
1個
翌日出荷
ホース長さ(m)10ホース内径(Φmm)8仕様一次側にプラグ・二次側にソケット付エスコ品番EA124BS-1寸法(mm)直径290×162質量(kg)5.9使用温度範囲(℃)-5~40常用圧力(MPa)0.7材質(ホース)ポリウレタン破壊圧力(MPa)1.5以上ホース外径(Φmm)12
自動巻水用ホースリール10m 内径Φ12.7 塩化ビニールホース ハタヤリミテッド自動巻水用ホースリール10m 内径Φ12.7 塩化ビニールホースハタヤリミテッド
169,800税込186,780
1台
20日以内出荷
洗車・給水・散水に幅広く使用できる自動巻水用ホースリールです。
ホース長さ(m)10内径(Φmm)12.7トラスコ品番820-2549材質塩化ビニール質量(kg)21.1外径(Φmm)19取付金具(一次側)Rc1/2(メス)常用圧力(MPa)0.7

ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります

自動巻き取り式ホースリール