絞り込み
ホース長さ(m)
- 10(1)
- 15(1)
内径(Φmm)
- 8(1)
- 12(1)
使用圧力(MPa)
- 1.4(1)
ブランド
- DTREEL
- モノタロウ(1)
- CEJN(セイン)(25)
- JTC(4)
- Reelex(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- SK11(3)
- TRIENS(5)
- TRUSCO(3)
- エスコ(10)
- スーパー工業(3)
- ハタヤリミテッド(45)
- パオック(1)
- フジマック(1)
- 三協リール(36)
- 中発販売(2)
- 日動工業(4)
- 日平機器(122)
- 遠藤工業(2)
特価
「ホース長さ(m)」から絞り込む
10(1)
15(1)

エアーホースリール8.0Φ
DTREEL¥19,800税込¥21,7801台5日以内出荷DTREEL 世界中の自動車メーカーに供給するグローバルメーカー。優れた耐久性。スムーズな送り出し用途各種エアー工具(空圧工具)への空気供給付属品メスカプラ材質ウレタン質量(kg)5.15色ブルー内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)12ホース長さ(m)10
大型エアーホースリール12Φ15m
DTREEL¥50,980税込¥56,0781台5日以内出荷DTREEL 世界中の自動車メーカーに供給するグローバルメーカー。★大型エアー工具の使用に最適!。★自動巻、スムーズな送り出し!用途各種エアー工具(空圧工具)への空気供給(トラック、バス用)付属品メスカプラ・設置ボルト寸法(mm)420×250×365色ブラック、ホース:レット内径(Φmm)12外径(Φmm)16本体質量(kg)17.2ホース長さ(m)15常用使用圧力(MPa)1.4
『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動巻き取り式ホースリール
- 手動巻き取り式ホースリール
- 空ホースリール
自動巻き取り式ホースリール の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら