23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ホース長さ(m)」から絞り込む
0.8(5)
1(4)
6(3)
8(2)
10
12(2)
15(10)
20(9)
23(2)
30(2)
ホース長さ(m)をもっと見る
エアーホースリール 巻取式 モノタロウ 動画あり
エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。 取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー 取付金具(一次側)1/4オスカプラー 常用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)PU(網入り) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142 材質(カバー)(本体)樹脂 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も汎用性の高いホースサイズと長さ。 実績のあるポリウレタンホース仕様。 使いやすさを追求したサイズ。 コンパクトなスペースに最適。 ラクラク継手採用。 SUSプロテクター標準装備。 壁面設置も可能。
ホース内径(Φmm)6.5 長さ(m)(一次側ジョイントホース)0.8 全長(m)(ホース)10 トラスコ品番365-8988 質量(kg)3.5 タイプ小型 最高使用圧力(MPa)1.4 本体質量(kg)3.5 材質(ホース)ウレタン 接続形状(一次側ジョイントホース)自在R1/4・二次側G1/4
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

取り付けブラケットは位置決めプレート付きで設置がしやすい。 ホースロック機能付きで不意な巻き戻しを防止。 ホースはポリウレタンで柔らかくよれにくい。 簡単に自動巻上げができるので作業性UP。
仕様入力ホース1m 材質(ホース)PUメッシュ 幅(mm)305(ブラケット除く) 質量(kg)3.5(ホース含む)、2.58(ホース含まず) 高さ(mm)288(ブラケット除く) 穴径(Φmm)(取付ブラケットベース)20×7 奥行(mm)156(ブラケット除く) 最高圧力使用(MPa)2
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リールごと壁や柱にねじ止め可能です。リールが引き出し方向に向くので、ホースの引き出しがスムーズです。自動巻き取り式で収納もコンパクトです。着脱簡単なワンタッチソケット付です。ホースの折れを防ぐ、ホースガイド付です。回転台:無
用途自動巻取式エアーホースリールとして 最高使用圧力(MPa)1 本体質量(kg)3.3 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 ホース長さ(m)取入口:1.5、吐出口:10 使用流体空気 アズワン品番64-4374-17 取扱説明書(0.42MB)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ホース長さ(m)10 ホース内径(Φmm)8.5 エスコ品番EA124BK-8.5A 質量(kg)4.2 取付金具(二次側)ワンタッチカプラーソケット 取付金具(一次側)G(PF)3/8” 材質(ホース)ポリウレタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×121×388 ホース外径(Φmm)12
1個
49,500 税込54,450
翌日出荷

開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消しました。 樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。 エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 ホース長さ(m)10、一次側:0.8 幅(mm)290 奥行(mm)152 高さ(mm)314 先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4 エアホース仕様PVC
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流体エアーおよびホース自体の静電気を逃がします。 不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるロック機構です。 小型・軽量で場所を取りません。 必要に応じた首振り機能付きです。 (左右30°) ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減。
用途自動車ボディーなどの繊細な塗装作業に、静電塗装作業環境に トラスコ品番244-0917 セット内容取付けベース一式、クリップ付き接地ケーブル2.0m組付け、クリップ付き接地ケーブル2.0m 材質ホース:ポリウレタンホース(導電性)、本体カバー:樹脂 幅(mm)314 質量(kg)3.5 グレー 高さ(mm)290 適合チューブ外径(Φmm)10 奥行(mm)152 内径(Φmm)6.5 使用圧力(MPa)1.4 最高使用圧力(MPa)1.4 外径(Φmm)10 取付金具(二次側)G1/4メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R1/4 ホース長さ(m)10、10(二次側) ハネ枚数0.8
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。ホース交換が簡単な継手仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。 使用圧力(MPa)1.4
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

流体エアーおよびホース自体の静電気を逃がします。 小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じて首振り可能です。 開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消しました。 樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。 導電性のあるホースと接地ケーブルにより静電気を逃がします。 またホースを流れるエアーが帯電してしまう現象を防ぎます。 劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。 金具カバーは手にフィットする形状で持ちやすく、丈夫です。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、静電気を嫌う作業所内で除電システムの一環に 幅(mm)314 質量(kg)3.5 ホース:グリーン 高さ(mm)290 奥行(mm)152 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4 ホース長さ(m)10、一次側:1 色(本体)グレー エアホース仕様導電性
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

ホース長さ(m)10 ホース内径(Φmm)6.5 エスコ品番EA124BJ-5 寸法(mm)直径290×152 質量(kg)3.5 常用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ウレタン 取付ねじ【一次側】R(PT)1/4”、【二次側】G(PF)1/4” ホース外径(Φmm)10
1個
21,300 税込23,430
当日出荷

屋外設置、使用可能な全天候型モデルです。耐候性の樹脂カバー・ホース、主要部にステンレスを採用しています。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減しました。柔らかく、滑り性が高い新設計ホースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベースを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。ガソリンスタンドなど恒常的な屋外作業用に。軒先でのエアーブロー用に。 付属品取付けベース一式、メスカプラ トラスコ品番250-0189 材質ホース:内管/ポリウレタン、外層/PVC、本体カバー:耐候樹脂 幅(mm)290 グレー 高さ(mm)314 適合チューブ外径(Φmm)10 奥行(mm)152 内径(Φmm)6.5 使用圧力(MPa)1.4 容量(kg)3.6 最高使用圧力(MPa)1.4 外径(Φmm)10 取付金具(二次側)G1/4メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R1/4 材質(ホース)外層:PVC ホース寸法(全長)(m)一次側:0.8、二次側:10 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 ホース長さ(m)10 設置方法吊下げ・壁付け
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるブレーキ式のロック機構です。 開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消しました。 樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。 エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に 幅(mm)290 質量(kg)3.5 高さ(mm)314 奥行(mm)152 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4 ホース長さ(m)10、一次側:0.8 色(本体)グレー エアホース仕様PVC
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

どこでも止まるブレーキ式です。 小型・軽量で場所を取りません。 必要に応じた首振り機能付きです。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場など ホース長さ(m)10 ホース内径(Φmm)6.5 トラスコ品番838-7268 セット内容取付けベース一式、一次側ホース0.8m 材質ウレタンホース、樹脂カバー 質量(kg)3.6 タイプ吊下げ・壁付け両用タイプ 最高使用圧力(MPa)1.4 本体寸法(mm)314×290×152 取付金具(一次側)自在R1/4 ホース外径(Φmm)10 先端金具1/4メス
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

ホース長さ(m)10 ホース内径(Φmm)8 仕様一次側にプラグ・二次側にソケット付 エスコ品番EA124BS-1 寸法(mm)直径290×162 質量(kg)5.9 使用温度範囲(℃)-5~40 常用圧力(MPa)0.7 材質(ホース)ポリウレタン 破壊圧力(MPa)1.5以上 ホース外径(Φmm)12
1個
33,800 税込37,180
翌日出荷

付属品補助ホースASSY(1m)、取付ブラケット、テーパプラグ、固定用ボルト、ナット、スプリングワッシャー 材質本体:ポリプロピレン、ホース:ポリウレタン 寸法(mm)300(W)×140(D)×380(H) 質量(kg)4.3 長さ(m)10 型番NAR-810GR メーカー中発販売 アズワン品番64-7818-09 適合ホース径(Φmm)内径:8.0、外径:12.0
1個
42,300 税込46,530
翌日出荷

自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)10 内径(Φmm)8 トラスコ品番820-2540 材質編糸補強2Sラバー 質量(kg)21.3 外径(Φmm)15 取付金具(二次側)R3/8(オス) 取付金具(一次側)Rc3/8(メス) 常用圧力(MPa)1
1台
149,800 税込164,780
20日以内出荷

自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)10 内径(Φmm)9.5 トラスコ品番820-2532 材質編糸補強2Sラバー 質量(kg)21.1 外径(Φmm)17.5 取付金具(二次側)R3/8(オス) 取付金具(一次側)Rc3/8(メス) 常用圧力(MPa)1
1台
149,800 税込164,780
20日以内出荷

分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。 ホース寸法(全長)(m)10 幅(mm)312 高さ(mm)388 奥行(mm)121 ホース長さ(m)10 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻きグセ、跳ね上がりが少ないソフトホースです。分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。編糸補強1Bブレード入ソフトエラストマー樹脂ホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。 幅(mm)312 高さ(mm)388 奥行(mm)121 ホース長さ(m)10 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用性の高いホースリールです。 ホースの根元部側に別途継手を設けることにより、本体の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。 エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に 幅(mm)336 質量(kg)4.2 高さ(mm)355 奥行(mm)196 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4 ホース長さ(m)10、一次側:0.8 色(本体)グレー エアホース仕様PVC
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

火花に強い難燃性ホースです。分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途溶接現場などでのエアー作業に。天井、壁面、柱などに。 ホース寸法(全長)(m)10 幅(mm)312 高さ(mm)388 奥行(mm)121 ホース長さ(m)10 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー従来品に比べ約3倍の耐熱性をもつ難燃性ホースを採用。(メーカー試験比) どこでも止まるフリー無音ラチェットにより、ホースの引き出し、巻取りがとても静かです。 本体中央部のカバーを外し、簡単にホース交換ができます。 左右90°に首振りが可能です。
用途各種エアー工具類へのエアー供給 ホース長さ(m)10 セット内容一次側ホースASSY1m(プラグカプラ付)、取付プレート、固定用ボルトナット、ソケット 材質本体:樹脂、ホース:特殊ポリウレタン(ブレード入り) 幅(mm)140 高さ(mm)380 奥行(mm)300 使用圧力(MPa)1.47 取付金具(二次側)ソケットカプラ付 取付金具(一次側)Rc1/4
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアーホースと電源コードが一体化したリールです。二種類のリールをコンパクトかつスタイリッシュなワンボディーにデザインされています。リールを2台取付ける手間が1台分で済みます。
用途自動車・バイク・農機・重機などの修理工場、生産・組立て工場などに。工作機周辺や保全・営繕部署などに。 材質本体:ABS樹脂、ホース材質:ポリウレタン 定格電圧(V)125 使用圧力(MPa)1.4 定格電流(A)6 材質(ホース)ポリウレタン ホース長さ(m)10 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT コンセント仕様トリプルコンセント アースクリップ付 心数(C)3
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります