絞り込み
ブランド
  • NAC(長堀工業)(19)
  • エスコ(17)
  • フローバル(8)
  • ナスコフィッティング(1)
取り付け形状
取り付け形状
オネジ取付用(4)
取り付け形状
ホース取付用(7)
取り付け形状
メネジ取付用(4)
ねじ径
  • 1/8(8)
  • 1/8"(1)
  • 1/4(19)
  • 1/4"(1)
  • 3/8(15)
  • 3/8"(1)
  • 1/2(10)
  • 1 1/4(1)
  • 6.5(6)
  • 8.5(2)
  • 10(6)
  • 12.5(2)
ソケットorプラグ
  • ソケット(22)
  • プラグ(19)
使用流体
  • (16)
  • (14)
  • 空気(14)
材質
  • アルミ(9)
  • スチール(10)
  • ステンレス(16)
アルミ・スチール・ステンレス
最高使用圧力(MPa)
  • 10
  • 0.5(20)
  • 0.7(31)
  • 0.8(76)
  • 0.98(38)
  • 1(395)
  • 1.0(21)
  • 1.47(35)
  • 1.5(559)
  • 1.6(38)
  • 1.8(33)
  • 2(97)
  • 3(105)
  • 3.5(119)
  • 4.5(79)
  • 4.9(25)
  • 5(58)
  • 6.5(26)
  • 7.4(23)
  • 7.5(72)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックカップリング S・P型ソケット NAC(長堀工業)クイックカップリング S・P型ソケットNAC(長堀工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P及び(財)日本海事協会(NK)型式認定品
使用流体空気・水・作動油他ソケットorプラグソケット種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブ
クイックカップリング S・P型プラグ NAC(長堀工業)クイックカップリング S・P型プラグNAC(長堀工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P及び(財)日本海事協会(NK)型式認定品
使用流体空気・水・作動油他ソケットorプラグプラグ種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブ
クイックカップリング TL型(めねじ取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリング TL型(めねじ取付用ソケット)NAC(長堀工業)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304)使用流体空気・水・作動油他取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット種別両路開放型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス材質(ゴムシール)フッ素ゴム(FPM)
クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ)NAC(長堀工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304)使用流体空気・水・作動油他取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス
クイックカップリング TL型(おねじ取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリング TL型(おねじ取付用ソケット)NAC(長堀工業)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・水・作動油他取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット種別両路開放型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス
クイックカップリング TL型(おねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング TL型(おねじ取付用プラグ)NAC(長堀工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
クイックカップリング TL型(おねじ取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリング TL型(おねじ取付用ソケット)NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・作動油他取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット種別両路開放型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式バルブレス
中・低圧用両路開放型クイックカップリング ソケット メネジ取付用(ステンレス製) フローバル中・低圧用両路開放型クイックカップリング ソケット メネジ取付用(ステンレス製)フローバル
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。 流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。 ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください材質本体:ステンレス鋼(SUS304)、Oリング:バイトン(FPM)流体アルカリ、塩水等使用温度範囲(℃)-20~180RoHS指令(10物質対応)対応
中・低圧用両路開放型クイックカップリング ソケット オネジ取付用(ステンレス製) フローバル中・低圧用両路開放型クイックカップリング ソケット オネジ取付用(ステンレス製)フローバル
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。 流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。 ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください材質本体:ステンレス鋼(SUS304)、Oリング:バイトン(FPM)流体アルカリ、塩水等使用温度範囲(℃)-20~180RoHS指令(10物質対応)対応
クイックカップリング TL型(めねじ取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリング TL型(めねじ取付用ソケット)NAC(長堀工業)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・作動油他取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット種別両路開放型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式バルブレス
ウレタンホース用 スイブルソケット エスコウレタンホース用 スイブルソケットエスコ(6件のレビュー)
2,040税込2,244
1個
当日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。ホースのねじれを防ぐロータリー方式で360度回転
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット寸法H(mm)19材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法D(Φmm)25耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
クイックカップリング 大流量型 SPEタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSPE NAC(長堀工業)クイックカップリング 大流量型 SPEタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSPENAC(長堀工業)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から10日以内出荷
・新設計によるパーツ構成で省エネルギー、高効率を実現しました。流量ロスの低減により、多様な現場でのニーズに対応します。・構成要素各部の抵抗発生状況を把握しロス低減を実施。・低圧損化により大流量化を実現しました。・従来のS・Pタイプと互換性があります。
シリーズSPE材質(シール)フッ素ゴム(FPM)
中・低圧用両路開放型クイックカップリング プラグ メネジ取付用(ステンレス製) フローバル中・低圧用両路開放型クイックカップリング プラグ メネジ取付用(ステンレス製)フローバル
839税込923
1個
当日出荷から翌々日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。 流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。 ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください材質本体:ステンレス鋼(SUS304)、Oリング:バイトン(FPM)流体アルカリ、塩水等使用温度範囲(℃)-20~180RoHS指令(10物質対応)対応
中・低圧用両路開放型クイックカップリング プラグ ホース取付用(ステンレス製) フローバル中・低圧用両路開放型クイックカップリング プラグ ホース取付用(ステンレス製)フローバル
839税込923
1個
翌々日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。 流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。 ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください材質本体:ステンレス鋼(SUS304)、Oリング:バイトン(FPM)流体アルカリ、塩水等使用温度範囲(℃)-20~180RoHS指令(10物質対応)対応
中・低圧用両路開放型クイックカップリング プラグ オネジ取付用(ステンレス製) フローバル中・低圧用両路開放型クイックカップリング プラグ オネジ取付用(ステンレス製)フローバル
839税込923
1個
翌々日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。 流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。 ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください材質本体:ステンレス鋼(SUS304)、Oリング:バイトン(FPM)流体アルカリ、塩水等使用温度範囲(℃)-20~180RoHS指令(10物質対応)対応
クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ)NAC(長堀工業)
799税込879
1個
当日出荷
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・作動油他取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式バルブレス
クイックカップリング TL型(おねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング TL型(おねじ取付用プラグ)NAC(長堀工業)
789税込868
1個
当日出荷から4日以内出荷
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・作動油他取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式バルブレス
クイックカップリング S・P型ソケット NAC(長堀工業)クイックカップリング S・P型ソケットNAC(長堀工業)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
使用流体空気・作動油他ソケットorプラグソケット種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式両バルブ
中・低圧用両路開閉型クイックカップリング プラグ KS型(ステンレス製) フローバル中・低圧用両路開閉型クイックカップリング プラグ KS型(ステンレス製)フローバル
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉形カップリングです。 ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。 最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに機密性にすぐれています。 連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、海水、酸素、アセチレン、化学薬品、化学プラント他 適用流体をご確認ください材質本体:ステンレス鋼(SUS304)、Oリング:バイトン(FPM)流体アルカリ、塩水等使用温度範囲(℃)-20~180RoHS指令(10物質対応)対応
中・低圧用両路開閉型クイックカップリング ソケット KS型(ステンレス製) フローバル中・低圧用両路開閉型クイックカップリング ソケット KS型(ステンレス製)フローバル
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉形カップリングです。 ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。 最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに機密性にすぐれています。 連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、海水、酸素、アセチレン、化学薬品、化学プラント他 適用流体をご確認ください材質本体:ステンレス鋼(SUS304)、Oリング:バイトン(FPM)流体アルカリ、塩水等使用温度範囲(℃)-20~180RoHS指令(10物質対応)対応
クイックカップリング TL型(ホース取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング TL型(ホース取付用プラグ)NAC(長堀工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304)使用流体空気・水・作動油他取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス
クイックカップリング S・P型プラグ NAC(長堀工業)クイックカップリング S・P型プラグNAC(長堀工業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
使用流体空気・作動油他ソケットorプラグプラグ種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式両バルブ
6.5mm [ウレタンホース用] プラグ エスコ6.5mm [ウレタンホース用] プラグエスコ
310税込341
1個
当日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140CK-1サイズPT1/4inch使用圧力(MPa)0.98適合ホース外径(Φmm)10耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]適合ホース内径(Φmm)6.5
クイックカップリング S・Pタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSP NAC(長堀工業)クイックカップリング S・Pタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSPNAC(長堀工業)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
・ソケット・プラグの双方に自動バルブを備えた両路開閉型のカップリングです。・分離と同時に通路が遮断され、流体の噴出・損失やエアー混入を即時にシャットアウトします。
シリーズS・P
クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL NAC(長堀工業)クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTLNAC(長堀工業)
889税込978
1個
当日出荷から10日以内出荷
・画期的な両路開放式・バルブ機構のない貫通式のカップリングです。・流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。
シリーズTL
クイックカップリング 真空用 S・P-Vタイプ(中・低圧用/両バルブ)CSP-V NAC(長堀工業)クイックカップリング 真空用 S・P-Vタイプ(中・低圧用/両バルブ)CSP-VNAC(長堀工業)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
・高精度の気密構造を実現した自動開閉バルブにより、優れた耐真空性能を発揮。・分離時においても配管内流出がなく、クーラー、冷蔵庫の生産ラインなど、幅広い用途で品質の安定を図れます。
シリーズS・P-V材質(シール)クロロプレンゴム(CR)
中・低圧用両路開放型クイックカップリング ソケット ホース取付用(ステンレス製) フローバル中・低圧用両路開放型クイックカップリング ソケット ホース取付用(ステンレス製)フローバル
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。 流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。 ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください材質本体:ステンレス鋼(SUS304)、Oリング:バイトン(FPM)流体アルカリ、塩水等使用温度範囲(℃)-20~180RoHS指令(10物質対応)対応
オートカップリング(自動脱着用・ステンレス) ナスコフィッティングオートカップリング(自動脱着用・ステンレス)ナスコフィッティング
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
油・水・空気などの流体の多連式自動供給カプラ複数の空圧回路や油圧回路を1ヶ所に集約し同時に接続、切り離しが出来る。 オートカプラはソケット、プラグとも自動開閉バルブを備えており、離脱したときに流体が外部に漏れません。 油、空気用駆動シリンダーを利用して複数の配管を同時に接続、切離しが出来る自動着脱専用のオートカプラです。 取付け方法はプレートに取付ける方法とネジ取付方法とが有ります。 挿入勘合芯が得やすいフローティング(Oリング)機能付です。(但しOMC型のみ)異なったサイズや流体でも同一プレートに装着すれば異なる回路や流体でも同時で接続出来ます。 離脱した時微量な流体が漏れないノンリーク式自動着脱用オートカプラも受注生産しております。
用途金型冷却回路のシステム/配管金型の自動交換/ワーククランプの接続回路/バレットチェンジャーの接続回路/搬送台車の油空圧の自動接続/油圧機械等の接続回路材質(本体)SUS常用圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)10材質(ゴムシール)NBR(NR)偏芯量0.3mm
クイックカップリング S・Pタイプ/S・P-Vタイプ(真空用) NAC(長堀工業)クイックカップリング S・Pタイプ/S・P-Vタイプ(真空用)NAC(長堀工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
【SPタイプ】ソケットプラグの双方に自動バルブを備えた両路開閉型のクイックカップリングです。分離と同時に通路が遮断され、流体の噴出損失やエアー混入を即時にシャットアウトします。【SP-Vタイプ(真空用)】高精度の気密構造を実現した自動開閉バルブにより、優れた耐真空性能を発揮。分離時においても配管内流出がなく、クーラー、冷蔵庫の生産ラインなど、幅広い用途で品質の安定を図れます。
クイックカップリング TL型(ホース取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリング TL型(ホース取付用ソケット)NAC(長堀工業)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・水・作動油他取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット種別両路開放型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス
8.5mm ワプッシュウレタン ソケット エスコ8.5mm ワプッシュウレタン ソケットエスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
用途エアー用材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EF-8.5材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98適合ホース外径(Φmm)12.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]適合ホース内径(Φmm)8.5
6.5mm ワンプッシュウレタン ソケット エスコ6.5mm ワンプッシュウレタン ソケットエスコ(1件のレビュー)
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
用途エアー用材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EF-6.5材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98適合ホース外径(Φmm)10耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]適合ホース内径(Φmm)6.5
雄ネジプラグ[ワンプッシュミニ] エスコ雄ネジプラグ[ワンプッシュミニ]エスコ
2,170税込2,387
1袋(9個)
翌日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140CB使用圧力(MPa)0.98耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
雄ネジソケット[ワンプッシュミニ] エスコ雄ネジソケット[ワンプッシュミニ]エスコ
3,730税込4,103
1袋(4個)
翌日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140CH使用圧力(MPa)0.98耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
雌ネジソケット[ワンプッシュミニ] エスコ雌ネジソケット[ワンプッシュミニ]エスコ
3,730税込4,103
1袋(4個)
翌日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140CJ使用圧力(MPa)0.98耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
雌、ネジプラグ[ワンプッシュミニ] エスコ雌、ネジプラグ[ワンプッシュミニ]エスコ
2,280税込2,508
1袋(9個)
翌日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140CC使用圧力(MPa)0.98耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
ウレタンホース用カプラープラグ エスコウレタンホース用カプラープラグエスコ
2,650税込2,915
1袋(9個)
翌日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140CKサイズPT1/4inch使用圧力(MPa)0.98適合ホース外径(Φmm)10耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]適合ホース内径(Φmm)6.5
ウレタンホース用カプラーソケット エスコウレタンホース用カプラーソケットエスコ
3,940税込4,334
1袋(4個)
翌日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140CLサイズPT1/4inch使用圧力(MPa)0.98適合ホース外径(Φmm)10耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]適合ホース内径(Φmm)6.5
PT1/4” [雄ネジ] プラグ エスコPT1/4” [雄ネジ] プラグエスコ(1件のレビュー)
255税込281
1個
翌々日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140CB-1使用圧力(MPa)0.98耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
PT1/4” [雄ネジ] ソケット エスコPT1/4” [雄ネジ] ソケットエスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140CH-1使用圧力(MPa)0.98耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
カプラー/レバーカップリング