絞り込み
ブランド
  • エスコ(26)
  • ジョプラックス(4)
  • CEJN(セイン)(3)
  • 千代田通商(2)
  • SK11(1)
取り付け形状
取り付け形状
ホース取付用(8)
ねじ径
  • 10
  • 1/8(210)
  • 1/4(609)
  • 3/8(517)
  • 1/2(453)
  • 3/4(253)
  • 1(225)
  • 1 1/4(15)
  • 1 1/2(15)
  • 1-1/4(64)
  • 1-1/2(67)
  • 2(79)
  • 3(19)
  • 4(36)
  • 6(47)
  • 6.5(21)
  • 8(39)
  • 9(23)
  • 12(15)
  • その他(64)
ソケットorプラグ
  • ソケット(8)
  • プラグ(3)
使用流体
  • 圧縮空気(2)
  • (13)
  • (1)
  • 空気(15)
材質
  • アルミ(4)
  • スチール(8)
  • ステンレス(3)
  • 樹脂(9)
  • 黄銅(真鍮)(8)
アルミ・スチール・ステンレス・樹脂・黄銅(真鍮)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.63(1)
  • 0.98(5)
  • 1(5)
  • 1.0(3)
  • 1.47(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(3)
  • 10(6)
0.63・0.98・1・1.0・1.47・1.5・1.6・10
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂ソケット(ホース取付用) ジョプラックス樹脂ソケット(ホース取付用)ジョプラックス(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)適合流体接続方式ワンタッチ式取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット仕様片路開閉型使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98
樹脂プラグ ホース取付用 ジョプラックス樹脂プラグ ホース取付用ジョプラックス(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質ポリアセタール(POM)取り付け形状ホース取付用適合流体ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98
シリーズ315 eSafe カップリング CEJN(セイン)シリーズ315 eSafe カップリングCEJN(セイン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から20日以内出荷
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気
シリーズ315 ニップル CEJN(セイン)シリーズ315 ニップルCEJN(セイン)
229税込252特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
焼入れを施したため、耐久性に優れています。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気
カプラ SK11カプラSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ロック機構で接続後の不意による離脱を防止します。プラグをソケットに差し込むだけでワンタッチで接続できます。ロータリー式でホースのねじれを解消します。
用途ウレタンホース接続用継手。最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式適合空気常用圧力(MPa)1
シリーズ315 カップリング CEJN(セイン)シリーズ315 カップリングCEJN(セイン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。 簡単・確実なワンタッチ接続です。 操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ワンタッチ式使用流体空気
6.5mm ウレタンホース用ソケット エスコ6.5mm ウレタンホース用ソケットエスコ
885税込974
1個
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EE-6.5使用温度範囲(℃)-20℃~80℃寸法L(mm)59.5寸法H(mm)17使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)17寸法D(Φmm)25適合ホース外径(Φmm)10寸法B(Φmm)5.3適合ホース内径(Φmm)6.5
ウレタンホース用 スイブルソケット エスコウレタンホース用 スイブルソケットエスコ(6件のレビュー)
2,040税込2,244
1個
当日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。ホースのねじれを防ぐロータリー方式で360度回転
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット寸法H(mm)19材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法D(Φmm)25耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
ハイコックソケットホース継手タイプ 6.5mmX10mm 千代田通商ハイコックソケットホース継手タイプ 6.5mmX10mm千代田通商
1,398税込1,538
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番808-4448形状ソケット質量(g)72.2使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)57.5寸法B(mm)17.5ホース内径(Φmm)6.5寸法C(Φmm)19ホース外径(Φmm)10二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)16
樹脂ソケット ジョプラックス樹脂ソケットジョプラックス
3,500税込3,850
1セット(5個)
当日出荷
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 セイフティロック機構を標準装備しています。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油(グリース)に〔食品衛生法規格適合品〕を使用しています。 金属パーツは全てステンレスで構成、耐錆性抜群です。
用途飲料用機器、食品機器、濾過装置等の水配管に。接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケット
G 3/8"x11.0mm 雌ねじステム エスコG 3/8"x11.0mm 雌ねじステムエスコ
375税込413
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.0適合ホース内径(Φmm)10アズワン品番64-7819-83タケノコ径(Φmm)11
R 1/4"x11.0mm 雄ねじステム エスコR 1/4"x11.0mm 雄ねじステムエスコ
240税込264
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.0適合ホース内径(Φmm)10アズワン品番64-7819-74タケノコ径(Φmm)11
10mm T型ユニオン エスコ10mm T型ユニオンエスコ
5,640税込6,204
1個
翌日出荷
材質金属部:SUS304、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)24使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)10使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、フッ素チューブアズワン品番65-2110-63最小穴径(mm)Φ8
10mm キャップ エスコ10mm キャップエスコ
200税込220
1個
翌日出荷
材質ポリアミド樹脂使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40°チューブ外径(Φmm)10使用流体空気・水アズワン品番64-2196-96
6.5mm 中間ホースジョイント エスコ6.5mm 中間ホースジョイントエスコ
535税込589
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA141AY-6使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)1適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
ハイコックニップルホース継手タイプ 6mmX9mm 千代田通商ハイコックニップルホース継手タイプ 6mmX9mm千代田通商
579税込637
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1トラスコ品番808-2924形状ニップル質量(g)39.9使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)46寸法B(mm)17.5ホース内径(Φmm)6.5ホース外径(Φmm)10二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)16
6.5mm [ウレタンホース用] プラグ エスコ6.5mm [ウレタンホース用] プラグエスコ
310税込341
1個
当日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140CK-1サイズPT1/4inch使用圧力(MPa)0.98適合ホース外径(Φmm)10耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]適合ホース内径(Φmm)6.5
ウレタンホース用ソケット (樹脂製) エスコウレタンホース用ソケット (樹脂製)エスコ
635税込699
1個
翌日出荷
軽量な樹脂製のため工具や機器に接触しても傷が付きにくい。
材質ナイロン (ガラス繊維入)形状ソケット20質量(g)33使用空気圧力(MPa)0.8適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
R 3/8"x11.0mm 雄ねじステム エスコR 3/8"x11.0mm 雄ねじステムエスコ
375税込413
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.0適合ホース内径(Φmm)10アズワン品番64-7819-78タケノコ径(Φmm)11
10mm ステム型ソケット(残圧抜き機構) エスコ10mm ステム型ソケット(残圧抜き機構)エスコ
805税込886
1個
翌日出荷
材質ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄使用圧力(MPa)0.63使用温度(℃)-25~50適合ホース内径(Φmm)10アズワン品番64-2197-39
10mmx12mm レデューサー エスコ10mmx12mm レデューサーエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)9使用圧力(MPa)1使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40チューブ外径(Φmm)10使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-85接続継手径(Φmm)12最小穴径(mm)Φ8
10mmxR 3/8" エルボ(45°) エスコ10mmxR 3/8" エルボ(45°)エスコ
440税込484
1個
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)31使用圧力(MPa)1使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40チューブ外径(Φmm)10使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-78最小穴径(mm)Φ8
10mm ストレートユニオン エスコ10mm ストレートユニオンエスコ
3,430税込3,773
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)10使用流体空気・水アズワン品番64-2197-31
10mm エルボユニオン(ステンレス製) エスコ10mm エルボユニオン(ステンレス製)エスコ
3,780税込4,158
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)10使用流体空気・水アズワン品番64-2196-98
10mm ブランクプラグ エスコ10mm ブランクプラグエスコ
140税込154
1個
翌日出荷
材質ポリアミド樹脂使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40チューブ外径(Φmm)10使用流体空気・水アズワン品番64-2196-91
10mm 接続プラグ エスコ10mm 接続プラグエスコ
150税込165
1個
翌日出荷
材質ポリアミド樹脂質量(g)2.5使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40チューブ外径(Φmm)10使用流体空気・水アズワン品番64-2196-79
10x10mm L型プラグ エスコ10x10mm L型プラグエスコ
430税込473
1個
8日以内出荷
材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40チューブ外径(Φmm)10使用流体空気・水アズワン品番64-2196-74
10mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製) エスコ10mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)エスコ
740税込814
1個
翌日出荷
材質真鍮使用流体空気エスコ品番EA140HJ-210使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)10
10mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製) エスコ10mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
材質真鍮使用流体空気エスコ品番EA140HJ-110使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)10
6.5mm スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構) エスコ6.5mm スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構)エスコ
2,290税込2,519
1個
8日以内出荷
プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。 スイベル式の為ホースがよじれません。
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EG-6.5R20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
6.5mm カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構) エスコ6.5mm カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構)エスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EF-6.5R20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
樹脂ソケット 10mmホース用 Φ28×70.5mm ジョプラックス樹脂ソケット 10mmホース用 Φ28×70.5mmジョプラックス
4,998税込5,498
1セット(5個)
当日出荷
種類カプラ流体使用環境温度(℃)-20~80質量(g)23適合ホース内径(Φmm)10トラスコ品番838-5669
6.5mm ワンプッシュウレタン ソケット エスコ6.5mm ワンプッシュウレタン ソケットエスコ(1件のレビュー)
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
用途エアー用材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EF-6.5材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98適合ホース外径(Φmm)10耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]適合ホース内径(Φmm)6.5
ウレタンホース用カプラープラグ エスコウレタンホース用カプラープラグエスコ
2,650税込2,915
1袋(9個)
翌日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140CKサイズPT1/4inch使用圧力(MPa)0.98適合ホース外径(Φmm)10耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]適合ホース内径(Φmm)6.5
ウレタンホース用カプラーソケット エスコウレタンホース用カプラーソケットエスコ
3,940税込4,334
1袋(4個)
翌日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140CLサイズPT1/4inch使用圧力(MPa)0.98適合ホース外径(Φmm)10耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]適合ホース内径(Φmm)6.5
6.5mm [ウレタンホース用] ソケット エスコ6.5mm [ウレタンホース用] ソケットエスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140CL-1サイズPT1/4inch使用圧力(MPa)0.98適合ホース外径(Φmm)10耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]適合ホース内径(Φmm)6.5
カプラー/レバーカップリング