絞り込み
ブランド
  • エスコ(20)
  • 日東工器(20)
  • 千代田通商(5)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • フルネスジャパン(1)
取り付け形状
取り付け形状
その他(1)
取り付け形状
チューブ取付用(19)
ねじ径
  • 6
  • 1/8(219)
  • 1/4(613)
  • 3/8(524)
  • 1/2(466)
  • 3/4(259)
  • 1(231)
  • 1 1/4(15)
  • 1 1/2(15)
  • 1-1/4(68)
  • 1-1/2(71)
  • 2(83)
  • 3(19)
  • 4(36)
  • 6.5(22)
  • 7(16)
  • 8(40)
  • 9(25)
  • 10(37)
  • その他(65)
ソケットorプラグ
  • ソケット(14)
  • プラグ(10)
使用流体
  • 圧縮空気(5)
  • 塗料(1)
  • 工業用水(1)
  • (15)
  • (1)
  • 溶剤(1)
  • 空気(33)
  • 薬品(1)
  • 食品(1)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(7)
  • ステンレス(3)
  • 樹脂(8)
  • 黄銅(真鍮)(23)
アルミ・スチール・ステンレス・樹脂・黄銅(真鍮)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(1)
  • 0.7(5)
  • 1(21)
  • 1.0(4)
  • 1.2(4)
  • 1.5(2)
0.5・0.7・1・1.0・1.2・1.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブ取付用ハイカプラ プラグ 日東工器チューブ取付用ハイカプラ プラグ日東工器(8件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
ワンタッチ着脱のチューブフィッター付
用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
チューブフィッター付ハイカプラ200 ソケット 日東工器チューブフィッター付ハイカプラ200 ソケット日東工器(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ワンタッチ着脱のチューブフィッター付
用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
マイクロカプラチューブフィッター付 プラグ (チューブ取付用) 日東工器マイクロカプラチューブフィッター付 プラグ (チューブ取付用)日東工器(31件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。
流体空気取り付け形状チューブ取付け用(PC型)ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(クロムめっき)接続方式ワンタッチ式形状ストレート型サイズ1/8 (最小内径2.5mm)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)4.9真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用) 日東工器キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用)日東工器(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応流体空気・水取り付け形状チューブ取付用最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用) 日東工器キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用)日東工器
469税込516特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応流体空気・水取り付け形状チューブ取付用最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB]TOYOX(トヨックス)
97,980税込107,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
マイクロカプラチューブフィッター付 ソケット (チューブ取付用) 日東工器マイクロカプラチューブフィッター付 ソケット (チューブ取付用)日東工器(19件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。
流体空気取り付け形状チューブ取付け用(SC型)ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(クロムめっき)接続方式ワンタッチ式形状ストレート型使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)4.9真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
マイクロカプラ プラグ(チューブフィッター付) 日東工器マイクロカプラ プラグ(チューブフィッター付)日東工器(30件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径Φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はめっき処理の真鍮製で耐食性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気取り付け形状チューブフィッター付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(めっき処理)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
スーパーカプラ プラグ(チューブフィッター付) 日東工器スーパーカプラ プラグ(チューブフィッター付)日東工器(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
軽量設計。ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
用途低圧用・軽量・小型空気配管用流体空気取り付け形状チューブフィッター付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)・アルミニウム・真鍮(ニッケルめっき)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
キューブカプラ プラグ PHB型(パネル取付用) 日東工器キューブカプラ プラグ PHB型(パネル取付用)日東工器
629税込692特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応流体空気・水取り付け形状パネル取付用最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
スーパーカプラ ソケット(チューブフィッター付) 日東工器スーパーカプラ ソケット(チューブフィッター付)日東工器(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
軽量設計。ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
用途低圧用・軽量・小型空気配管用流体空気取り付け形状チューブフィッター付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)・アルミニウム・真鍮(ニッケルめっき)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
キューブカプラ ソケット PHL型(チューブ取付用) 日東工器キューブカプラ ソケット PHL型(チューブ取付用)日東工器(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応流体空気・水最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
スモールカプラ プラグ(チューブフィッター付) 日東工器スモールカプラ プラグ(チューブフィッター付)日東工器
979税込1,077
1個
当日出荷
軽量・小型化。スリーブ外形16mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用流体空気取り付け形状チューブフィッター付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)真鍮(クロムめっき・ニッケルめっき)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
スモールカプラ ソケット(チューブフィッター付) 日東工器スモールカプラ ソケット(チューブフィッター付)日東工器
2,398税込2,638
1個
当日出荷
軽量・小型化。スリーブ外形14mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用流体空気取り付け形状チューブフィッター付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)真鍮(クロムめっき・ニッケルめっき)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
6mm ブランクプラグ エスコ6mm ブランクプラグエスコ
110税込121
1個
欠品中
材質ポリアミド樹脂使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水アズワン品番64-2196-89
ハイコックソケット(ホース継手タイプ)4X6ホース用 千代田通商ハイコックソケット(ホース継手タイプ)4X6ホース用千代田通商
799税込879
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番808-2397形状ソケット質量(g)27.2使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)31.5寸法B(mm)11ホース内径(Φmm)4寸法C(Φmm)15ホース外径(Φmm)6二面幅H1(mm)12二面幅H2(mm)12
Rc1/4"x 6.0mm 雌ねじステム エスコRc1/4"x 6.0mm 雌ねじステムエスコ
430税込473
1個
翌日出荷
仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2アズワン品番64-7819-86
Rc1/8"x 6.0mm 雌ねじステム エスコRc1/8"x 6.0mm 雌ねじステムエスコ
510税込561
1個
翌日出荷
仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2アズワン品番64-7819-85
R 1/4"x 7.0mm 雄ねじステム エスコR 1/4"x 7.0mm 雄ねじステムエスコ
240税込264
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.0適合ホース内径(Φmm)6アズワン品番64-7819-72タケノコ径(Φmm)7
R 1/8"x 7.0mm 雄ねじステム エスコR 1/8"x 7.0mm 雄ねじステムエスコ
160税込176
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.0適合ホース内径(Φmm)6アズワン品番64-7819-70タケノコ径(Φmm)7
6mmx 4mm レデューサー エスコ6mmx 4mm レデューサーエスコ
260税込286
1個
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)4使用圧力(MPa)1使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-81接続継手径(Φmm)4最小穴径(mm)Φ2.3
6mm ストレートユニオン エスコ6mm ストレートユニオンエスコ
2,290税込2,519
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水アズワン品番64-2197-29
6mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製) エスコ6mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
材質真鍮使用流体空気エスコ品番EA140HJ-106使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)6
ハイコックニップルホース継手タイプ 6.5mmX10mm 千代田通商ハイコックニップルホース継手タイプ 6.5mmX10mm千代田通商
579税込637
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1トラスコ品番808-4449形状ニップル質量(g)39.4使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)46寸法B(mm)17.5ホース内径(Φmm)6ホース外径(Φmm)9二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)16
マイクロカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用) 日東工器マイクロカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用)日東工器
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径Φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はめっき処理の真鍮製で耐食性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気取り付け形状チューブフィッター付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(めっき処理)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
スモールカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用) 日東工器スモールカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用)日東工器
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から6日以内出荷
軽量・小型化。スリーブ外形18mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用流体空気取り付け形状チューブフィッター付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)真鍮(クロムめっき・ニッケルめっき)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
スモールカプラ ソケット(チューブフィッター付) 日東工器スモールカプラ ソケット(チューブフィッター付)日東工器
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
軽量・小型化。スリーブ外形20mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用流体空気取り付け形状チューブフィッター付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)真鍮(クロムめっき・ニッケルめっき)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
スーパーカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用) 日東工器スーパーカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用)日東工器
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
軽量設計。ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
用途低圧用・軽量・小型空気配管用流体空気取り付け形状チューブフィッター付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
マイクロカプラ ソケット (チューブフィッター付) 日東工器マイクロカプラ ソケット (チューブフィッター付)日東工器(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。 押し込むだけのワンタッチ接続。 チューブフィッタータイプはさらにスムーズ配管が可能。
用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)4.9真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
マックスロック MAX-FR アルミ(AL) 異径オスネジ(R)アダプター フルネスジャパンマックスロック MAX-FR アルミ(AL) 異径オスネジ(R)アダプターフルネスジャパン
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)RoHS指令(10物質対応)対応
Rc1/2"x 6.0mm 雌ねじステム エスコRc1/2"x 6.0mm 雌ねじステムエスコ
800税込880
1個
翌日出荷
仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2アズワン品番64-7819-91
Rc3/8"x 6.0mm 雌ねじステム エスコRc3/8"x 6.0mm 雌ねじステムエスコ
590税込649
1個
翌日出荷
仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2アズワン品番64-7819-88
G 1/8"x 7.0mm 雌ねじステム エスコG 1/8"x 7.0mm 雌ねじステムエスコ
165税込182
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.0適合ホース内径(Φmm)6アズワン品番64-7819-81タケノコ径(Φmm)7
R 3/8"x 7.0mm 雄ねじステム エスコR 3/8"x 7.0mm 雄ねじステムエスコ
395税込435
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.0適合ホース内径(Φmm)6アズワン品番64-7819-76タケノコ径(Φmm)7
6mmx 8mm レデューサー エスコ6mmx 8mm レデューサーエスコ
285税込314
1個
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)4使用圧力(MPa)1使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-82接続継手径(Φmm)8最小穴径(mm)Φ4
6mmxR 1/4" エルボ(45°) エスコ6mmxR 1/4" エルボ(45°)エスコ
300税込330
1個
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)17使用圧力(MPa)1使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-76最小穴径(mm)Φ4
6mm T型ユニオン エスコ6mm T型ユニオンエスコ
4,060税込4,466
1個
翌日出荷
材質金属部:SUS304、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)11.5使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、フッ素チューブアズワン品番65-2110-61最小穴径(mm)Φ4
6mm エルボユニオン(ステンレス製) エスコ6mm エルボユニオン(ステンレス製)エスコ
2,710税込2,981
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水アズワン品番64-2197-14
6mm キャップ エスコ6mm キャップエスコ
150税込165
1個
当日出荷
材質ポリアミド樹脂使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水アズワン品番64-2196-94
6mm 接続プラグ エスコ6mm 接続プラグエスコ
95税込105
1個
翌日出荷
材質ポリアミド樹脂質量(g)1使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水アズワン品番64-2196-82
カプラー/レバーカップリング