絞り込み
ブランド
  • エスコ(11)
  • アソー(4)
  • 千代田通商(2)
  • SK11(2)
  • 近畿製作所(1)
  • ジョプラックス(1)
取り付け形状
取り付け形状
ホース取付用(6)
ねじ径
  • 6.5
  • 1/8(209)
  • 1/4(608)
  • 3/8(517)
  • 1/2(453)
  • 3/4(253)
  • 1(225)
  • 1 1/4(15)
  • 1 1/2(15)
  • 1-1/4(62)
  • 1-1/2(67)
  • 2(79)
  • 3(19)
  • 4(36)
  • 6(47)
  • 8(39)
  • 9(23)
  • 10(36)
  • 12(15)
  • その他(64)
ソケットorプラグ
  • ソケット(10)
  • プラグ(4)
使用流体
  • 圧縮空気(2)
  • (1)
  • (1)
  • 空気(2)
材質
  • アルミ(4)
  • スチール(8)
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(3)
  • 黄銅(真鍮)(3)
アルミ・スチール・ステンレス・樹脂・黄銅(真鍮)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98(3)
  • 1(4)
  • 1.47(1)
  • 1.5(1)
  • 4.9(2)
  • 7.4(2)
  • 10(6)
0.98・1・1.47・1.5・4.9・7.4・10
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプラ SK11カプラSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ロック機構で接続後の不意による離脱を防止します。プラグをソケットに差し込むだけでワンタッチで接続できます。ロータリー式でホースのねじれを解消します。
用途ウレタンホース接続用継手。最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式適合空気常用圧力(MPa)1
6.5mm ウレタンホース用ソケット エスコ6.5mm ウレタンホース用ソケットエスコ
885税込974
1個
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EE-6.5使用温度範囲(℃)-20℃~80℃寸法L(mm)59.5寸法H(mm)17使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)17寸法D(Φmm)25適合ホース外径(Φmm)10寸法B(Φmm)5.3適合ホース内径(Φmm)6.5
ウレタンホース用 スイブルソケット エスコウレタンホース用 スイブルソケットエスコ(6件のレビュー)
2,040税込2,244
1個
当日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。ホースのねじれを防ぐロータリー方式で360度回転
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット寸法H(mm)19材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法D(Φmm)25耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
ソフトウレタンホース 近畿製作所ソフトウレタンホース近畿製作所
8,898税込9,788
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
ダイフローソケット SK11ダイフローソケットSK11(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
通常のカプラよりも20%以上の流量が流せる大流量カプラです。取付け、取り外しの際は、無圧で行えるので安全、安心して使用できます。自動でロックがかかります。
用途エアーホースの継ぎ手ソケット。材質鋼鉄適合流体空気ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)1
ハイコックソケットホース継手タイプ 6.5mmX10mm 千代田通商ハイコックソケットホース継手タイプ 6.5mmX10mm千代田通商
1,398税込1,538
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番808-4448形状ソケット質量(g)72.2使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)57.5寸法B(mm)17.5ホース内径(Φmm)6.5寸法C(Φmm)19ホース外径(Φmm)10二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)16
樹脂ソケット ジョプラックス樹脂ソケットジョプラックス
3,500税込3,850
1セット(5個)
当日出荷
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 セイフティロック機構を標準装備しています。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油(グリース)に〔食品衛生法規格適合品〕を使用しています。 金属パーツは全てステンレスで構成、耐錆性抜群です。
用途飲料用機器、食品機器、濾過装置等の水配管に。接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケット
SUS304製 ノーバルブタイプ プラグ アソーSUS304製 ノーバルブタイプ プラグアソー
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質SUS304製ソケットorプラグプラグバルブ構造両路開放型使用温度(℃)-15~180
6.5mm 中間ホースジョイント エスコ6.5mm 中間ホースジョイントエスコ
535税込589
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA141AY-6使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)1適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
ハイコックニップルホース継手タイプ 6mmX9mm 千代田通商ハイコックニップルホース継手タイプ 6mmX9mm千代田通商
579税込637
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1トラスコ品番808-2924形状ニップル質量(g)39.9使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)46寸法B(mm)17.5ホース内径(Φmm)6.5ホース外径(Φmm)10二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)16
6.5mm [ウレタンホース用] プラグ エスコ6.5mm [ウレタンホース用] プラグエスコ
310税込341
1個
当日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140CK-1サイズPT1/4inch使用圧力(MPa)0.98適合ホース外径(Φmm)10耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]適合ホース内径(Φmm)6.5
ウレタンホース用ソケット (樹脂製) エスコウレタンホース用ソケット (樹脂製)エスコ
635税込699
1個
翌日出荷
軽量な樹脂製のため工具や機器に接触しても傷が付きにくい。
材質ナイロン (ガラス繊維入)形状ソケット20質量(g)33使用空気圧力(MPa)0.8適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
SUS304製 ノーバルブタイプ ソケット アソーSUS304製 ノーバルブタイプ ソケットアソー
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質SUS304製ソケットorプラグソケットバルブ構造両路開放型材質(シール)バイトン使用温度(℃)-15~180
真鍮製 ノーバルブタイプ プラグ アソー真鍮製 ノーバルブタイプ プラグアソー
649税込714
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質真鍮製ソケットorプラグプラグバルブ構造両路開放型使用温度(℃)-20~80
真鍮製 ノーバルブタイプ ソケット アソー真鍮製 ノーバルブタイプ ソケットアソー
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質真鍮製ソケットorプラグソケットバルブ構造両路開放型材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80
6.5mm スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構) エスコ6.5mm スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構)エスコ
2,290税込2,519
1個
8日以内出荷
プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。 スイベル式の為ホースがよじれません。
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EG-6.5R20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
6.5mm カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構) エスコ6.5mm カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構)エスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EF-6.5R20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
6.5mm ワンプッシュウレタン ソケット エスコ6.5mm ワンプッシュウレタン ソケットエスコ(1件のレビュー)
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
用途エアー用材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EF-6.5材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98適合ホース外径(Φmm)10耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]適合ホース内径(Φmm)6.5
ウレタンホース用カプラープラグ エスコウレタンホース用カプラープラグエスコ
2,650税込2,915
1袋(9個)
翌日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140CKサイズPT1/4inch使用圧力(MPa)0.98適合ホース外径(Φmm)10耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]適合ホース内径(Φmm)6.5
ウレタンホース用カプラーソケット エスコウレタンホース用カプラーソケットエスコ
3,940税込4,334
1袋(4個)
翌日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140CLサイズPT1/4inch使用圧力(MPa)0.98適合ホース外径(Φmm)10耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]適合ホース内径(Φmm)6.5
6.5mm [ウレタンホース用] ソケット エスコ6.5mm [ウレタンホース用] ソケットエスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140CL-1サイズPT1/4inch使用圧力(MPa)0.98適合ホース外径(Φmm)10耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]適合ホース内径(Φmm)6.5
カプラー/レバーカップリング