絞り込み
ブランド
  • フジマック
  • モノタロウ(98)
  • エスコ(962)
  • 日東工器(414)
  • RS PRO(313)
  • SK11(145)
  • 千代田通商(138)
  • NAC(長堀工業)(95)
  • CEJN(セイン)(84)
  • BeHAUS(77)
  • TOYOX(トヨックス)(62)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](59)
  • フルネスジャパン(58)
  • 小澤物産(OZC)(52)
  • ヤマトエンジニアリング(42)
  • ジョプラックス(38)
  • 岩崎製作所(36)
  • NKCカップリング(27)
  • 近畿製作所(24)
  • 大塔テック(24)
  • 八興(23)
取り付け形状
取り付け形状
メネジ取付用(1)
ねじ径
  • 1/4(6)
ソケットorプラグ
  • ソケット(2)
使用流体
  • 圧縮空気(9)
  • 空気(2)
材質
  • アルミ(8)
  • スチール(4)
  • 黄銅(真鍮)(7)
アルミ・スチール・黄銅(真鍮)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.5(5)
  • 3(6)
1.5・3
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マッハ 高圧用カプラ フジマックマッハ 高圧用カプラフジマック
539税込593
1個
当日出荷
高圧エアーホース専用プラグです。
用途高圧空気圧専用カプラ。トラスコ品番126-4360材質接続口径R1/4左ネジ最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
エアーカプラ フジマックエアーカプラフジマック(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
用途ウレタンホース専用
ロータリーカプラ フジマックロータリーカプラフジマック(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ベアリング入りより戻し回転機構により、ホースがねじれず使いやすいです。
用途ウレタンホース専用内径(Φmm)6.5~7外径(Φmm)9.5~10
G-6.5 セーフティガイド(内径6.5~7.0mm×外径9.5~10.0mm) フジマックG-6.5 セーフティガイド(内径6.5~7.0mm×外径9.5~10.0mm)フジマック(1件のレビュー)
529税込582
1個
翌々日出荷
ホースの折れ曲がりを防止するガードをナットに装着したホースガイド ホース接続部がナットタイプのエアーカプラのナットを交換するだけでホースを保護
ブラック使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)6.5~7.0×9.5~10.0
CP-CM カプラカバー フジマックCP-CM カプラカバーフジマック
519税込571
1個
翌々日出荷
カプラ接合部分に巻き付けて、カプラを保護するとともにカプラによる周囲への傷つきを防止するカバー 内側は発泡素材生地でクッション性があり滑りにくく、外側は周囲に引っ掛かりにくい生地で、カバー後はカプラからズレにくく、かつホースの動きを妨げない2層生地 固定部全面に縫い付けられたマジックテープでしっかり固定
ブルー寸法(幅W×長さL)(mm)100×95
C-303 65SG 常圧エアーカプラ ナットタイプソケット フジマックC-303 65SG 常圧エアーカプラ ナットタイプソケットフジマック
2,898税込3,188
1個
当日出荷
先端がソケットタイプ、ホース接続部がナットタイプの常用空気圧力用エアーカプラ ソケット部は接続するプラグカプラの取り付けが簡単なワンタッチ機構と衝突や引っ掛かりによって起きる不意の離脱を防止するストッパー機構を搭載 スムーズな回転でホースのねじれを防ぐベアリング入りのより戻し回転 (ロータリー) 機構搭載 ホースの折れ曲がりを防止するセイフティーガイド付き
仕様ストッパーカプラ ガイド付使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)6.5~7.0×9.5~10.0
高圧用スウィングカプラ R1/4左ネジ フジマック高圧用スウィングカプラ R1/4左ネジフジマック
68,980税込75,878
1セット(12個)
3日以内出荷
高圧エアーホース専用ソケットです。 接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。 オートロック機構で確実に接続できます。 フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
用途高圧空気圧専用カプラ材質真鍮、アルミニウム使用流体圧縮空気接続口径R1/4左ネジ最高使用圧力(MPa)3トラスコ品番838-5449質量(g)170
ワンタッチペアーカプラ フジマックワンタッチペアーカプラフジマック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ワンタッチ/接続が片手でも簡単に取付けできます。
材質鉄、真鍮、ゴム適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式タイプ固定タイプ使用温度範囲(℃)0~60機能空気の流れを簡単に2分割分岐数2RoHS指令(10物質対応)対応
D-102 RP-1 ロータリーペアーカプラ フジマックD-102 RP-1 ロータリーペアーカプラフジマック
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
ソケットが2つ口の分配用カプラ 360°回転(ロータリー)機構付き
シルバー使用温度範囲(℃)-5~60
D-101 P-1 ペアーカプラ フジマックD-101 P-1 ペアーカプラフジマック
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ソケットが2つ口の分配用カプラ
シルバー使用温度範囲(℃)-5~60
C-104 65PRG 常圧エアーカプラ ナットタイププラグ フジマックC-104 65PRG 常圧エアーカプラ ナットタイププラグフジマック
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
先端がプラグタイプ、ホース接続部がナットタイプの常用空気圧力用エアーカプラ スムーズな回転でホースのねじれを防ぐベアリング入りのより戻し回転 (ロータリー) 機構搭載 ホースの折れ曲がりを防止するセイフティーガイド付き
仕様ロータリーカプラ ガイド付使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)6.5~7.0×9.5~10.0
高圧用ロック一発ダスターソケット プラグ一体型 フジマック高圧用ロック一発ダスターソケット プラグ一体型フジマック
63,980税込70,378
1セット(10個)
3日以内出荷
高圧エアーホース専用ソケットです。 エアー工具を接続した状態でも、ホコリや細かなゴミの除去ができます。
用途高圧空気圧専用カプラ材質鉄、アルミニウム使用流体圧縮空気接続口径R1/4左ネジ最高使用圧力(MPa)3ソケットorプラグソケットトラスコ品番838-5451質量(g)170
高圧用スウィングロータリーペアーカプラ フジマック高圧用スウィングロータリーペアーカプラフジマック
82,980税込91,278
1セット(5個)
3日以内出荷
高圧空気圧力専用です。 1本の配管から2分岐できます。 接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。 オートロック機構で確実に接続できます。 フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。 ロータリー機構により360°回転できます。
用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用材質真鍮、アルミニウム使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)3トラスコ品番838-5655質量(g)350
高圧用スウィングペアーカプラ フジマック高圧用スウィングペアーカプラフジマック
61,980税込68,178
1セット(5個)
3日以内出荷
高圧空気圧力専用です。 1本の配管から2分岐できます。 接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。 オートロック機構で確実に接続できます。 フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用材質真鍮、アルミニウム使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)3トラスコ品番838-5654質量(g)340
高圧用スウィングダスターソケット R1/4左ネジ フジマック高圧用スウィングダスターソケット R1/4左ネジフジマック
90,980税込100,078
1セット(10個)
3日以内出荷
高圧エアーホース専用ダスター機構付ソケットです。 接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。 オートロック機構で確実に接続できます。 フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
用途高圧空気圧専用カプラ材質真鍮、アルミニウム使用流体圧縮空気接続口径R1/4左ネジ最高使用圧力(MPa)3ソケットorプラグソケットトラスコ品番838-5450質量(g)190
ストッパーカプラ メネジ Rc1/4 フジマックストッパーカプラ メネジ Rc1/4フジマック
18,980税込20,878
1セット(12個)
3日以内出荷
ワンタッチで接続できます。 不意の離脱を防止するストッパー式です。
用途工場、現場などでのエア分配・配管用材質真鍮、アルミニウム使用流体圧縮空気接続口径Rc1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式トラスコ品番838-5453質量(g)120
ストッパーカプラ タケノコ外径9mm フジマックストッパーカプラ タケノコ外径9mmフジマック
18,980税込20,878
1セット(12個)
3日以内出荷
ワンタッチで接続できます。 不意の離脱を防止するストッパー式です。
用途工場、現場などでのエア分配・配管用材質真鍮、アルミニウム使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式トラスコ品番838-5454質量(g)120タケノコ(外径)9mm
ストッパーカプラ オネジ R1/4 フジマックストッパーカプラ オネジ R1/4フジマック
18,980税込20,878
1セット(12個)
3日以内出荷
ワンタッチで接続できます。 不意の離脱を防止するストッパー式です。
用途工場、現場などでのエア分配・配管用材質真鍮、アルミニウム使用流体圧縮空気接続口径R1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式トラスコ品番838-5452質量(g)120
ロータリーペアーカプラ フジマックロータリーペアーカプラフジマック
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
ワンタッチ/接続が片手でも簡単に取付けできます。
材質鉄、真鍮、ゴム適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式タイプスイベルタイプ使用温度範囲(℃)0~60機能空気の流れを簡単に2分割分岐数2RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチカプラ オネジタイプ フジマックワンタッチカプラ オネジタイプフジマック
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ワンタッチ/ソケットのスリーブを回すとロックされ、不意な離脱を防止できます。
用途管用ネジカプラ接続方式ワンタッチ式サイズオネジR3/8取り付け形状オネジRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチカプラ メネジタイプ フジマックワンタッチカプラ メネジタイプフジマック
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ワンタッチ/ソケットのスリーブを回すとロックされ、不意な離脱を防止できます。
用途管用ネジカプラ接続方式ワンタッチ式サイズメネジRc3/8
カプラー/レバーカップリング