6mm ブランクプラグエスコ当日出荷
材質ポリアミド樹脂使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水アズワン品番64-2196-89
G 1/8"x 6mm 雌ねじステム(真鍮製)エスコ当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CH-12全長(mm)31質量(g)約13六角対辺(mm)13適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)9
G 1/8"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製)エスコ当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CG-12全長(mm)32質量(g)約10六角対辺(mm)13適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)7
G 1/4"x 6mm 雌ねじステム(真鍮製)エスコ当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CH-22全長(mm)34質量(g)約20六角対辺(mm)17適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)11
6mm キャップエスコ当日出荷
材質ポリアミド樹脂使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水アズワン品番64-2196-94
6mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)エスコ翌日出荷
材質真鍮使用流体空気エスコ品番EA140HJ-106使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)6
6mm ストレートユニオンエスコ翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水アズワン品番64-2197-29
G 1/4"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製)エスコ翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CG-22全長(mm)34質量(g)約16六角対辺(mm)17適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)9
6mmx 4mm レデューサーエスコ翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)4使用圧力(MPa)1使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-81接続継手径(Φmm)4最小穴径(mm)Φ2.3
6mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)エスコ翌日出荷
材質真鍮使用流体空気エスコ品番EA140HJ-206使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)6
6mm エルボユニオン(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水アズワン品番64-2197-14
6x 6mm L型プラグエスコ翌日出荷
材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水アズワン品番64-2196-77
6mmxR1/8" エルボユニオン(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水アズワン品番64-2197-03ねじサイズR1/8"
6mm 接続プラグエスコ翌日出荷
材質ポリアミド樹脂質量(g)1使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水アズワン品番64-2196-82
6mmxR3/8" エルボユニオン(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水アズワン品番64-2197-05ねじサイズR3/8"
6mmxR1/4" エルボユニオン(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水アズワン品番64-2197-04ねじサイズR1/4"
M10/ 6mm チューブ用ガードワイヤーエスコ翌日出荷
材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD)寸法(mm)L1:85、L2:16、H:12質量(g)18適合チューブ外径(Φmm)6アズワン品番65-2110-52ねじサイズM10
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3