絞り込み
ブランド
  • ナスコフィッティング
  • モノタロウ(98)
  • エスコ(1,001)
  • 日東工器(415)
  • RS PRO(319)
  • SK11(145)
  • 千代田通商(140)
  • NAC(長堀工業)(95)
  • CEJN(セイン)(85)
  • BeHAUS(80)
  • TOYOX(トヨックス)(62)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](59)
  • フルネスジャパン(59)
  • 小澤物産(OZC)(52)
  • ヤマトエンジニアリング(42)
  • ジョプラックス(38)
  • 岩崎製作所(36)
  • NKCカップリング(27)
  • 八興(25)
  • 近畿製作所(24)
  • 大塔テック(24)
ねじ径
  • 1/8(2)
  • 1/4(4)
  • 3/8(4)
材質
  • アルミ(2)
  • ステンレス(4)
  • 黄銅(真鍮)(4)
アルミ・ステンレス・黄銅(真鍮)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(2)
  • 5(1)
  • 7.5(1)
  • 10(1)
0.7・5・7.5・10
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナスマルチ丸型MRコネクター(マルチチューブ接続用カップリング) ナスコフィッティングナスマルチ丸型MRコネクター(マルチチューブ接続用カップリング)ナスコフィッティング
23,980税込26,378
1個
17日以内出荷
ナスマルチカプラは空圧機器などの空圧回路の接続やパネル側と機器側などの接続に用いられ、複数のチューブをカプラのソケット側、プラグ側の取付ネジ部に接続し、ソケット側をプラグ側に接続することにより複数のチューブが同時に脱着できます。 機器の分離・移動・故障によるユニット交換が簡単にできるコネクターです。
用途複数の空圧回路を集約しワンタッチカプラで回路を同時に接続する材質(本体)アルミニウム材質(継手)真鍮ねじ部継手取付:1/8Rcプラグ内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.7
真鍮製 ナスカップ(ブレードホース用ワンタッチ継手) ナスコフィッティング真鍮製 ナスカップ(ブレードホース用ワンタッチ継手)ナスコフィッティング
2,998税込3,298
1個
17日以内出荷
ブレードホース用ナスフィッターカプラとワンタッチカプラが一体になったナスカップカプラのため、機器などとのホースの接続、取り外しが簡単に出来ます。
材質(継手)真鍮製(ニッケルクロームメッキ)材質(シール)NBR材質(Oリング)NBR材質真鍮製(ニッケルクロームメッキ)
ND-SP型カップリング(両バルブ式・真鍮) ナスコフィッティングND-SP型カップリング(両バルブ式・真鍮)ナスコフィッティング
2,698税込2,968
1個
17日以内出荷
ソケットにブラグを差し込めば両方のバルブが開き瞬時に流体が流れます。 ソケット、ブラグとも自動開閉バルブを装着しているため分離時流体が外部に漏れません。 プラグの着説時に使用する操作スリーブに、操作しやすいように幅広いツバがついているため、ブラグを離説する時、従来より容易に離脱することができます。 NS-SP型の改良版で圧力損失の少ない高性能な大流量タイブです。
用途ソケット、プラグ共自動開閉バブルを内蔵し、分離した時バブルが作動し流体が外部に流出しない汎用性の高い流体カプラで、あらゆる業界に広範囲にご使用いただける両バブル付カプラです。材質真鍮製(C3604BD)最高使用圧力(MPa)5耐圧力(MPa)7.5
ナスマルチ角型ORコネクター(マルチチューブ接続用メカトロ継手) ナスコフィッティングナスマルチ角型ORコネクター(マルチチューブ接続用メカトロ継手)ナスコフィッティング
42,980税込47,278特価
1セット
当日出荷から17日以内出荷
角型OR型コネクターは8、12本のチューブとカプラをプラグ側、ソケット側の取付け部に接続しソケット側をプラグ側に挿入すればワンタッチで接続が出来、しかもソケット側にバルブが内蔵されているため離脱時にエアーが漏れる心配はありません。 機器の分解、移動、故障等のユニット交換などに便利です。 また電極も装備すれば各種空圧機器やFA装置などの空圧回路や各種信号線などの回路が同時に連動するメカトロカプラです。
用途複数の空圧回路や電極を集約しワンタッチで回路を同時に接続する材質(本体)アルミニウム(黒色アルマイト)材質(継手)真鍮(ソケット側バルブ有り)プラグ内径(Φmm)3.5最高使用圧力(MPa)0.7電極数10Pねじ部継手取付:1/8Rc機構ソケット側:ロック部本体(カプラソケット)・プラグ側:ロックプラグピン材質真鍮(ソケット側バルブ有り)
ステンレス製 ナスフィッター(ブレードホース用継手) ナスコフィッティングステンレス製 ナスフィッター(ブレードホース用継手)ナスコフィッティング
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ホースの取り付けが簡単にできます。取付けナットカプラ本体端部に当たるまで締め付ければ取付完了です。 確実なるロックとシール性締付けナットをカプラ本体端部のドン突きに当たるまで締め付ければロックとシールが完了。 しかもロック部材がホースの外周面を強く圧接し、シールする構造の為、締め付ければより高いロック性とシール性が得られます。 ホースとの共回りを防ぎ接続が容易に出来る締付ナットに装着しているロック部材のホースへの押し付け喰い込み力がナットの締め付け回転力よりも強い為ホースとの共回りを極力防ぎ機器との接続が容易に出来ます。 ワンタッチカプラ付を使用すれば機器との脱着接続が簡単に出来るブレードホース用カプラとカプラが一体となったカプラのため機器などの取り外しが簡単に出来ます。
用途ブレードホース継手材質(継手)SUS304材質SUS304
真鍮製 ナスフィッター(ブレードホース用継手) ナスコフィッティング真鍮製 ナスフィッター(ブレードホース用継手)ナスコフィッティング
2,798税込3,078
1個
17日以内出荷
ホースの取り付けが簡単にできます。取付けナットカプラ本体端部に当たるまで締め付ければ取付完了です。 確実なるロックとシール性締付けナットをカプラ本体端部のドン突きに当たるまで締め付ければロックとシールが完了。 しかもロック部材がホースの外周面を強く圧接し、シールする構造の為、締め付ければより高いロック性とシール性が得られます。 ホースとの共回りを防ぎ接続が容易に出来る締付ナットに装着しているロック部材のホースへの押し付け喰い込み力がナットの締め付け回転力よりも強い為ホースとの共回りを極力防ぎ機器との接続が容易に出来ます。 ワンタッチカプラ付を使用すれば機器との脱着接続が簡単に出来るブレードホース用カプラとカプラが一体となったカプラのため機器などの取り外しが簡単に出来ます。
用途ブレードホース継手材質(継手)真鍮製(C3604BD)ニッケルクロームメッキ材質真鍮製(C3604BD)ニッケルクロームメッキ
オートカップリング(自動脱着用・ステンレス) ナスコフィッティングオートカップリング(自動脱着用・ステンレス)ナスコフィッティング
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
油・水・空気などの流体の多連式自動供給カプラ複数の空圧回路や油圧回路を1ヶ所に集約し同時に接続、切り離しが出来る。 オートカプラはソケット、プラグとも自動開閉バルブを備えており、離脱したときに流体が外部に漏れません。 油、空気用駆動シリンダーを利用して複数の配管を同時に接続、切離しが出来る自動着脱専用のオートカプラです。 取付け方法はプレートに取付ける方法とネジ取付方法とが有ります。 挿入勘合芯が得やすいフローティング(Oリング)機能付です。(但しOMC型のみ)異なったサイズや流体でも同一プレートに装着すれば異なる回路や流体でも同時で接続出来ます。 離脱した時微量な流体が漏れないノンリーク式自動着脱用オートカプラも受注生産しております。
用途金型冷却回路のシステム/配管金型の自動交換/ワーククランプの接続回路/バレットチェンジャーの接続回路/搬送台車の油空圧の自動接続/油圧機械等の接続回路材質(本体)SUS常用圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)10材質(ゴムシール)NBR(NR)偏芯量0.3mm
NC型ナスカップミニ(超小型・両バルブ式・ステンレス) ナスコフィッティングNC型ナスカップミニ(超小型・両バルブ式・ステンレス)ナスコフィッティング
3,898税込4,288
1個
17日以内出荷
ソケット、プラグともにストップバルブ機構を構築しているため離脱した時、流体が外部に洩れません。 外径、全長を極力抑えたコンパクト設計のため、取付け場所を取らないインライン設計です。 接続部形状に雌ねじ、フッ素樹脂ホース、塩ビブレードホースと豊富な接続機種が揃っているため、多様な用途に対応できます。 バルブ構造は従来の同一サイズのカプラより流量通過面積が大きく大流量バルブ構造。
材質ステンレス製(SUS304)材質(ゴムシール)フッ素ゴム耐圧力(MPa)2.5
NDS-SP型カップリング(両バルブ式・ステンレス) ナスコフィッティングNDS-SP型カップリング(両バルブ式・ステンレス)ナスコフィッティング
4,898税込5,388
1個
17日以内出荷
ソケットにブラグを差し込めば両方のバルブが開き瞬時に流体が流れます。 ソケット、ブラグとも自動開閉バルブを装着しているため分離時流体が外部に漏れません。 プラグの着説時に使用する操作スリーブに、操作しやすいように幅広いツバがついているため、ブラグを離説する時、従来より容易に離脱することができます。 NS-SP型の改良版で圧力損失の少ない高性能な大流量タイブです。
用途ソケット、プラグ共自動開閉バブルを内蔵し、分離した時バブルが作動し流体が外部に流出しない汎用性の高い流体カプラで、あらゆる業界に広範囲にご使用いただける両バブル付カプラです。材質ステンレス製(SUS303)最高使用圧力(MPa)7.5耐圧力(MPa)10
カプラー/レバーカップリング