絞り込み
ブランド
  • アソー
  • モノタロウ(98)
  • エスコ(1,001)
  • 日東工器(415)
  • RS PRO(327)
  • SK11(145)
  • 千代田通商(140)
  • NAC(長堀工業)(95)
  • CEJN(セイン)(83)
  • BeHAUS(80)
  • TOYOX(トヨックス)(62)
  • フルネスジャパン(61)
  • ダイセン(59)
  • 小澤物産(OZC)(52)
  • ヤマトエンジニアリング(42)
  • ジョプラックス(38)
  • 岩崎製作所(36)
  • コンサス(28)
  • NKCカップリング(27)
  • 八興(25)
  • 近畿製作所(24)
ねじ径
  • 1/8(9)
  • 1/4(14)
  • 3/8(14)
  • 1/2(14)
  • 3/4(8)
  • 1(8)
  • 6.5(4)
  • 8(4)
  • 9(6)
  • 11(4)
  • 11.3(6)
  • 15(10)
  • 21(4)
  • 27(4)
ソケットorプラグ
  • ソケット(7)
  • プラグ(7)
材質
  • スチール(8)
  • ステンレス(6)
  • 黄銅(真鍮)(6)
スチール・ステンレス・黄銅(真鍮)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.47(6)
  • 2.9(2)
  • 2.94(2)
  • 4.4(2)
  • 4.41(2)
  • 4.9(4)
  • 7.35(2)
  • 7.4(2)
1.47・2.9・2.94・4.4・4.41・4.9・7.35・7.4
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮製 片バルブタイプ ソケット アソー真鍮製 片バルブタイプ ソケットアソー
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47材質真鍮製ソケットorプラグソケットバルブ構造片路開閉型材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80
SUS304製 ノーバルブタイプ プラグ アソーSUS304製 ノーバルブタイプ プラグアソー
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質SUS304製ソケットorプラグプラグバルブ構造両路開放型使用温度(℃)-15~180
真鍮製 ノーバルブタイプ プラグ アソー真鍮製 ノーバルブタイプ プラグアソー
589税込648
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質真鍮製ソケットorプラグプラグバルブ構造両路開放型使用温度(℃)-20~80
真鍮製 両バルブタイプ プラグ アソー真鍮製 両バルブタイプ プラグアソー
879税込967
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
材質真鍮製ソケットorプラグプラグバルブ構造両路開閉型材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80
真鍮製 両バルブタイプ ソケット アソー真鍮製 両バルブタイプ ソケットアソー
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
材質真鍮製ソケットorプラグソケットバルブ構造両路開閉型材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80
SUS304製 片バルブタイプ プラグ アソーSUS304製 片バルブタイプ プラグアソー
949税込1,044
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47材質SUS304製ソケットorプラグプラグバルブ構造片路開閉型使用温度(℃)-20~80
真鍮製 片バルブタイプ プラグ アソー真鍮製 片バルブタイプ プラグアソー
529税込582
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47材質真鍮製ソケットorプラグプラグバルブ構造片路開閉型使用温度(℃)-20~80
鋼鉄製 片バルブタイプ プラグ アソー鋼鉄製 片バルブタイプ プラグアソー
219税込241
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47材質鋼鉄製ソケットorプラグプラグバルブ構造片路開閉型使用温度(℃)-20~80
SUS304製 片バルブタイプ ソケット アソーSUS304製 片バルブタイプ ソケットアソー
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47材質SUS304製ソケットorプラグソケットバルブ構造片路開閉型材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80
鋼鉄製 片バルブタイプ ソケット アソー鋼鉄製 片バルブタイプ ソケットアソー
669税込736
1個
5日以内出荷
流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47材質鋼鉄製ソケットorプラグソケットバルブ構造片路開閉型材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80
SUS304製 ノーバルブタイプ ソケット アソーSUS304製 ノーバルブタイプ ソケットアソー
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質SUS304製ソケットorプラグソケットバルブ構造両路開放型材質(シール)バイトン使用温度(℃)-15~180
真鍮製 ノーバルブタイプ ソケット アソー真鍮製 ノーバルブタイプ ソケットアソー
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質真鍮製ソケットorプラグソケットバルブ構造両路開放型材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80
SUS304製 両バルブタイプ プラグ アソーSUS304製 両バルブタイプ プラグアソー
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
材質SUS304製ソケットorプラグプラグバルブ構造両路開閉型材質(シール)バイトン使用温度(℃)-15~180
SUS304製 両バルブタイプ ソケット アソーSUS304製 両バルブタイプ ソケットアソー
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
材質SUS304製ソケットorプラグソケットバルブ構造両路開閉型材質(シール)バイトン使用温度(℃)-15~180
カプラー/レバーカップリング