絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • 日東工器(6)
  • エスコ(1)
  • ニューマシン(1)
ソケットorプラグ
  • ソケット(1)
使用流体
  • 圧縮空気(1)
材質
  • 黄銅(真鍮)(1)
黄銅(真鍮)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.5(1)
1.5
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

カプラー/レバーカップリング :「HS8」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エア漏れ対策商品シリーズCHSホースソケット 千代田通商エア漏れ対策商品シリーズCHSホースソケット千代田通商
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ワンタッチ接続 今やカップリングはワンタッチ接続。その挿入感・スリーブの移動距離までも検討材料となりベストな設計となりました。 大流量 従来品(ポペットバルブタイプ)と比べて約1.5倍の流量が流れます。 エア漏れ対策 シールにOリングを使用している為、エア漏れが従来品よりかなり少なくなっています。 耐久性 あらゆる使用状況を考慮し、全パーツを金属製としました(Oリングを除く)。また、錆の発生を考慮し、金属の中でもボディにはブラスを使用。防錆への配慮はスリーブのデザインにまで及んでいます。心臓部にあたるバルブは耐久性を重視し、その設計・加工工程まで細心の注意をはらいました。
材質(本体)ブラス(真鍮)流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケット種別ソケット使用温度範囲(℃)-5~60材質(シール)NBR(ニトリルゴム)
CHSカップリングソケット MH用 千代田通商CHSカップリングソケット MH用千代田通商
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から翌々日出荷
種類カプラ寸法A(mm)63.5寸法B(Φmm)25寸法C(mm)21寸法D(mm)21
CHSカップリングソケットMPタイプ 8.5X12.5ホース用 千代田通商CHSカップリングソケットMPタイプ 8.5X12.5ホース用千代田通商
959税込1,055
1個
当日出荷
種類カプラトラスコ品番808-4442質量(g)140
CHSカップリングソケットMPタイプ 8X12ホース用 千代田通商CHSカップリングソケットMPタイプ 8X12ホース用千代田通商
999税込1,099
1個
当日出荷
種類カプラ適合チューブ外径(Φmm)12×8二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)19寸法A(mm)65寸法C(mm)25質量(g)140トラスコ品番808-4447
カプラー/レバーカップリング