フリーアングルソケット千代田通商当日出荷
自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に最適です。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。CHS型カップリングソケット付きです。
用途エア工具などの手元の自在継手として。トラスコ品番267-5998材質本体:鋼鉄+ニッケルメッキ、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)、カバー:ポリウレタンゴム使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1.5適合サイズ(mm)6.5×10ポリウレタンホース、カップリングソケット使用流体空気
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3