ハイカプラエース プラグ (ウレタンホース取付用)日東工器(6件のレビュー)当日出荷
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・空気配管用流体空気・水取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)エンジニアリングプラスチック接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ハイカプラエース プラグ (ホース取付用)日東工器(1件のレビュー)当日出荷
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。スリーブの自動ロックで安全性も追求!金属製と同等の耐圧性能を持っております。接続と同時にスリーブをロックし不意の離脱を防止する「自動ロック機能」を内蔵。プラグ・ソケットの接続は押し込むだけのワンタッチ接続式質量は金属製のわずか1/4と軽量で取り扱いが簡単。流体は空気だけでなく、水・不活性ガスにも幅広く適応。樹脂の採用で、工具・機器などに接触しても傷を付ける心配がありません。流体はプラグ側・ソケット側の双方向から流せます。ハイカプラシリーズのソケット(小口径)と接続できます。
流体空気・水・不活性ガス取り付け形状ホース用ホースニップルソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)樹脂(エンジニアリングプラスチック)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造バルブなし材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa)1.5
キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用)日東工器(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。
ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応流体空気・水取り付け形状チューブ取付用最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ハイカプラエース プラグ(ウレタンホース取付用/スプリングナット付)日東工器(7件のレビュー)当日出荷
金属製の1/4の軽さ。樹脂採用により、工具・機器等に抵触しても傷を付ける心配無し。
用途低圧用・軽量・空気配管用材質(本体)エンジニアリングプラスチック流体空気・水最高使用圧力(MPa)1取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)90耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Lp(mm)119
キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用)日東工器当日出荷から4日以内出荷
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。
ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応流体空気・水取り付け形状チューブ取付用最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
キューブカプラ プラグ PM型(めねじ取付用)日東工器当日出荷から6日以内出荷
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。
ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応流体空気・水ソケットorプラグプラグ相手側取付サイズRc1/8最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
キューブカプラ プラグ PHB型(パネル取付用)日東工器当日出荷から8日以内出荷
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。
ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応流体空気・水取り付け形状パネル取付用最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
キューブカプラ ソケット SM型(めねじ取付用)日東工器(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。
ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応流体空気・水取り付け形状めねじ取付用相手側取付サイズRc1/8最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
キューブカプラ ソケット PHL型(チューブ取付用)日東工器(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。
ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応流体空気・水最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
スリーブストッパ日東工器¥2,598~税込¥2,858~
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
SPカプラ typeA専用の簡易型ストッパーで、カプラの接続後に装着するとスリーブが固定されます。
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3