絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • NAC(長堀工業)(9)
  • BeHAUS(2)
  • SK11(2)
取り付け形状
取り付け形状
オネジ取付用(1)
取り付け形状
ホース取付用(3)
取り付け形状
メネジ取付用(3)
ねじ径
  • 1/4(4)
  • 3/8(4)
  • 1/2(6)
  • 3/4(5)
  • 1(3)
ソケットorプラグ
  • ソケット(4)
  • プラグ(3)
使用流体
  • ガス(2)
  • (2)
  • 真空(1)
  • 空気(9)
材質
  • ゴム(1)
  • スチール(2)
  • ステンレス(2)
  • 亜鉛合金(3)
  • 黄銅(真鍮)(5)
ゴム・スチール・ステンレス・亜鉛合金・黄銅(真鍮)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~7.5(1)
  • 1(4)
  • 1.5(3)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 7.5(1)
0~7.5・1・1.5・3・5・7.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

カプラー/レバーカップリング :「PV」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SP-Vカプラ TypeA プラグ 日東工器SP-Vカプラ TypeA プラグ日東工器
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。 従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。 パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中) バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)
用途不活性ガス・真空用適合流体不活性ガス、真空、空気、ガス、水材質(本体)真鍮形状プラグ使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム・FKM(X-100)
SP-VカプラTypeA 日東工器SP-VカプラTypeA日東工器
2,998税込3,298
1個
当日出荷
各種エアコン、冷蔵庫、冷凍機などの製造ラインでは、機器内に組み込まれる配管や圧縮機に対して、漏れ検査、真空引き、冷媒の充てんが必要となります。不活性ガス・真空用 迅速流体継手「SP-Vカプラ Type A」は、従来の「SP-Vカプラ」の基本性能を受け継いだ後継機種となります。流量アップで作業効率が向上。耐久性向上。バルブ戻りの安定性向上。※SP-VカプラTypeAのソケット(2S-V-A)と接続できます。
用途真空向け適合流体ガズ、空気、水、真空向け、不活性ガス使用圧力(MPa)0 ~ 7.5材質(本体)ステンレス取り付け形状Rc1/4(めねじ)ソケットorプラグプラグ(おす)仕様真空向け適合真空用途:単体時使用可、接続時使用可使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造バルブ付材質(シール)クロロプレンゴム
SP-AカプラTypeA 日東工器SP-AカプラTypeA日東工器
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用してます。真空用途に威力を発揮します。
用途不活性ガス・真空用。トラスコ品番270-1850材質本体材質:ステンレス鋼、シール材質:ふっ素ゴム(FKM)全長(mm)40最高使用圧力(MPa)7.5ねじサイズRc3/8RoHS指令(10物質対応)対応
パージハイカプラ ソケット 日東工器パージハイカプラ ソケット日東工器
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌日出荷
工場内空気配管から空気工具接続まで、幅広い空圧用途に対応
用途低圧用・パージ機構付空気配管用。流体空気取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
SP-Vカプラ TypeA 日東工器SP-Vカプラ TypeA日東工器
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
パージプラグ PN型(ウレタンホース取付用) 日東工器パージプラグ PN型(ウレタンホース取付用)日東工器
1,698税込1,868
1個
当日出荷
カプラの切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消
用途低圧用流体空気取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造パージバルブ材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
パージプラグ PH型(ホース取付用) 日東工器パージプラグ PH型(ホース取付用)日東工器
1,198税込1,318
1個
欠品中
カプラの切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消
用途低圧用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気最高使用圧力(MPa)1.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造パージバルブ材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
SP-Vカプラ TypeA 日東工器SP-Vカプラ TypeA日東工器
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
材質冷媒用シール:クロロプレン系ゴム材質(本体)真鍮
パージハイカプラ PVR型 ゴムホース取り付け用 日東工器パージハイカプラ PVR型 ゴムホース取り付け用日東工器
5,798税込6,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
内圧に関係なく接続が1タッチ。分離時の不快な反動と音を解消。ロック機能付
用途低圧用・パージ機能内蔵型空気元配管用流体空気取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)亜鉛合金ダイカスト・真鍮・他使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
パージハイカプラ PVR型 おねじ取り付け用 日東工器パージハイカプラ PVR型 おねじ取り付け用日東工器
5,798税込6,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
内圧に関係なく接続が9タッチ。分離時の不快な反動と音を解消。ロック機能付
用途低圧用・パージ機能内蔵型空気元配管用流体空気取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)亜鉛合金ダイカスト・真鍮・他使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
パージハイカプラ PVR型 めねじ取り付け用 日東工器パージハイカプラ PVR型 めねじ取り付け用日東工器
5,798税込6,378
1個
翌日出荷
内圧に関係なく接続が2タッチ。分離時の不快な反動と音を解消。ロック機能付
用途低圧用・パージ機能内蔵型空気元配管用流体空気取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)亜鉛合金ダイカスト・真鍮・他使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
パージラインカプラ 日東工器パージラインカプラ日東工器
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
レバー操作で残圧を除去。カプラの着脱がきわめてスムーズに。 1本の空気配管から同時に3本の空気取り出しが可能。
用途低圧用分岐数3サイズ【取入口】R1/2、【取出口】ソケット(PV-30SM)材質(本体)真ちゅう(クロムめっき)質量(g)1090流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状3分岐配管用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
pv 管特集
おすすめ人気ランキング
カプラー/レバーカップリング