キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用)日東工器(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。
ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応流体空気・水取り付け形状チューブ取付用最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用)日東工器当日出荷から4日以内出荷
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。
ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応流体空気・水取り付け形状チューブ取付用最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
キューブカプラ プラグ PM型(めねじ取付用)日東工器当日出荷から6日以内出荷
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。
ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応流体空気・水ソケットorプラグプラグ相手側取付サイズRc1/8最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
キューブカプラ ソケット SM型(めねじ取付用)日東工器(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。
ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応流体空気・水取り付け形状めねじ取付用相手側取付サイズRc1/8最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
キューブカプラ プラグ PHB型(パネル取付用)日東工器当日出荷から8日以内出荷
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。
ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応流体空気・水取り付け形状パネル取付用最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
キューブカプラ ソケット PHL型(チューブ取付用)日東工器(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。
ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応流体空気・水最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
パージハイカプラ PVR型 おねじ取り付け用日東工器当日出荷から6日以内出荷
内圧に関係なく接続が9タッチ。分離時の不快な反動と音を解消。ロック機能付
用途低圧用・パージ機能内蔵型空気元配管用流体空気取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)亜鉛合金ダイカスト・真鍮・他使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
パージハイカプラ PVR型 ゴムホース取り付け用日東工器当日出荷から6日以内出荷
内圧に関係なく接続が1タッチ。分離時の不快な反動と音を解消。ロック機能付
用途低圧用・パージ機能内蔵型空気元配管用流体空気取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)亜鉛合金ダイカスト・真鍮・他使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
パージハイカプラ PVR型 めねじ取り付け用日東工器翌日出荷
内圧に関係なく接続が2タッチ。分離時の不快な反動と音を解消。ロック機能付
用途低圧用・パージ機能内蔵型空気元配管用流体空気取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)亜鉛合金ダイカスト・真鍮・他使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3