補強金具とは、木材、機器などの取り付け、連結の補強などに使われる金属製の建築金物です。金折は木造建築で、コーナーの連結強度の補強などに使われます。隅金、プレートも同様で、金折隅金はL字型やT字型のものが多く、コーナー部の補強には、3次元的に直角に曲がったものを使い、並列部の補強には、2次元的な形状のものを使用。プレートは、複数のねじ穴が付いた金属板で、金折、隅金と併用することで、強度を上げることが多く、仮止めしてからの調整・微調整が容易なものなど、便利な機能の付いた製品もあります。
商品豆知識
亜鉛合金製の補強金具です。5色の色を取り揃えており、家具の色に合わせてお選びください。
用途箱組み等の補強金具として。
材質亜鉛合金
推奨ねじ+皿木ネジ3.1×20 4本
ループの下部分が360度回転し、繋いだ取付部材がねじれません。DIYに使いやすいカラー仕様の連結金具です。
用途ベルトやロープなどの連結や末端金具に繋ぐジョイント金具として。
材質亜鉛ダイキャスト
長さ(mm)46
幅(mm)11
寸法W(mm)15
細線細工と高品質のデザイン、
用途家具の組み立て
長さ(mm)44
側板厚(mm)4.5以下
下穴径(Φmm)10
調整機能穴を使用して水平方向に再調整
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
1セット(100個)
¥6,998
税込¥7,698
23日以内出荷
様々な用途に対応する連結ブラケット、45°-270° の範囲で自由に取付、無段階調整、片面に取付けてヒンジとして使用可能
用途家具の組み立て
取付ネジ止め
仕上ニッケルメッキ、カバーキャップ:黒
材質亜鉛合金、カバーキャップ:プラスチック
セット内容ジョイントコネクター 2 個カバーキャップ 4 個
留め加工の板と板を強力に接続するコネクターです。ベッドやテーブル、カウンター、ベンチなどの大型のマイタージョイント接合、板厚 40mm 以上、無垢材や板材
用途板のジョイント
材質亜鉛合金 / スチール、亜鉛合金
1個
¥9,798
税込¥10,778
23日以内出荷
1個
¥299
税込¥329
23日以内出荷
様々な用途に対応する背板止め、
用途家具の組み立て
取付キャビネットにネジ止め、背板に引っ掛け、下穴 Φ:8mm
調整機能垂直 ±0.8mm、穴で再調整可能
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
1セット(100個)
¥6,498
税込¥7,148
23日以内出荷
スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。溶接の必要がなく取付時間が大幅に削減できるため、コストダウンが図れます。隣接する2枚、もしくは3枚以上のパネルを結合できます。新しく適応総板厚が4.2~6.2タイプが追加になりました。
用途各種産業機器用。
質量(g)42
材質/仕上亜鉛合金
吸着力(N)なし
厚さ(mm)20.6
色ブラック
全長(mm)34
幅(mm)14
『内装商品』には他にこんなカテゴリがあります
補強金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。