補強金具とは、木材、機器などの取り付け、連結の補強などに使われる金属製の建築金物です。金折は木造建築で、コーナーの連結強度の補強などに使われます。隅金、プレートも同様で、金折隅金はL字型やT字型のものが多く、コーナー部の補強には、3次元的に直角に曲がったものを使い、並列部の補強には、2次元的な形状のものを使用。プレートは、複数のねじ穴が付いた金属板で、金折、隅金と併用することで、強度を上げることが多く、仮止めしてからの調整・微調整が容易なものなど、便利な機能の付いた製品もあります。
商品豆知識
材質SUS304
仕上ヘアーライン
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス鋼
仕上ヘアーライン
長穴により取付時微調整が可能なL型連結金具です。錆に強いステンレス製です。
用途連結用金具
材質/仕上ステンレス(SUS304)
寸法L1(mm)60
木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。
用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。
材質スチール
電気、配管、空調工事などに便利な穴あきフラットバーです。
用途架台や配管支持、各種補強材
材質炭素鋼
表面処理亜鉛メッキ
穴ピッチ(mm)25
内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
こんなお得な商品も!

フラットバー
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
ステンレスの不等辺L型金折です。両側に長穴が開いているので、お好みの位置で固定ができます。
用途固定、補強などに
材質ステンレスSUS304
仕上バレル研磨
寸法B(mm)35
寸法C(mm)30
板厚(mm)3
寸法a(mm)9×20(長穴)
寸法b(mm)9×45(長穴)
こんなお得な商品も!

L字金具 ステンレス製
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
板厚(mm)2.0
穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
幅W(mm)24
板厚(mm)2.3
穴径(Φmm)6.5、7×30
材質鉄(クローム)
寸法(幅W×奥行D)(mm)29.5×29.5
トラスコ品番302-0398
長さ(mm)1200
質量(kg)1.06
色ネオグレー
生活用品の連結金属としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途運結金属。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
穴ピッチ(mm)25
トラスコ品番507-2778
長さ(mm)1200
厚さ(mm)2
質量(kg)1.41
色ネオグレー
寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
掛金具、受金具としての接合金具です。
用途木材の接合に
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法D(mm)19
板厚(mm)4.3
穴径(Φmm)4.3(ビス)
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
材質鉄(クローム)
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴ピッチ(mm)25
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具
穴径(Φmm)8
幅W(mm)25
穴ピッチ(mm)25
長穴(mm)8×16
ダブル穴の為ズレなく固定できます。タルキに合わせサイズ豊富です。
用途木材、ウッディー等の継ぎ補強に最適です。
生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途運結金具。自動車部品取付金具。
材質鉄(クローム)
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
L字型補強金物です。補強、ジョイント等に使用できます。
用途木材などの結合や、結合部の補強に
材質鉄
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)6.5、7×30
板厚(mm)2.0
材質は鉄です。全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いの取付けにも同じビスが使用できます。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
材質鉄
表面処理塗装
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具
幅W(mm)25
穴ピッチ(mm)25
長穴(mm)8×16
材質SUS304
仕様ビス無し
幅(mm)30
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)(皿)4.2-8
仕上ヘアーライン
手で簡単に曲げることができる板です。
リブとリブの間に力がかかり、R状に曲げて円柱に取付けたり、角を付けて箱状のものに取付ける場合も従来の曲げ板に比べキレイに曲がります。
材質ステンレスSUS430
穴径4.2×6.8
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴径(Φmm)6.5
材質鉄(クローム)
一体型なので組み立てが簡単です。2×4材とねじがあれば組み立てられます。
用途作業台などテーブル等の組立て金具です。
材質鉄
小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『内装商品』には他にこんなカテゴリがあります
補強金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。