19ページ目: 補強金具

補強金具とは、木材、機器などの取り付け、連結の補強などに使われる金属製の建築金物です。金折は木造建築で、コーナーの連結強度の補強などに使われます。隅金、プレートも同様で、金折隅金はL字型やT字型のものが多く、コーナー部の補強には、3次元的に直角に曲がったものを使い、並列部の補強には、2次元的な形状のものを使用。プレートは、複数のねじ穴が付いた金属板で、金折、隅金と併用することで、強度を上げることが多く、仮止めしてからの調整・微調整が容易なものなど、便利な機能の付いた製品もあります。
1,870件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂サドルバンドガス管用 TRUSCO樹脂サドルバンドガス管用TRUSCO
53税込58
1個
当日出荷
管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。
用途ガス管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25ホワイト
50幅アングル両穴釘穴なし モリテック50幅アングル両穴釘穴なしモリテック
3,498税込3,848
1本ほか
4日以内出荷
材質ステンレス幅(mm)50
40幅アングル両穴釘穴なし モリテック40幅アングル両穴釘穴なしモリテック
2,398税込2,638
1本ほか
4日以内出荷
材質ステンレス幅(mm)40
多孔板 コンテック多孔板コンテック
159税込175
1枚
翌日出荷
穴の位置以外でもきれいに曲がる。好みの長さに切断して使用できます。
幅(mm)15厚さ(mm)1
ザ・ステー 黒 ひの字型 T3×W25×A120×B29(mm) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ザ・ステー 黒 ひの字型 T3×W25×A120×B29(mm)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,898税込2,088
1セット(1個×5個)
翌日出荷
ボルトやビスで留め付けできるマルチな補強金具です。
用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。トラスコ品番542-9985材質鉄、表面処理:塗装ブラック穴径(Φmm)【1】4.2寸法L1(mm)120寸法L2(mm)29寸法W(mm)25板厚(mm)3穴径(mm)10×15
T字スチールジョイント bitstrongT字スチールジョイントbitstrong
99税込109
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
【幅】13.5、19.0(mm)【長さ縦】66.5、96.0(mm)【長さ横】71.0、97.0(mm)【厚さ】1(mm)【穴径】6(mm)【材質】スチール【重量】12,16(g)【耐荷重】20(Kg)【穴数】5【色】黄銅色
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・スチール製で、耐久性に優れています。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質スチール厚さ(mm)1黄銅色耐荷重(kg)20穴数5穴径(mm)6関連資料ステンレス・スチールジョイント金具一覧(0.62MB)
R-Ⅱアングル 山口安製作所R-Ⅱアングル山口安製作所
70税込77
1個
翌日出荷
補強金具。バリを抑える為、パレル研磨を施しています。
幅(mm)19厚さ(mm)3
カウンターアングル 山口安製作所カウンターアングル山口安製作所
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
幅(mm)50厚さ(mm)6材質/仕上鉄粉体焼付塗装
ロングアングル 山口安製作所ロングアングル山口安製作所
119税込131
1個
翌日出荷
地震対策金物。
厚さ(mm)4材質/仕上三価ユニクローム仕上寸法(縦×横)(mm)25×25
巾広隅金具 山口安製作所巾広隅金具山口安製作所
679税込747
1個
翌日出荷
地震対策金物・5つ穴。
幅(mm)30厚さ(mm)3材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
ドデカイブラケット 山口安製作所ドデカイブラケット山口安製作所
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
幅(mm)65厚さ(mm)6材質/仕上鉄/三価ユニクローム仕上
巾広アングル HOJO巾広アングルHOJO
899税込989
1個
翌日出荷
材質/仕上鋼板ユニクローム仕上
ウィンピア 天井付シングルブラケット ウォームホワイト TOSOウィンピア 天井付シングルブラケット ウォームホワイトTOSO
169税込186
1個
5日以内出荷
ウィンピア「ウォームホワイト」カラーのレールになじみます。
仕様●品名:天井付シングルブラケット ウォームホワイト●適合レール:ウィンピア●寸法(mm):18×7.6×49●長さ(mm):49●高さ(mm):8●材質:ポリアセタール、スチール●幅(mm):17●ウィンピア用オプション●材質/仕上:スチール、アセタール樹脂●原産国:日本●コード番号:349-5039アズワン品番67-2319-15
真鍮角棒 浜国真鍮角棒浜国
11,980税込13,178
1本
翌日出荷
4面磨仕上げ
材質真鍮長さ(mm)4000
2×4サポート Z型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート Z型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
359税込395
1個
当日出荷
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。ホワイト板厚(mm)2長さL2(mm)38幅W(mm)80長さL1(mm)35
電材・管材アングル(ユニクロ仕上げ) 光電材・管材アングル(ユニクロ仕上げ)
5,398税込5,938
1箱(5本)
翌日出荷
現場でカットして長さを調節できます。
用途空調ダクト、電気配線などの支持材に。トラスコ品番224-6197厚さ(mm)3.2材質/仕上スチールサイズ30×30×3.2質量(g)403ねじ寸法40×8.3全長H(mm)400仕上ユニクロ仕上げ
I字ステンレスジョイント bitstrongI字ステンレスジョイントbitstrong
269税込296
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・ステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
用途家財の補強,資材の連結材質ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3質量(g)54奥行(mm)153耐荷重(kg)20穴数6穴径(mm)5
横折 左 八幡ねじ横折 左八幡ねじ
599税込659
1セット(10個)
3日以内出荷
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 T字型の金具が横折れになった連結補助金具です。 木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。 内側から接合、補強できる金具です。
用途住宅、建築、内装などの補強や取り付けに。板材の接合、家具の転倒防止、棚の取り付けなどに使用します。材質表面処理ユニクロめっき
横折 右 八幡ねじ横折 右八幡ねじ
599税込659
1セット(10個)
3日以内出荷
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 T字型の金具が横折れになった連結補助金具です。 木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。 内側から接合、補強できる金具です。
用途住宅、建築、内装などの補強や取り付けに。板材の接合、家具の転倒防止、棚の取り付けなどに使用します。材質表面処理ユニクロめっき
ブロンズ 一文字 八幡ねじブロンズ 一文字八幡ねじ
549税込604
1セット(5個)
3日以内出荷
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 I字型の連結補助金具です。 ブロンズ仕上げで装飾用にも最適です。
用途木材や金属などの固定や補助金具として使用します。材質鉄(ブロンズめっき)
ユニクローム平横 フジテック・ジャパンユニクローム平横フジテック・ジャパン
29税込32
1個
4日以内出荷
材質仕上ユニクロメッキ
2x4サポート ユニクロメッキ 受け金物 TRUSCO2x4サポート ユニクロメッキ 受け金物TRUSCO
359税込395
1個
当日出荷
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立材質スチール、ユニクロメッキ無地板厚(mm)2穴径(mm)5
2x4サポート 黒粉体塗装 受け金物 TRUSCO2x4サポート 黒粉体塗装 受け金物TRUSCO
359税込395
1個
当日出荷
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立材質スチール黒色板厚(mm)2穴径(mm)5
ステンレス 平甲板止 八幡ねじステンレス 平甲板止八幡ねじ
1,598税込1,758
1セット(10個)
3日以内出荷
材質はステンレスで錆びにくい製品です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス曲板 八幡ねじステンレス曲板八幡ねじ
1,698税込1,868
1セット(5個)
3日以内出荷
材質はステンレスで錆びにくい製品です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。RoHS指令(10物質対応)対応材質ステンレスSUS304
曲板L 八幡ねじ曲板L八幡ねじ
1,298税込1,428
1セット(5個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質は鉄で、カチオン電着塗装(アクリル系塗料)により耐候性があります。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。表面処理カチオン電着塗装(黒)材質
曲板Y 八幡ねじ曲板Y八幡ねじ
209税込230
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。曲げて使用できます。材質
曲板 (7mm穴) 八幡ねじ曲板 (7mm穴)八幡ねじ
1,198税込1,318
1セット(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質は鉄でクロームめっきです。曲げやすく加工しやすくなっています。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。曲げて使用できます。板厚(mm)1
補助金具 黒 八幡ねじ補助金具 黒八幡ねじ
1,098税込1,208
1セット(5個)
3日以内出荷から5日以内出荷
材質は鉄で、カチオン電着塗装(アクリル系塗料)により耐候性があります。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
アルミプレート(ボルト穴) 八幡ねじアルミプレート(ボルト穴)八幡ねじ
2,298税込2,528
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
材質はアルミで軽くて加工性にも優れます。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。板厚(mm)3穴径(Φmm)6.5×15
補助金具A 八幡ねじ補助金具A八幡ねじ
469税込516
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。板厚(mm)2.5型番NO.21
補助金具L 八幡ねじ補助金具L八幡ねじ
419税込461
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。板厚(mm)2.6
クイックホルダー 八幡ねじクイックホルダー八幡ねじ
2,298税込2,528
1セット(10個)
3日以内出荷
材質は鉄でニッケルめっきです。ビス1本で固定できるので、穴あけの手間が省けます。
用途アングルにはさみ込んでダクトや部品を取り付ける金具です。RoHS指令(10物質対応)対応タイプKH-1
G-幅広金折B2 八幡ねじG-幅広金折B2八幡ねじ
2,998税込3,298
1セット(5個)
3日以内出荷
材質は鉄で亜鉛めっき鋼鈑です。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。適合ねじ径(Φmm)4(小穴用)寸法(mm)95×95×90
G-金折B 八幡ねじG-金折B八幡ねじ
2,998税込3,298
1セット(5個)
4日以内出荷
材質は鉄で亜鉛めっき鋼鈑です。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。寸法(mm)45×100×40ねじ太さ(mm)4(推奨)
G-たんざく 八幡ねじG-たんざく八幡ねじ
2,998税込3,298
1セット(10個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ねじ穴、ボルト穴が数多くあり、多用途に使える補助金具です。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
G-幅広金折B1 八幡ねじG-幅広金折B1八幡ねじ
3,298税込3,628
1セット(5個)
5日以内出荷
財津は鉄で溶融亜鉛めっき鋼鈑です。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。適合ねじ径(Φmm)4(小穴用)寸法(mm)105×105×90
G-幅広金折A1 八幡ねじG-幅広金折A1八幡ねじ
309税込340
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
複数の穴があいているので、木材に合わせてビス止めが出来ます。適応ねじ径は小穴用4mm、中穴用5mmです
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。寸法(mm)90×90×65
ハイパー不等辺アングル 八幡ねじハイパー不等辺アングル八幡ねじ
2,198税込2,418
1セット(2個)
3日以内出荷
材質は鉄でユニクロめっきです。重厚で高強度のアングルです。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。ボルト穴径(Φmm)12板厚(mm)6穴径(Φmm)6
ハイパーアングル 八幡ねじハイパーアングル八幡ねじ
1,998税込2,198
1セット(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質は鉄でユニクロめっきです。重厚で高強度のアングルです。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。ボルト穴径(Φmm)12穴径(Φmm)6板厚(mm)6
補強金具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら