- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 補強金具
- 20ページ目
20ページ目: 補強金具
商品豆知識
両面にザクリ穴がある為取付け向きを制限せず内側外側どちらからの取付けにも対応しています。全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いのアングル取付にも同じボルト、ビスが使用できます。
用途棚の取付けや、補強金具として使用します。
材質鉄
穴径(Φmm)(大)15、(小)5
板厚(mm)4.5
穴数(大)4、(小)12
材質はステンレスで錆びにくい製品です。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(mm)2
穴径(Φmm)4
穴数4
材質SUS304
3色を取り揃えています。金具が目立たずキレイに仕上がります。
用途木工用連結金物、木部のコーナー保護として使用します。
穴数7
板厚(mm)1
穴径(Φmm)2
材質はステンレスで錆びにくい製品です。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
板厚(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質は鉄で表面は塗装がしてあります。白、黒の木材にピッタリです。金具が目立たずキレイに仕上がります。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
穴数4
板厚(mm)1.1
白、黒の木材にぴったりな製品です。金具が目立たずきれいに仕上がります。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。木材同士を垂直に直角に固定する際に使用します。
段差が2箇所ある、20ミリ巾のステンレスプレート金具です。
用途木材の接合などに。
材質ステンレスSUS304
仕上ヘアライン
寸法B(mm)20
寸法D(mm)11
寸法F(mm)16
寸法G(mm)28
板厚(mm)2
長穴(mm)6.2×8.7
ビス穴とボルト穴が開いたアングルです。
用途単体でもご利用可能ですが、別売りのユニクロセレクトAと組み合わせて強度のある棚受けとしてもご利用ただけます。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
板厚(mm)4.5
穴径(Φmm)ビス:5.5
長穴(mm)10×20
1個
¥489
税込¥538
5日以内出荷
穴の向きは木目による割れを防ぐように使い分けます。
用途テーブル足の取り付けなどに。
材質亜鉛鋼板
寸法A(mm)25
寸法B(mm)24
板厚(mm)2
穴径(Φmm)ビス:3.8
長穴(mm)5×10
1個
¥69
税込¥76
3日以内出荷
幅の広いプレート金具です。ボルトでの固定もできます。
用途木材の固定や補強、接合に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
幅(mm)60
板厚(mm)4.5
穴径(Φmm)5
ボルト穴径(Φmm)15
ボルト止めできるプレート状の金物です。バンド止めNo.3、No.4とピッチが合いますので組み合わせてご使用いただけます。
用途バンド止めと組み合わせて丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定にお使いいただけます単体でプレート金具としての仕様も可能です
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
規格No.4 大々
寸法A(mm)25
寸法B(mm)180
板厚(mm)3
1個
¥189
税込¥208
3日以内出荷
ボルト止めできるプレート状の金物です。バンド止めNo.2とピッチが合いますので組み合わせてご使用いただけます。
用途バンド止めと組み合わせて丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定にお使いいただけます単体でプレート金具としての仕様も可能です
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
規格No.2 中
寸法A(mm)25
寸法B(mm)135
板厚(mm)3
1個
¥159
税込¥175
5日以内出荷
半円状のバンド止めです。ボルトで固定できます。
用途丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定に
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法C(mm)32
寸法D(mm)32
ボルト穴径(Φmm)13
半円状のバンド止めです。ボルトで固定できます。半円状のバンド止めです。ボルトで固定できます。バンド止めプレートNo.3とピッチが合いますので組み合わせて使用できます。
用途丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定に
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
規格No.3 大
寸法A(mm)42
寸法B(mm)90
寸法C(mm)32
寸法D(mm)33
ボルト穴径(Φmm)13
1個
¥279
税込¥307
3日以内出荷
二枚の板をネジとネジ切りスリーブで連結するためのネジ切りスリーブです。
用途帆立ての連結
ねじ径M4
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
仕様ネジ頭タイプ:皿頭ネジ
家具を組み立てるのに最適なネジです。高いコーナー強度の目隠しコネクター
用途ノックダウン家具
シャフト径(Φmm)7
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様センター穴 3.0mm 付
家具を組み立てるのに最適なネジです。
用途ノックダウン家具
ねじ寸法(Φmm)5
シャフト径(Φmm)5
取付ドライバータイプ:PZ2 プラス
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様センター穴2.5mm付き
鉄製、黒塗装の等辺アングルです。ビス穴が両皿加工されております。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質鉄
仕上黒塗装
板厚(mm)3.2
穴径(Φmm)4.8
鉄製、ユニクロメッキの等辺アングルです。ビス穴は両面皿加工されております。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
板厚(mm)3
穴径(Φmm)4.8
ステンレスの不等辺L型金折です。両側に長穴が開いているので、お好みの位置で固定ができます。
用途仮設や仮止めに。
材質ステンレスSUS304
板厚(mm)1.8
穴径(Φmm)ビス:4.5
板厚が4.3ミリと肉厚なユニクロメッキのL型金具です。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法B(mm)16
板厚(mm)4.3
穴径(Φmm)5.3
鉄製ユニクロメッキの等辺の金折です。細身なのでスペースがあまりとれない場所でも使いやすい商品です。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
板厚(mm)2.5
穴径(Φmm)5
穴数8
補強金具としても棚受けとしても使える、不等辺の細身のアングルです。
用途木製の板材の固定や補強に。棚受けに。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法C(mm)16
板厚(mm)4.3
穴径(Φmm)5.3
穴数4
補強などの金物として。内側皿穴。
材質鉄
穴径(Φmm)(丸穴)4、楕円穴:3.5×10
穴数(丸穴)2、(楕円穴)1
寸法A(mm)20
寸法B(mm)20
寸法C(mm)25
厚さ(mm)1.5
アズワン品番64-7743-75
1組
¥349
税込¥384
3日以内出荷
薄くて加工・作業しやすい1mm厚鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。
材質スチール
タイプフック
穴径(Φmm)3.2
板厚(mm)1
長さL2(mm)86
幅W(mm)18
長さL1(mm)45
薄くて加工・作業しやすい1mm厚鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。
材質スチール
タイププレート
板厚(mm)1
穴径(Φmm)3.2
長さL1(mm)30
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。
材質スチール
タイプ受けタイプ
穴径(Φmm)3.2
板厚(mm)0.6
長さL2(mm)30
長さL1(mm)20
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。
材質スチール
サイズ小
タイプL型アングル
穴径(Φmm)3.2
長さL(mm)20
板厚(mm)0.6
長さL2(mm)20
幅W(mm)80
仕様ビス穴径:Φ4.5mm
材質ステンレスSUS304(ヘアライン仕上)
長さ(mm)60×120
厚さ(mm)3
長穴(mm)短辺側長穴:7×24、長辺側長穴:7×30
アズワン品番64-7966-42
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
『内装商品』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。