補強金具 :「一文字金具」の検索結果
補強金具とは、木材、機器などの取り付け、連結の補強などに使われる金属製の建築金物です。金折は木造建築で、コーナーの連結強度の補強などに使われます。隅金、プレートも同様で、金折隅金はL字型やT字型のものが多く、コーナー部の補強には、3次元的に直角に曲がったものを使い、並列部の補強には、2次元的な形状のものを使用。プレートは、複数のねじ穴が付いた金属板で、金折、隅金と併用することで、強度を上げることが多く、仮止めしてからの調整・微調整が容易なものなど、便利な機能の付いた製品もあります。
商品豆知識
材質はステンレス(SUS304)で錆びにくい製品です。
用途ジョイント補強、家具の転倒防止などにしようします。
RoHS指令(10物質対応)対応
湿気に強くサビにくい。
半面にキズ防止のフィルムが付いております
用途机、箱、組立棚、棚、椅子
材質鉄
色クローム
穴数4
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
I字型の連結補助金具です。
ブロンズ仕上げで装飾用にも最適です。
用途木材や金属などの固定や補助金具として使用します。
材質鉄(ブロンズめっき)
色茶
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス鋼
仕上ヘアーライン
既存の特厚金折れ(16mm)より巾が3mm広くなっており、より強固にものを固定できます。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
幅(mm)19
表面処理三価クロメート
適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1
板厚(mm)3
穴数4
両面ヘアーライン仕上げ。取付ねじ無し。長穴付きでねじ、ナット等の施工性に優れ金属面への取付も容易です。両面ヘアライン仕上なので扱いやすく、美観も良好です。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)16
厚さ(mm)2
全長(mm)70
穴数長穴:3
長穴(mm)5.5×10
1袋(20個)
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
ねじ・ナットなどでの施工性に優れ、金属面への取付も容易です。電線コードなども入りやすくなっています。
材質スチール
幅(mm)16
厚さ(mm)3
穴ピッチ(mm)15
長穴(mm)5.5×10
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
用途木部の接合用などに。
材質SPCC
仕上ニッケルメッキ
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
材質鉄(クローム)
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴ピッチ(mm)25
材質は鉄で表面は塗装がしてあります。白、黒の木材にピッタリです。金具が目立たずキレイに仕上がります。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
穴数4
板厚(mm)1.1
1
2
次へ
『内装商品』には他にこんなカテゴリがあります
補強金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。