カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • 内装商品
          • 補強金具
            • 金折(6)
            • フラットタイプ(2)
さらに商品を絞り込む

補強金具 :「帯金物」の検索結果

補強金具とは、木材、機器などの取り付け、連結の補強などに使われる金属製の建築金物です。金折は木造建築で、コーナーの連結強度の補強などに使われます。隅金、プレートも同様で、金折隅金はL字型やT字型のものが多く、コーナー部の補強には、3次元的に直角に曲がったものを使い、並列部の補強には、2次元的な形状のものを使用。プレートは、複数のねじ穴が付いた金属板で、金折、隅金と併用することで、強度を上げることが多く、仮止めしてからの調整・微調整が容易なものなど、便利な機能の付いた製品もあります。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
2×4サポート 帯金物 24F ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 帯金物 24Fダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
材質スチール板厚(mm)2幅W(mm)80穴径(mm)5関連資料商品特長
帯金物 カナイ帯金物カナイ
299税込329
1枚
3日以内出荷
厚み0.6mmと薄いため、外壁材と干渉しません。<br />1枚スタッド材部分のたて枠に最適です。<br />ビス止めタイプ
用途たて枠と土台の接合、たて枠と端根太の接合に使用します。付属品YS-A45(シルバー)×9本材質JIS G 4305 SUS304寸法38×300表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.6耐力試験たて枠・土台(短期許容耐力/6.2kN) / たて枠・端根太(短期許容耐力/6.4kN)試験機関(財)日本建築総合試験所 たて枠・土台(ⅡJ-08-0023(2))たて枠・端根太(ⅡJ-08-0023(1))
2×4サポート 帯金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 帯金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。ホワイト板厚(mm)2幅W(mm)80
2×4サポート 帯金物 タイプ3 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 帯金物 タイプ3ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
279税込307
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まります。<br />2×4材(38mm×89mm)の繋ぎ合わせや側面補強に使用する金具です。
用途既に完成した2×4材の造作物に対して、後から取り付けに。厚さ(mm)2寸法L1(mm)35寸法W(mm)80板厚(mm)2
2×4サポート 帯金物 タイプ4 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 帯金物 タイプ4ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
319税込351
1個
4日以内出荷
専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まります。<br />2×4材(38mm×89mm)の繋ぎ合わせや側面補強に使用する金具です。
用途既に完成した2×4材の造作物に対して、後から取り付けに。厚さ(mm)2寸法L1(mm)35寸法W(mm)110板厚(mm)2
2×4サポート 帯金物 タイプ5 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 帯金物 タイプ5ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
289税込318
1個
4日以内出荷
専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まります。<br />2×4材(38mm×89mm)の繋ぎ合わせや側面補強に使用する金具です。
用途既に完成した2×4材の造作物に対して、後から取り付けに。厚さ(mm)2寸法L1(mm)33寸法W(mm)160板厚(mm)2
2x4サポート ユニクロメッキ 帯金物 TRUSCO2x4サポート ユニクロメッキ 帯金物TRUSCO
359税込395
1個
当日出荷
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立材質スチール、ユニクロメッキ無地寸法W(mm)80板厚(mm)2
2×4サポート 黒粉体塗装 帯金物 TRUSCO2×4サポート 黒粉体塗装 帯金物TRUSCO
359税込395
1個
当日出荷
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立材質スチール黒色寸法W(mm)80板厚(mm)2
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら