さらに商品を絞り込む
  • WAKI(和気産業)(2)
  • MuSE(タキヤ)(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • SUS201(5)
  • SUS304(39)
  • SUS430(10)
  • アルミニウム(2)
  • スチール(115)
  • ステンレス(7)
  • 亜鉛めっき鋼板(2)
  • 亜鉛合金(2)
  • 木材(3)
  • 黄銅(真鍮)
  • 材質をもっと見る
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
真鍮 I型金具 WAKI(和気産業)真鍮 I型金具WAKI(和気産業)
489税込538
1個
翌々日出荷
アンティーク調の装飾性の高い金物。〈br〉素材が無垢なので時間とともに変色することで、風合いを楽しむことができます。
用途インテリア・DIY作品に最適です。材質真鍮幅(mm)15厚さ(mm)2タイプI型
T字金具 MuSE(タキヤ)T字金具MuSE(タキヤ)
199税込219
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
額の裏面に取り付け、壁面に木ネジでとめるT型の金具です。作品を壁面にぴったりと固定することができ、白塗装をほどこしているので目立ちません。長穴式なので高さの微調整が可能です。 地震対策用の商品です。
材質真鍮白焼付塗装セット内容本体1個、ネジ別途(長穴Φ3-10 1ヶ所、Φ3.2穴-Φ6皿 2ヶ所)
キレイ曲る板 真鍮 WAKI(和気産業)キレイ曲る板 真鍮WAKI(和気産業)
319税込351
1本
翌々日出荷
アンティーク調の装飾性の高い金物。リブがはいっているのでキレイに曲げられる。好みの長さでキレイに曲げ加工できる。穴の位置以外でもキレイに曲がる!
用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる材質真鍮幅(mm)15穴径(Φmm)小判:6.8×4.2ボルト(mm)4
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら