機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具
幅W(mm)25
穴ピッチ(mm)25
長穴(mm)8×16
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)3
長穴があいているので、お好みの位置で固定ができるプレート金具です。
用途DIYや補強に
材質スチール
仕上ニッケルメッキ
寸法A(mm)16
板厚(mm)3
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
用途木部の接合用などに。
材質SPCC
仕上ニッケルメッキ
3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。
用途ジョイント及びあらゆる補強に。
材質ステンレス(SUS304)
仕様ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける
3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。
用途ジョイント及びあらゆる補強に。
材質スチール(SPHC)
材質は鉄で、ユニクロめっきです。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
板厚(mm)3
穴径(Φmm)5、(長穴)11×20
【幅】19(mm)。【長さ】127、157(mm)。【厚さ】3(mm)。【長孔径】6(mm)。【長孔穴数】2。【長孔長さ_1】50、63mm。【長孔長さ_2】50、63mm。【耐荷重】20(Kg)。【材質】201ステンレス。【重量】38、46(g)。【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質201ステンレス
幅(mm)19
厚さ(mm)3
色銀
径(Φmm)【長孔】6
耐荷重(kg)20
穴数【長孔】2
直穴のあいたストレート金具です。
用途木材の固定や補強、接合に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
幅(mm)32
板厚(mm)3
穴径(Φmm)5
【幅】19(mm)。【奥行】94~293(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5(mm)。【材質】ステンレス。【重量】33~110(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4~8。【色】銀、黒
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・ステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質ステンレス
幅(mm)19
厚さ(mm)3
耐荷重(kg)20
穴径(mm)5
関連資料ステンレス・スチールジョイント金具一覧(0.62MB)
材質はアルミで軽くて加工性にも優れます。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
板厚(mm)3
穴径(Φmm)6.5×15
ビス穴と長穴が開いている幅広のプレートです。幅広い使い方ができます。
用途固定や補強、接合に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
板厚(mm)3
穴径(Φmm)ビス:5
長穴(mm)10×20
・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・ステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
用途家財の補強,資材の連結
材質ステンレス
幅(mm)19
厚さ(mm)3
色銀
質量(g)54
奥行(mm)153
耐荷重(kg)20
穴数6
穴径(mm)5
材質は鉄で、ユニクロめっきです。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
穴径(Φmm)6.5、(長穴)11×20
板厚(mm)3
【幅】19(mm)。【長さ】94(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【穴数】4。【材質】201 ステンレス鋼。【重量】35.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス製鋼です。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質201 ステンレス鋼
長さ(mm)97
幅(mm)20
厚さ(mm)3
色銀
質量(g)35
耐荷重(kg)20
穴数4
穴径(mm)6
1本
¥269
税込¥296
6日以内出荷
ボルトやビスで留め付けできるマルチな補強金具です。
用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。
材質鉄、表面処理:塗装
色ブラック
穴径(Φmm)【1】4.2
ビスでもボルトでも留め付けできるピッタリな金物です。
用途コーススレッド木ネジ(呼び径4.1mm)タッピング(呼び径4.5mm)などの良く使われるビスに合うように、ビス穴形状を設計。
色ホワイト
板厚(mm)3
ねじ・ナットなどでの施工性に優れ、金属面への取付も容易です。電線コードなども入りやすくなっています。
材質スチール
幅(mm)16
厚さ(mm)3
穴ピッチ(mm)15
長穴(mm)5.5×10
既存の特厚金折れ(16mm)より巾が3mm広くなっており、より強固にものを固定できます。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
幅(mm)19
表面処理三価クロメート
適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1
板厚(mm)3
穴数4
ボルト止めできるプレート状の金物です。バンド止めNo.1とピッチが合いますので組み合わせてご使用いただけます。
用途バンド止めと組み合わせて丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定にお使いいただけます単体でプレート金具としての仕様も可能です
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
規格No.1 小
寸法A(mm)25
寸法B(mm)120
板厚(mm)3
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
【幅】19(mm)。【長さ】156(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【穴数】4。【材質】304ステンレス。【重量】58.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:304ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質304ステンレス
長さ(mm)156
幅(mm)19
厚さ(mm)3
色銀
質量(g)58
耐荷重(kg)20
穴数6
穴径(mm)5.5
1本
¥529
税込¥582
6日以内出荷
【幅】19(mm)。【長さ】97~156(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【穴数】4~6。【材質】201ステンレス。【重量】35.7~58.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】黒、銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質201ステンレス
幅(mm)19
厚さ(mm)3
耐荷重(kg)20
穴径(mm)5.5
【幅】19(mm)。【長さ】97(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【穴数】4。【材質】304 ステンレス鋼。【重量】35.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:304ステンレス製鋼です。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質304 ステンレス鋼
長さ(mm)96
幅(mm)19
厚さ(mm)3
色銀
質量(g)35
耐荷重(kg)20
穴数4
穴径(mm)6
1本
¥399
税込¥439
6日以内出荷
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
穴径(Φmm)9
長穴(mm)(径)8.5×35
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。
長穴(mm)(径)8×16
アングル・チャンネル・ブラケット用接合具です。
用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。
材質鉄、表面処理:三価クロメート
板厚(mm)3
ねじ・ナットなどでの施工性に優れ、金属面への取付も容易です。電線コードなども入りやすくなっています。
材質スチール
幅(mm)16
厚さ(mm)3
長穴(mm)5.5×10
ビス穴と長穴があいているので、多様な使い方ができるプレート金具です。
用途固定や補強、接合に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
幅(mm)32
板厚(mm)3
穴径(Φmm)ビス:5
長穴(mm)10×20
千鳥穴のあいたストレート金具です。
用途木材の固定や補強、接合に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
幅(mm)32
板厚(mm)3
穴径(Φmm)5
ボルト止めできるプレート状の金物です。バンド止めNo.3、No.4とピッチが合いますので組み合わせてご使用いただけます。
用途バンド止めと組み合わせて丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定にお使いいただけます単体でプレート金具としての仕様も可能です
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
規格No.4 大々
寸法A(mm)25
寸法B(mm)180
板厚(mm)3
1個
¥189
税込¥208
5日以内出荷
1
2
次へ
『補強金具』には他にこんなカテゴリがあります
補強金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。