絞り込み
ブランド
  • ウシオライティング(5)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 富士倉(1)
口金
  • E11(4)
  • G9.5(1)
  • GY9.5(1)
  • R7s(2)
消費電力(W)
  • 5~10未満(2)
  • 10~20未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 1000~1100未満(1)
  • 1500~2000未満(1)
電圧(V)
  • 100
  • 6(3)
  • 12(53)
  • 15(1)
  • 24(4)
  • 110(64)
  • 220(1)
  • 230(4)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
  • 電球の種類ハロゲン(3)
電球形状
電球形状
ハロゲン球(3)
ハロゲン球
光色
  • 光色昼光色(1)
  • 光色電球色(3)
昼光色・電球色
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般照明用ハロゲンランプ ウシオライティング一般照明用ハロゲンランプウシオライティング
2,098税込2,308
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途スポット照明、全体照明口金E11定格寿命(時間)2000電球の種類ハロゲン
LEDユニット ハロゲン用替球 富士倉LEDユニット ハロゲン用替球富士倉(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
投光器のハロゲン球と取り替えるだけで低消費電力で長寿命!昼光色と電球色の2タイプ。
用途ハロゲン投光器500Wサイズ用。口金R7s定格電圧(V)AC100周波数(Hz)50/60Hz質量(g)34消費電力(W)10ライン照射角(°)360明るさ(Lm)850防水保護等級IP42
LED電球 ダイクロハロゲン形 Φ50 LDR40W相当 C Series ウシオライティングLED電球 ダイクロハロゲン形 Φ50 LDR40W相当 C Seriesウシオライティング
3,898税込4,288
1個
当日出荷
口金E11定格電圧(V)100消費電力(W)5全光束(Lm)380色温度(K)2700LED寿命(時間)30000Ra93電球の種類LED電球 ダイクロハロゲン形
JCV ハロゲン電球 ウシオライティングJCV ハロゲン電球ウシオライティング
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から24日以内出荷
ダブルコイルを採用しコンパクトな形状としたことで、器具設計が容易で、照明演出の自由度を高めるハロゲン電球です。また、高電力タイプは色温度も高く、演出用途にも最適な光源です。
調光の可否
スタジオ用ハロゲンランプ ウシオライティングスタジオ用ハロゲンランプウシオライティング
5,198税込5,718
1個
当日出荷から翌日出荷
電圧(V)100消費電力(W)(最大)500口金R7S(RX7S)外径の基準寸法(mm)Φ10 × 119.6相関色温度(K)3200K定格寿命(時間)200周波数50/60Hz電球形状ハロゲン球設置場所屋内光色電球色演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン
ダイクロハロゲン形LED電球 100V-Φ50 Inside (JDR 65W相当) ウシオライティングダイクロハロゲン形LED電球 100V-Φ50 Inside (JDR 65W相当)ウシオライティング
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
LED電球ダイクロハロゲン形に、コンパクトかつ経済性に優れた「Cシリーズ」をラインアップ。「光は変えない、カタチも変えない」というコンセプトはそのままで、JDR40W相当の明るさを持ちながら、輪郭の美しいグラデーション配光を実現。さらに、高演色(Ra93)かつ、調光にも対応、確かな品質と経済性を備えた、シリーズのエントリモデルです。
区分調色消費電力(W)6.4定格電圧(V)100口金E11全光束(Lm)380定格寿命(時間)40000色温度(K)1800~2600Ra93調光の可否
スタジオ用 ハロゲン電球【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)スタジオ用 ハロゲン電球【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
92日以内出荷
定格電圧(V)100定格消費電力(W)1500電球形状ハロゲン球電球の種類ハロゲン

電球』には他にこんなカテゴリがあります

ハロゲン電球